カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 浅香工業
- モノタロウ(5,949)
- ホンダ(546,658)
- MAZDA(マツダ)(216,662)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,354)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,776)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,254)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,826)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,774)
- Panasonic(パナソニック)(32,606)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 浅香工業
- 7ページ目
7ページ目: 浅香工業のすべての商品

かるーいゾーショベル
浅香工業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています種別丸型全長(mm)970質量(kg)1.35材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.2
D柄アルミスコップ #3 1200
浅香工業¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より420mm長く、とどきにくい場所での作業にも便利です。全長で通常品より42cm長い為届きにくい場所に最適。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性、耐摩耗性に優れています。用途除雪作業・畜産関係など、すくう作業に適しています。材質頭部:アルミニウム合金/木柄部:天然木/グリップ部:ポリエチレン全長(mm)1500質量(kg)1.4色イエロー頭部長(mm)400先幅(mm)頭部:295頭部板厚(mm)2
金象 強靭雁爪1050 柄共
浅香工業¥5,498税込¥6,0481個当日出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプ、かき寄せ作業に適しています。 頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。 四本爪タイプ。 柄部手元形状:小判型。 【用途】土の反転作業、ならし作業、砂利等のかき寄せ作業に。仕様●全長:1050mm●頭部先幅:170mm●頭部長さ:210mm●頭部板厚:6.0mm●重量:1.6kg●材質:頭部/スチール、柄部/天然木アズワン品番67-9144-01
両口ハンマー 900柄付
浅香工業¥6,198税込¥6,8181本当日出荷板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)2.7kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。全長(mm)900質量(kg)約3.2色ブラック規格2.7kg頭部寸法(mm)55×148材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
野菜収穫包丁 鋼付
浅香工業¥3,598税込¥3,9581本当日出荷先端の刃で野菜の株元を突き切るようにして使用します。鋼付で切れ味長持ち。刃研ぎが出来ます。用途葉野菜の収穫に(キャベツ、白菜、レタス等)。材質刃部/炭素鋼、柄部/天然木全長(mm)260質量(g)129柄長さ(mm)113刃渡り(mm)137
椎 丸 1350mm リング付
浅香工業¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷厳選椎材を使用した折れにくく頑丈な商品です。用途に合わせて選ばます。全長1350mm。用途鍬の柄の交換時に。材質天然木寸法(mm)先端部側:32×32(丸形状)、手元側:26×26(丸形状)全長(mm)1350質量(g)500
整地レーキ8本爪 アルミパイプ柄
浅香工業¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に適します。アルミパイプ柄を採用しているので、軽量で取り扱いに優れます。用途除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に。全長(mm)1340質量(kg)0.6材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)75爪数8本先幅(mm)195
玉付ガーデンレーキ 木柄付
浅香工業¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷先端を玉付加工にしている為アスファルト等に引っ掛かりにくいです。日本製。用途落ち葉やゴミなどの清掃作業に。全長(mm)1650質量(kg)0.9柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)450爪数18本先幅(mm)最小/210、最大/460
金象 しずキャリーNP金網付
浅香工業¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷環境対策商品、樹脂製台車。 金網は脱着式です。 タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。 タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト) 積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。用途不定形、不安定物の運搬、一時保管に。材質荷台部/樹脂(ポリプロピレン)、ハンドル部/スチール、キャスター部/樹脂・ブタジェンゴム、金網/スチール高さ(mm)金網:510RoHS指令(10物質対応)対応
プラ掛矢 柄共 大
浅香工業¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷頭部に反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業用として最適。 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 頭部が樹脂製のため打込んだ際の反発があり持ち上げが楽です。 柄は使うほどに手になじむ天然木を採用しています。用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業形状柄部手元:小判型全長(mm)900質量(kg)3.5柄長さ(mm)900材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂(再生樹脂)頭部径(Φmm)145頭部長(mm)230
金象印 キャリーラック DXL
浅香工業¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷標準普及型スチール製台車。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
金象印 静キャリー NS
浅香工業¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
プラ熊手 中 900
浅香工業¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業全長(mm)1040材質(柄部)天然木(PE被膜)材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)270爪数20先幅(mm)240
軽量ホーク4本爪 アルミP柄
浅香工業¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷干草のかき寄せなどの収集作業や運搬作業に適します。用途干草のかき寄せやすくう収集・運搬作業全長(mm)1130質量(kg)1.25材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール頭部長(mm)335爪数4先幅(mm)230
パイプ柄 穴明ショベル 丸形
浅香工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)232
金象印 ステンレス三本鍬
浅香工業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁翌日出荷頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています 三本爪タイプ用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.1頭部長(mm)180頭部幅(mm)130
象 三本鍬1050椎柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁翌日出荷頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 鍛造仕上げ 木柄は椎材使用により軽量です 三本爪タイプ用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(g)850頭部長(mm)155頭部幅(mm)130
象 片手鍬 三本爪 300ミリ椎柄 グリップ付
浅香工業¥899税込¥9891丁翌々日出荷家庭菜園向けコンパクトツール 頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。用途家庭菜園での掘り起こし、草のかき寄せ作業。潮干狩り作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂長さ(mm)(頭部)80幅(mm)(頭部)75全長(mm)300質量(g)200柄長さ(mm)300
FG フラワー鋏 万能用
浅香工業¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付用途園芸、野菜の収穫、クラフトに材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂全長(mm)170質量(g)70刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)約6使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
金象 MFステン半月草削り AP柄付
浅香工業¥3,598税込¥3,9581丁翌日出荷狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス半月草削り。 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)1165質量(g)480板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)180
FG回転式芝生鋏
浅香工業¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ 花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利 360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます 手にフィットするTPRグリップ用途狭い場所の芝刈りにトラスコ品番868-2227材質(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR全長(mm)365高さ(mm)40柄長さ(mm)330使用目的刈り切断対象芝刃渡り(mm)130
宝長久寛文作 木割り斧
浅香工業(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981丁翌日出荷頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます用途木割り、薪割り作業材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)900質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg刃長(mm)210刃幅(mm)80柄長さ(mm)900
金象印 最高級 芝生鋏
浅香工業¥4,198税込¥4,6181丁翌々日出荷刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです 柄は椎材を使用し軽量です用途芝生の刈り取り作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)550質量(g)500刃長(mm)165柄長さ(mm)390使用目的刈り取り作業切断対象芝生刃渡り(mm)135
金象印 鍛造片手 3本熊手 柄付
浅香工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)で、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した3本爪タイプの耕作作業用片手鍬。 頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで丈夫です。用途花壇、菜園などの耕作作業。トラスコ品番868-2128材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)120幅(mm)(頭部)80全長(mm)345質量(g)400柄長さ(mm)300
金象印 鍛造片手 細バチ鍬 柄付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途花壇、菜園などの耕起作業 根起こし作業。材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)120幅(mm)(頭部)50全長(mm)360質量(g)400柄長さ(mm)360
象 ジュニアー 三角ホー 椎柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。 小型軽量で作業性が良好。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)長さ(mm)(刃先部)175全長(mm)1155高さ(mm)(頭部)170質量(g)580
金象印 プロ用 移植コテ 大
浅香工業(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷土ささり抜群のスチール製移植コテ 頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます 柄は手になじむ形状を採用。用途花壇などの耕作、施肥作業。トラスコ品番780-7856材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)160幅(mm)87全長(mm)355質量(g)330板厚(mm)(頭部)1.6柄長さ(mm)165
金象印 掛矢 八角 樫 柄付
浅香工業¥7,898税込¥8,6881丁翌日出荷厳選された天然木を採用した胴径135mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。全長(mm)900質量(kg)4.42頭径(Φmm)135材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)240
金象印 掛矢 八角 樫 柄付
浅香工業¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。全長(mm)900質量(kg)3.62頭径(Φmm)120材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)240
山梨 ジョレン柄
浅香工業¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷厳選樫材使用で丈夫用途金象印山梨ジョレン柄共用替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)25×25mm丸形状/(手元側)30×30mm丸形状全長(mm)900質量(g)400
金象印 U型溝さらえ ショートハンドル
浅香工業¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます 水抜き穴を採用用途狭い場所での溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)長さ(mm)(頭部)125全長(mm)765質量(g)520深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)110
金象印 角型溝さらえ ショートハンドル
浅香工業¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます 水抜き穴を採用。用途狭い場所での溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)長さ(mm)(頭部)145全長(mm)780質量(g)570深さ(mm)(頭部)50板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)120
金象 月型ホー鋼付 1350柄付
浅香工業¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷窓なしタイプの半月草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1430質量(kg)1高さ(mm)(頭部)85板厚(mm)(刃先部)2.3先幅(mm)(頭部)210
金象印 ステンレス 三角ホー 柄付
浅香工業¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷頭部にステンレス刃物鋼を使用した両面草削り。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。用途うね斜面の除草、根の強い草の除草・土寄せ作業材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木長さ(mm)(刃先部)240全長(mm)1480高さ(mm)(頭部)230質量(g)900板厚(mm)(刃先部)1.8
金象印 アルミ板レーキ
浅香工業¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。用途アスファルトのならし、整地作業に全長(mm)1660質量(kg)1.18材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ頭部高さ(mm)30先幅(mm)550頭部板厚(mm)3
金象印 三徳ジョレン 鋼付 柄付
浅香工業¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もります。用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。全長(mm)1360質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)238先幅(mm)240頭部板厚(mm)1.5
金象 平鍬 1050柄共
浅香工業¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式用途うね上げ 土寄せ 整地作業トラスコ品番780-7520材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.2頭部厚(mm)2.3頭部長(mm)245頭部幅(mm)120
金象印 ホーク4本爪
浅香工業¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)4本爪タイプで炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 かき寄せ、すくい作業用として最適。用途干草やごみ等のかき寄せやすくう収集作業 運搬作業材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)335全長(mm)1135質量(kg)1.6爪数4本先幅(mm)(爪部)230