特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
898件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーデン芝生レーキ 1200柄付 浅香工業

    ガーデン芝生レーキ 1200柄付

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。25本爪タイプ。頭部に曲面をつける事により、使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。
    用途芝生用。全長(mm)1420質量(g)630材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)280爪長さ(mm)(中央部)170爪数25本頭部高さ(mm)50先幅(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丈夫で、表面さらっとホース 浅香工業

    丈夫で、表面さらっとホース

    浅香工業
    2,198税込2,418
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!
    材質ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル外径(mm)20内径(mm)15許容圧力(MPa)1.2
  • 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120 浅香工業

    金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120

    浅香工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途園芸、野菜の収穫、クラフトに全長(mm)188刃長(mm)65切断能力(mm)(生木)約6トラスコ品番835-9147材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)80使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
  • プラスチック境界杭 浅香工業

    プラスチック境界杭

    浅香工業(9件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量・丈夫で、抜けにくいプラスチック製の境界杭です。
  • 木製替板レーキ AP柄600x1500 浅香工業

    木製替板レーキ AP柄600x1500

    浅香工業
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
    用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/天然木、柄部/アルミ厚さ(mm)先板部16全長(mm)1520質量(kg)約1.1先端寸法(mm)95×600
  • 金象印 片手ねじり鎌 鋼付 浅香工業

    金象印 片手ねじり鎌 鋼付

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
    用途草削り作業に材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木全長(mm)310トラスコ品番780-7830質量(g)200刃幅(mm)120柄長さ(mm)270
  • 金象印 U型溝さらえ ロングハンドル 浅香工業

    金象印 U型溝さらえ ロングハンドル

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
    用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130
  • 両面爪付レーキ1350柄 浅香工業

    両面爪付レーキ1350柄

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    用途に合わせて使える両面レーキ、爪が荒い方は落ち葉などの清掃や土ならしに、爪が細い方は芝生のお手入れに適します。
    用途落ち葉清掃や土ならし、芝生レーキなどに。材質頭部/樹脂、柄部/天然木全長(mm)1390RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金象印 溝さらえ 小 柄付 浅香工業

    金象印 溝さらえ 小 柄付

    浅香工業
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ 小型で軽量 水抜き穴を採用
    用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)180全長(mm)950質量(g)830深さ(mm)(頭部)50板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)150
  • 金象印 手掛矢 柄付 浅香工業

    金象印 手掛矢 柄付

    浅香工業(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
    用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。全長(mm)330材質(柄部)天然木材質(頭)天然木
  • 金象印 一輪車 3才 深型 プロ 浅香工業

    金象印 一輪車 3才 深型 プロ

    浅香工業(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
    用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2204材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)質量(kg)13.0容量(L)約75積載荷重(kg)100本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-38
  • かるーいショベル 浅香工業

    かるーいショベル

    浅香工業(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています全長(mm)915仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255頭部板厚(mm)1.45
  • 金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー 浅香工業

    金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー

    浅香工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。 本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
    用途降り積もった雪の除去作業に最適。種別差込形/スコップ形全長(mm)1180材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP質量(kg)1.1頭部:イエロー/柄部:ブラック頭部長(mm)410頭部幅(mm)先:340
  • 一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付) 浅香工業

    一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付)

    浅香工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
    用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2202寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)全長(mm)1288質量(kg)14.7車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)40全幅(mm)496積載荷重(kg)100全高(mm)615材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-36
  • HSアメリカ式レーキ 浅香工業

    HSアメリカ式レーキ

    浅香工業(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
    用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業全長(mm)1560先幅(mm)360トラスコ品番382-0211質量(kg)1.2柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90頭部板厚(mm)4.5
  • スライド式ハツリハンマー 浅香工業

    スライド式ハツリハンマー

    浅香工業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    狭い現場でも使えるショートタイプ。先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。手工具なので繊細な作業に最適。
    用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装材質(柄部)スチール(STK)材質(頭)スチール(S45C)主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
  • 金象印 東京ジョレン 角 柄付 浅香工業

    金象印 東京ジョレン 角 柄付

    浅香工業(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
    用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に全長(mm)900先幅(mm)245トラスコ品番436-0150質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)167
  • 金象印 Y柄ショベル角形 浅香工業

    金象印 Y柄ショベル角形

    浅香工業(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    翌日出荷
    土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など全長(mm)1450質量(kg)2.4材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
  • プラホーキ S型スリム 1050 柄付 浅香工業

    プラホーキ S型スリム 1050 柄付

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。
    用途落ち葉やゴミの清掃作業/工場内での清掃作業/雪掃き作業全長(mm)1320質量(g)500材質(柄部)天然木(PE被膜)材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)180先幅(mm)220
  • 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業

    金象印 プラ溝さらえ (大)

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
    用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)200全長(mm)1090質量(g)400深さ(mm)(頭部)60先幅(mm)(頭部)145
  • 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業

    金象印 A柄磨きホームショベル角形

    浅香工業(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
    用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など種別角形全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
  • 象 スライドガーデンレーキ 小 浅香工業

    象 スライドガーデンレーキ 小

    浅香工業(6件のレビュー)
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能付清掃整地作業用レーキ。 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます。 9本爪玉付タイプ。
    用途草、芝刈り後の集草、庭木剪定後や溝の清掃作業材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約550~(最大)約730トラスコ品番783-1994質量(g)340爪数9本(玉付)先幅(mm)(最小)約110~(最大)約290
  • FG オールステンスコップ 浅香工業

    FG オールステンスコップ

    浅香工業(5件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    オールステンレス製の球根植え付け作業用スコップ 握り部裏面は補強板入りで丈夫な仕上です 球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付
    用途花壇、プランターの土入れや肥料やりに材質ステンレス全長(mm)280質量(g)180板厚(mm)(頭部)1.0先端長(mm)155先幅(mm)75
  • 金象印 一輪車 2才 浅型 プロ 浅香工業

    金象印 一輪車 2才 浅型 プロ

    浅香工業(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
    用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。トラスコ品番868-2205材質本体:スチール、タイヤ:スチール・ゴム寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)質量(kg)12.6車輪径(Φmm)365容量(L)20積載荷重(kg)100深さ(mm)135(バケット)板厚(mm)0.8(バケット)全長×全幅W(mm)770×680(バケット)全長×全幅W×全高(mm)1340×680×555(使用時)アズワン品番64-8344-39
  • 金象 パイプホーク 浅香工業

    金象 パイプホーク

    浅香工業(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    焼入れ、焼戻しの熱処理加工 先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。 爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工 柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
    用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用全長(mm)1135爪長さ(mm)335材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
  • キャリーラック小用 キャスター 浅香工業

    キャリーラック小用 キャスター

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。
    形状自在車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)123質量(g)500車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
  • 金象印 片手三角ホー 鋼付 浅香工業

    金象印 片手三角ホー 鋼付

    浅香工業(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
    用途草削り作業全長(mm)415トラスコ品番780-7848材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木質量(g)300刃幅(mm)145柄長さ(mm)330
  • 金象 AP掛矢 125 柄共 浅香工業

    金象 AP掛矢 125 柄共

    浅香工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
    用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。種類掛矢(カケヤ)頭径(Φmm)125全長(mm)900材質(頭)LLD/EVA材質(柄部)天然木頭部長(mm)245トラスコ品番382-0289質量(kg)3
  • アルミしろかき 浅香工業

    アルミしろかき

    浅香工業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    翌日出荷
    柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
    用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用全長(mm)1800先幅(mm)800質量(kg)1.4質量(g)1400材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金頭部高さ(mm)110
  • 宝長久 除草鎌 浅香工業

    宝長久 除草鎌

    浅香工業(5件のレビュー)
    539税込593
    1丁
    当日出荷
    刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
    用途根こそぎの除草作業。刃長(mm)105刃渡り(mm)80柄長さ(mm)150全長(mm)205使用方法刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)70
  • FG ホームピック 柄共 浅香工業

    FG ホームピック 柄共

    浅香工業(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
    用途掘り起こし、粉砕作業。仕様バチ幅/60mm材質(頭部)スチール/(柄部)天然木刃幅(mm)60
  • 三徳ジョレン 1350柄共 浅香工業

    三徳ジョレン 1350柄共

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
    用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。材質頭部:スチール全長(mm)1360質量(kg)約1.3頭部長(mm)238先幅(mm)240
  • メタル ワンタッチノズル YM77864 浅香工業

    メタル ワンタッチノズル YM77864

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    頑丈なメタルボディ 通水・止水がワンタッチ ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付き。
    用途ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。パターン水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強材質ABS・PP・POM・ステンレス鋼・アルミ・亜鉛合金・EPDM・TPR寸法(mm)220×145×60COOL GRAY質量(g)310適合ホース外径(Φmm)耐圧(糸入り)/内径12~15/外径20迄シャワー種類水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強
  • アスファルト タンパー 浅香工業

    アスファルト タンパー

    浅香工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    縁石の際などの作業に最適なタンパー
    用途縁石の際などの作業に最適なタンパー材質スチール全長(mm)1230質量(kg)5タイプ角型頭部寸法(mm)150×150
  • 金象印 H・S 平レーキ 浅香工業

    金象印 H・S 平レーキ

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
    用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に全長(mm)1580先幅(mm)360質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90頭部板厚(mm)4.5
  • 金象印 スチール 板レーキ 柄付 浅香工業

    金象印 スチール 板レーキ 柄付

    浅香工業
    5,798税込6,378
    1丁
    翌日出荷
    頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
    用途グラウンド等の整地作業に全長(mm)1550先幅(mm)500質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部高さ(mm)145頭部板厚(mm)1.45
  • 銀象印 D柄アルミスコップ#3 浅香工業

    銀象印 D柄アルミスコップ#3

    浅香工業(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
    用途除雪作業、畜産関係など全長(mm)1080トラスコ品番495-7121質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)400先幅(mm)295頭部板厚(mm)2
  • ステンレス 板レーキ 浅香工業

    ステンレス 板レーキ

    浅香工業
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
    用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業全長(mm)1470先幅(mm)360質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)100頭部板厚(mm)1.5
  • 芝ジョレン 浅香工業

    芝ジョレン

    浅香工業(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
    用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用全長(mm)1220先幅(mm)265質量(kg)1.3柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)185
  • 金象 根切りしやすい植木ショベル 浅香工業

    金象 根切りしやすい植木ショベル

    浅香工業(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に刃先形状台形全長(mm)940トラスコ品番836-9930質量(kg)1.6材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)105肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.7