カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 浅香工業
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 浅香工業
- 4ページ目
4ページ目: 浅香工業のすべての商品

金象印 Y柄ショベル丸形
浅香工業¥7,998税込¥8,7981丁翌日出荷土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mmY柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に形状丸形全長(mm)1450質量(kg)2.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
金象 しずキャリー大用キャスター 自在車
浅香工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷金象しずキャリー大用、車輪径130mm自在低騒音キャスター(前輪部)。積載荷重300kg用の取替え用低騒音キャスター材質樹脂、ブタジェンゴム質量(kg)1.4車輪径(Φmm)130高さ(mm)【キャスター】178車輪幅(mm)35取付ピッチ(mm)【キャスター】80×100
特選アルミ柄ホーク
浅香工業¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷頭部(爪部)は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。滑り止めグリップ付きなので楽に作業ができます。干草、わら、堆肥のかき寄せやすくう収集作業や、運搬作業に。仕様●材質●▼爪部:スチール/柄部:アルミパイプ●重量:1.1kg●全長:1145mm●爪部先幅:225mmアズワン品番65-8909-43
蛇口コネクターセット ブルー
浅香工業¥479税込¥5271個当日出荷ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。ホースの取り外しがワンタッチ。用途散水栓にホースを繋ぐ際に。材質樹脂寸法(mm)90×50×50質量(g)50適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
伸縮式アルミ替板レーキ AP柄
浅香工業¥7,998税込¥8,7981本当日出荷先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/アルミ、柄部/アルミ全長(mm)960~1550質量(kg)約1.25先端寸法(mm)73×550
金象 マンホール用泥揚げ器
浅香工業(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷沈殿した土砂、泥のすくい出し作業に適した丈夫なスチール製開閉式泥揚げ器。 手元の部分にストッパーが付いていますので、すくい部分が開いた状態で泥の中に押し込む事ができ、取り出す時はストッパーを解除する事により、すくい部が閉じ、泥漏れが少なく多くの泥を取り出す事が出来ます。用途マンホール、会所(ためマス内)の泥揚げ作業。材質スチール全長(mm)1520質量(kg)5奥行(mm)頭部:170全幅(mm)220頭部幅(mm)168頭部高さ(mm)130
宝長久 刃長大久保鋏
浅香工業¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。用途園芸作業、農作業に材質スチール全長(mm)200質量(g)220切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸作業、農作業刃渡り(mm)75
金象印 しずキャリー大用 キャスター
浅香工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷積載荷重300kg用の取り替え用低騒音キャスター。適合金象印しずキャリー大用取り替え車輪径130mm固定低騒音キャスター(後輪部)。車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178質量(g)800車輪幅(mm)38取付ピッチ56×99騒音対策あり
フットブレーキセット プラ小用
浅香工業(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481式3日以内出荷取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。用途金象印キャリーラックプラ小用適合181732:金象印しずキャリーP-150DX、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小材質スチール寸法(mm)【外寸】幅430×奥行180、【フットブレーキセット取付け位置幅】411質量(kg)1.6
キャリーラック小用 キャスター
浅香工業(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。形状固定車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)123質量(g)500車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
キャリーラック大用 キャスター
浅香工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷金象印キャリーラック大用取り替え車輪径130mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重300・400kg用の取り替え用キャスター。適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、181183:金象印キャリーラックST大フットブレーキ付、181169:金象印キャリーラックDX大フットブレーキ付、182131:金象印キャリーラックDX大ハンドワイヤーブレーキ付、181168:金象印キャリーラックDX大ハンドパーキングブレーキ付、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大形状自在質量(kg)1.6車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178車輪幅(mm)35取付ピッチ80×100材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
金象印 プロ用 移植コテ 小
浅香工業(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷土ささり抜群のスチール製移植コテ 頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます 柄は手になじむ形状を採用。用途花壇などの耕作、施肥作業。トラスコ品番780-7864材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)160幅(mm)70全長(mm)355質量(g)300板厚(mm)(頭部)1.6柄長さ(mm)165
金象印 かき板小 柄付
浅香工業¥2,198税込¥2,4181丁翌日出荷頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)660質量(g)800材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)100先幅(mm)260頭部板厚(mm)2.3
金象印 ポテトホーク5本爪
浅香工業¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)320全長(mm)1290質量(kg)1.4爪数5本先幅(mm)200
金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小
浅香工業¥3,500税込¥3,8501丁3日以内出荷コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に全長(mm)900質量(kg)1.3材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)200柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)170肩幅(mm)165頭部板厚(mm)1.45
別製新型 アスファルトレーキ
浅香工業(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業全長(mm)1490質量(kg)1.5柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数15本頭部高さ(mm)115先幅(mm)360頭部板厚(mm)4
ホームショベル パイプ柄
浅香工業¥2,398税込¥2,6381丁翌々日出荷プロ職人のための道具「金象PROLINE」シリーズ。土木、舗装工事、農業、家庭園芸に!。頭部はショベル鋼板を使用し、焼き入れ焼き戻しの熱処理を行っています。スタンダード品の小型サイズで女性にも扱いやすいです。JIS規格品材質頭部:ショベル鋼板/柄:スチール形状角型全長(mm)815質量(kg)約1.1色ブラック板厚(mm)【頭部】.45頭部長(mm)218先幅(mm)【頭部】180頭部肩幅(mm)167
浅香 アングル棚165x88x45cm 4段黒
浅香工業¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。 四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。 50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。用途大きな物の収納に。倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に最適。セット内容柱アングル4本、棚板(天板)1枚、棚板3枚、コーナープレート16枚、ベースプレート4個、ビス・ナット68個、スパナ1本材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)18色ブラック高さ(mm)1630奥行(mm)450間口(mm)880段数4耐荷重(kg/段)80(静置平均荷重)棚段数4組立時間約30~40(分/大人2人)棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×450×1630
ステン万能手鍬すべりにくい柄
浅香工業¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷左官・園芸・清掃などの用途として幅広く使用出来ます。用途モルタル・コンクリートの練りこみや肥料・堆肥の混ぜ込み、畝たて、溝の掃除に適します全長(mm)750質量(g)650材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス鋼頭部長(mm)160先幅(mm)180頭部板厚(mm)1.5
金象印 ステン窓ホー
浅香工業¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。トラスコ品番780-7589材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ全長(mm)1400高さ(mm)(頭部)125質量(g)860先幅(mm)(頭部)210
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140
浅香工業(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途収穫、摘花、芽切り作業にトラスコ品番868-2237材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)195質量(g)148刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約8使用目的収穫、摘花、芽切り作業
金象印 メタルリール キャリーLタイプ
浅香工業(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。 広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。 高級感と質感のあるカラーリングとなっています。 内径15mmホースで50m~60m巻き取れます。 付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m~50m巻き取れます。用途散水作業に適します。付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレスカバーなし質量(kg)7.8キャスターあり適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホースサイズ内径15mm×50~60m内径18mm×40~50m巻取形式手動
金象印 鍛造片手 カルチ鍬 柄付
浅香工業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。 柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。 三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。用途花壇、菜園などの耕作作業。材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65全長(mm)360質量(g)500柄長さ(mm)360
金象印 東京ジョレン柄 丸
浅香工業¥1,298税込¥1,4281本当日出荷厳選樫材使用で丈夫用途金象印東京ジョレン丸柄共用替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)37×29小判形状/(手元側)30×23小判形状全長(mm)900質量(g)360アズワン品番64-8326-70
金象 ポテトホーク 4L
浅香工業(4件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど材質(爪部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)1280質量(kg)1.2爪長さ(mm)270爪数4本先幅(mm)165
ロングショベル アメリカンタイプ
浅香工業¥8,698税込¥9,5681丁翌々日出荷アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル角形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。材質頭部:スチール/木柄部:天然木形状角型全長(mm)1480質量(kg)約2.2板厚(mm)【頭部】1.7頭部長(mm)245/292頭部肩幅(mm)220
金象 パルケットバケツ 14L
浅香工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷職人も認めた、割れにくく丈夫な樹脂製モルタルバケツ。 吐出口がカラス口になっており、底面に指差口がついているので、材料をあける時に便利です。 本体内側に目盛り(リットル表示)付なので、材料の計量に便利です。 軽くて割れにくいポリエチレン製です。 丈夫なステンレス製の持ち手金具付ですので、本体の変形を防止します。用途土、モルタル等の材料をきれいに練ることができます。材質本体:樹脂/持ち手:樹脂/金具:ステンレス色ブルー高さ(mm)280質量(g)620上部外径(Φmm)292下部外径(Φmm)292
金象 Wらせん穴掘 SD-45
浅香工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。) 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。用途ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業。材質刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC)全長(mm)900質量(kg)1.3穴径(Φmm)45ハンドル長さ(mm)350仕上表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装
金象 プラホーキ F型 1050 柄付
浅香工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷掃き寄せ部に樹脂を使用し、腰が強い万能清掃用ホーキ 穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています 穂先が抜けにくい処理も施しています。用途落ち葉やゴミの清掃作業。 工場内での清掃作業。 雪掃き作業。形状柄部手元:丸型全長(mm)1410質量(g)740材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)240頭部幅(mm)先:260
金象 プラホーキ R型 1050 柄付
浅香工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷掃き寄せ部に樹脂を使用し、腰が強い万能清掃用ホーキ 穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています 穂先が抜けにくい処理も施しています。用途落ち葉やゴミの清掃作業。 工場内での清掃作業。 雪掃き作業。形状柄部手元:丸型全長(mm)1490質量(g)670材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)490頭部幅(mm)先:180
ニューファンシー ラック
浅香工業¥6,698税込¥7,3681台翌々日出荷狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。用途室内や狭いスペースの有効活用に。セット内容柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1質量(kg)6色ブラック高さ(mm)730材質(本体)スチール奥行(mm)310間口(mm)610段数3耐荷重(kg/段)50棚段数3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×310×730均等耐荷重(kg/段)50
金象印 造園用根切り 720
浅香工業(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481丁翌日出荷オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途根切り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100全長(mm)720質量(kg)3.2太さ(mm)軸及び握り部:25先幅(mm)(頭部)117
宝長久 池の坊鋏
浅香工業¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。用途生花、華道用材質スチール/(刃先)炭素鋼全長(mm)165質量(g)160切断能力(mm)(生木)8以下使用目的生花、華道刃渡り(mm)55
金象印 鍛造草取り鎌
浅香工業¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です。 片手タイプの草削りです。用途草削り作業。トラスコ品番780-7961材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)230質量(g)165柄長さ(mm)120先幅(mm)110
メタルリール用 パッキンセット
浅香工業¥209税込¥2301組当日出荷セット内容カラー(白い筒状の部品)×3、Oリング(パッキン)×2材質樹脂/ゴム長さ(mm)8(カラー)質量(g)1外径(Φmm)【カラー、Oリング】20太さ(mm)2
金象印 パイプ スペードホーク
浅香工業(11件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581丁翌日出荷オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管長さ(mm)(爪部)295全長(mm)1135質量(kg)2.2爪数4本先幅(mm)(爪部)190