カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 浅香工業
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 浅香工業
- 6ページ目
6ページ目: 浅香工業のすべての商品

金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100
浅香工業(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途ツルの太い作種の剪定作業にトラスコ品番868-2236材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)182質量(g)146刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)約12使用目的剪定作業切断対象ツルの太い作種
金象印 マイフィットステン片手三角草削り
浅香工業¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています 柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です用途株間等狭い場所の除草に材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)380質量(g)240板厚(mm)(刃先部)1.5先幅(mm)130
FG回転式芝生鋏
浅香工業¥1,998税込¥2,1981丁欠品中手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ 花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利 360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます 手にフィットするTPRグリップ用途狭い場所の芝刈りにトラスコ品番868-2227材質(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR全長(mm)365高さ(mm)40柄長さ(mm)330使用目的刈り切断対象芝刃渡り(mm)130
金象印 プラキャリーラック ライト君 イエロー
浅香工業(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台翌々日出荷隙間収納可能なコンパクトサイズで車載用としても最適。専用持ち手穴付で持ち運びが楽。実用性重視の本格的スペック。走行抵抗が軽減し、かる~く押せる。積載面は滑り止め付き(4箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。平台車としても利用可能です。軽量樹脂製台車。持ち運びが楽でかる~く押せる、買い物荷物の運搬やゴミ出し等に、あれば便利なコンパクト樹脂製台車です。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)750材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×726×127荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
フットブレーキセット スチール小用
浅香工業¥6,498税込¥7,1481式当日出荷取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。適合180043:金象印キャリーラックDX小、180067:金象印キャリーラックST小、180760:キャリーラックスーパー、180159:金象印キャリーラック2段式小、180685:金象印キャリーラック3段式小材質スチール寸法(mm)【外寸】幅440×奥行95、【フットブレーキセット取付け位置幅】411質量(kg)1.6
金象印 キャリーラック STL 大 フットブレーキ付き
浅香工業¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷ハンドル固定式。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現したスチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニールブレーキフットブレーキセット取付け位置幅:541mm車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)955騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
キャリーラック大用 キャスター
浅香工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷金象印キャリーラック大用取り替え車輪径130mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重300・400kg用の取り替え用キャスター。適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、181183:金象印キャリーラックST大フットブレーキ付、181169:金象印キャリーラックDX大フットブレーキ付、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大形状固定質量(kg)1.6車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178車輪幅(mm)35取付ピッチ56×99材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
金象印 ステン 片手三角ホー 柄付
浅香工業¥2,298税込¥2,5281本当日出荷刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています用途草削り作業にトラスコ品番780-7881材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)380質量(g)300刃幅(mm)140柄長さ(mm)300
金象印 片手草削り 鋼付
浅香工業¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用用途草削り作業に材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木全長(mm)300質量(g)250刃幅(mm)120柄長さ(mm)270
金象印 A柄スコップ#2
浅香工業¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに仕様JIS規格品全長(mm)1050質量(kg)2.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
金象印 SPホームショベル丸形
浅香工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁3日以内出荷土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます。 パイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。仕様JIS規格品形状丸形全長(mm)815質量(kg)1.1材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ材質(頭)スチール頭部長(mm)222肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
FG ステンレス コテ
浅香工業¥879~税込¥967~1本当日出荷頭部はステンレス製なのでサビにくいです。 球根の植え付け深さを計測できる目盛付きです。用途花壇、プランターの土入れや肥料やりに便利なステンレス製スコップ材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木板厚(mm)1.2頭部長(mm)150
かるーいゾーショベル
浅香工業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています種別丸型全長(mm)970質量(kg)1.35材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.2
金象 2wayショベル P柄
浅香工業¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷頭部は熱処理により耐久性・耐摩耗性に優れる。丸型ショベルの土刺さりがよい、角型ショベルの土をすくうという二つの特徴を持つ。頭部の側面のこぼれ止めによりすくった後もしっかり保持できる。幅広の脚ふみがあるため踏み込みやすい。金象印 パイプ柄ホームショベル丸形よりも軽量。用途家庭園芸用や災害復興に適した商品。材質スチール全長(mm)895質量(kg)1.3色オリーブドラブ外径(Φmm)バルジ部:36頭部長(mm)250パイプ外径(Φmm)34頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)198
ホームショベル 丸 ロング P柄 GD
浅香工業¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷約11cm長くラクな姿勢で作業ができる!。腰にやさしいロング設計。全長は従来品より約11cm長く、無理な姿勢になりにくいため、長時間の作業でも快適に行うことができます。コンパクトな頭部形状。頭部はホームサイズで扱いやすく、植物が密集している場所でも周囲を傷つけずに作業が可能。頭部熱処理でしっかり丈夫。焼入れ・焼戻しによる熱処理を施した高強度な頭部で、固い土にも難なく刺さり、長く使える頼れる一本です。用途家庭でのガーデニングや農作業にぴったりで、比較的狭い花壇などでの植え替え作業に適しています。材質スチール全長(mm)925質量(kg)1.3先幅(mm)頭部:222頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)167
プラ雪かきアルミP握付柄共
浅香工業¥3,598税込¥3,9581丁翌々日出荷降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。本体は軽量なプラスチックを使用。軽くて扱いやすい。柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用。グリップ付きのため安定感抜群!長時間の作業にも疲れにくい。材質頭部:ポリプロピレン/柄部:アルミパイプ(アルマイト加工)/グリップ部:ポリエチレン寸法(mm)サイズ:全長:1430/頭部先幅:420/頭部長さ:385/頭部深さ:65質量(g)約900
両口ハンマー 600柄付
浅香工業¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。全長(mm)600質量(kg)約2.1色ブラック規格1.8kg頭部寸法(mm)47×130材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
両口ハンマー 450柄付
浅香工業¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用した板金、解体作業用ハンマー/頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。安心の日本製用途土木作業、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に適します。全長(mm)450質量(kg)2規格1.8kg頭部寸法(mm)47×130材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
伸縮式木製替板レーキ 600S付
浅香工業¥8,898税込¥9,7881本7日以内出荷先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。スクレーパー付(頭部に付着したアスファルトを固まる前に素早く取り除ける)。用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/天然木、柄部/アルミ厚さ(mm)先板部:16全長(mm)約980~1590質量(kg)1.2先端寸法(mm)95×600
浅香 ニューファンシーラック
浅香工業¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷ニューファンシーラックシリーズで一番大きなタイプ。 間口76cm×奥行41cm×高さ163cmタイプ。 棚板5段、耐荷重(静置平均荷重)80kg。 段・狭いスペースの有効活用に最適です。 (組立簡単1コーナーにボルト1本)棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。 女性の方でも簡単に組立ることができます。 50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。 柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。 ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。用途整理棚に最適。質量(kg)17高さ(mm)1630材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)奥行(mm)410間口(mm)760段数5棚段数5RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)760×410×1630
金象 アルミしろかき穴明 柄共
浅香工業¥5,198税込¥5,7181個翌日出荷アルミ製で水抜き効果のある穴あきタイプです。代かき、清掃、整地作業用レーキに最適です。 柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています。 ならし板上部に6箇所の穴があり水抜き効果があり抵抗が少ないです。用途水田の土ならし作業。 整地作業。形状柄部手元:丸型リブ入り(すべり止め形状)全長(mm)1800質量(kg)1.4材質(柄部)アルミ材質(頭)アルミ頭部高さ(mm)110先幅(mm)800
金象 三徳ジョレン柄 金具リング付
浅香工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷厳選素材使用で丈夫。用途金象印三徳鍬柄共、金象印三徳鍬鋼付柄共、金象印谷ガキ鍬鋼付柄共、金象印ステン谷ガキ鍬柄共、金象印三徳ジョレン柄共、金象印三徳ジョレン鋼付柄共、金象印ステンレス三徳ジョレン1350柄共用替柄です。材質柄:天然木/ヒツ部:アルミ全長(mm)1350質量(kg)0.7手元寸法(mm)Φ30
FG ハンドマルチ雑草とり
浅香工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷家周りの雑草対策はこれで決まり! 1丁3役の便利アイテム! 鋸鎌で根元から刈り取る フォーク部分でしつこい雑草をピンポイントで抜き取る ギザ波刃部分でコンクリートやタイルの隙間の雑草を切る 角度付グリップで使い易い ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち用途草削り作業材質(頭)ステンレス鋼/(柄)PP全長(mm)240質量(g)100先幅(mm)110
FG ステン雑草取り ASF-140S
浅香工業¥479税込¥5271個当日出荷頭部は錆びにくいステンレス製で雑草を根元から抜き取る。 柄は手にフィットする形状。用途雑草取り 建物の壁際やコンクリートの隙間に生えた草取りに便利材質(頭部)ステンレス/(柄部)樹脂(PP)長さ(mm)握り部:115全長(mm)205質量(g)45
金象印 キャリーラック DXL フットブレーキ付き
浅香工業¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
金象印 静プラメッシュカー PM200
浅香工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷静音キャスター付のプラメッシュタイプ台車。全長(mm)780×490車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)500ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂荷台寸法(奥行)(mm)810材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
金象印 強力型 刈込鋏
浅香工業¥5,198税込¥5,7181丁3日以内出荷握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します 切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)660質量(kg)1刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)約20柄長さ(mm)450使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝刃渡り(mm)140
金象印 8本爪レーキ
浅香工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁翌日出荷爪部はスチール製8本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。8本爪タイプ。用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。全長(mm)1323質量(g)900材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数8本頭部高さ(mm)83先幅(mm)195頭部板厚(mm)4.5
金象印 鍛造片手 唐鍬 柄付
浅香工業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途花壇、菜園などの耕起作業 根起こし作業。材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)120幅(mm)(頭部)75全長(mm)360質量(g)400柄長さ(mm)360
金象印 プロ用 移植コテ 大
浅香工業(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷土ささり抜群のスチール製移植コテ 頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます 柄は手になじむ形状を採用。用途花壇などの耕作、施肥作業。トラスコ品番780-7856材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)160幅(mm)87全長(mm)355質量(g)330板厚(mm)(頭部)1.6柄長さ(mm)165
金象印 プラ溝さらえ (小)
浅香工業¥2,698税込¥2,9681丁翌日出荷アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部:樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)150全長(mm)940質量(g)300深さ(mm)(頭部)40先幅(mm)(頭部)110
金象印 三本備中鍬タモ柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁翌日出荷頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.3頭部長(mm)185頭部幅(mm)140
金象 平鍬 1200柄共
浅香工業¥2,698税込¥2,9681丁翌日出荷頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式用途うね上げ 土寄せ 整地作業材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1200質量(kg)1.3頭部厚(mm)2.3頭部長(mm)245頭部幅(mm)120
アルミしろかき爪付
浅香工業¥4,898税込¥5,3881本翌日出荷柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています用途水田の土ならし作業/整地作業全長(mm)1800質量(kg)1.3質量(g)1300材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金爪数14本頭部高さ(mm)110先幅(mm)600
D柄アルミスコップ #3 1200
浅香工業¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より420mm長く、とどきにくい場所での作業にも便利です。全長で通常品より42cm長い為届きにくい場所に最適。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性、耐摩耗性に優れています。用途除雪作業・畜産関係など、すくう作業に適しています。材質頭部:アルミニウム合金/木柄部:天然木/グリップ部:ポリエチレン全長(mm)1500質量(kg)1.4色イエロー頭部長(mm)400先幅(mm)頭部:295頭部板厚(mm)2
金象 強靭雁爪1050 柄共
浅香工業¥5,498税込¥6,0481個当日出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプ、かき寄せ作業に適しています。 頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。 四本爪タイプ。 柄部手元形状:小判型。 【用途】土の反転作業、ならし作業、砂利等のかき寄せ作業に。仕様●全長:1050mm●頭部先幅:170mm●頭部長さ:210mm●頭部板厚:6.0mm●重量:1.6kg●材質:頭部/スチール、柄部/天然木アズワン品番67-9144-01
両口ハンマー 900柄付
浅香工業¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)2.7kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。全長(mm)900質量(kg)約3.2色ブラック規格2.7kg頭部寸法(mm)55×148材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C