カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ラクテム
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)色チェーン:黄/黒、マグネット:黒表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付
ラクテム¥589~税込¥648~1個5日以内出荷段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に真鍮パッドがついております。真鍮パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303種類段付き材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)頭部形状六角穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BDねじ山種類メートル並目
ローレットノブ 段付SUS 樹脂パッド付
ラクテム¥589~税込¥648~1個5日以内出荷段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に樹脂パッドがついております。樹脂パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303種類段付き材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)頭部形状六角穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目
クランプレバー ステンレス 標準めねじ
ラクテム¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのめねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー ステンレス 標準おねじ
ラクテム¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのおねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS
ラクテム¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷抗菌仕様のシリコンゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。ゴム部は食品衛生法適合材料を使用、医療機器や食品機器関連でもご使用いただけます。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)許容荷重(N)130材質(ゴム)シリコン(黒色)/JIS Z 2801 抗菌活性値2.0以上ゴム硬度70度±5度RoHS指令(10物質対応)対応
小径ローレットノブ 段付めねじ SUS
ラクテム¥179~税込¥197~1個5日以内出荷持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、めねじ貫通タイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付
ラクテム¥429~税込¥472~1個5日以内出荷小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
薄板用取付ナット 細目
ラクテム¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。用途薄い板へのねじ穴製作に。材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP材質(六角ナット)(3種)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類外径並目×内径細目
カラーマグネット フック型
ラクテム¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷強力なネオジム磁石のフック、360度旋回構造です。本体の色はオレンジ、ブラック、イエローの3色よりお選びいただけます。本体及びフックは樹脂素材のため、錆びの心配がありません。ネオジム磁石はゴム素材でカバーしている為、破損や割れ防止に考慮した作りになっています。用途モノの吊り下げや固定、保持等に。材質【本体・フック】ポリエチレン(PP)、【磁石取付部】SS400相当/亜鉛メッキ、【磁石カバー】熱可塑性ゴム(TPR)材質(磁石)ネオジム/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応特性強力荷重(N)【垂直】59、【平行】39
薄板用取付ナット
ラクテム¥717~税込¥789~1個5日以内出荷薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。用途薄い板へのねじ穴製作に。材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP材質(六角ナット)(3種)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
角度調整付ダブルマグネット
ラクテム¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入りRoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネット 丸型 T字ハンドル付
ラクテム¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷強力なネオジムマグネットにT字ハンドルが付いた製品です。 モノの固定や吸着、保持など様々な場面でお使いいただけます。 ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。用途固定や吸着、保持やハンガー等に。寸法L1(mm)8表面処理磁石:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ハンドル)SS400材質(磁石)ネオジム材質(ゴム)滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(キャップ)ニッケルメッキ表面処理(ハンドル)無電解ニッケルメッキ
ラクテム マグネット付六角ホルダ
ラクテム¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷六角形状の為、回らないようスパナ等で保持、または強く締め付けることも可能です。用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)取付ねじ並目RoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付
ラクテム¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス
ラクテム¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)30チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
アイボルト ステンレス フック付
ラクテム¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。 取付部ナットタイプもございます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付
ラクテム¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付
ラクテム¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
ブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付
ラクテム¥749~税込¥824~1個5日以内出荷ステンレス製の水平型、垂直型のブラケットです。 取付穴がΦ8、10、12の3種類、使用用途に応じて形状をお選びいただけます。 木材や金属などに対し水平、垂直に取り付けが可能です。用途補強、転落防止、棚受、ブラケット等材質ステンレス(SUS304)六角ナット1種材質(六角ナット)SS400相当/三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
丸カンプレート ステンレス 皿木ねじ付
ラクテム¥949~税込¥1,044~1個5日以内出荷から6日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS316材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付
ラクテム¥719~税込¥791~1本5日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付
ラクテム¥789~税込¥868~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
サッシュチェーン SUS304 片側リング付
ラクテム¥679~税込¥747~1本5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7材質(クリップ)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
サッシュチェーン SUS304 片側リング付
ラクテム¥749~税込¥824~1本5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとフックがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ板厚(mm)0.7材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304