曜日別特売

電動マジックタンパー VS-βシリーズ

電動マジックタンパー VS-βシリーズ - 友定建機電動マジックタンパー VS-βシリーズ - 友定建機電動マジックタンパー VS-βシリーズ - 友定建機

低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。

付属品
バッテリー×2個、充電器×1個
全長(mm)
1450
ハンドル長さ(mm)
1300
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82033458VS-β-9009006.5
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82033467VS-β-6506506.3
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82033476VS-β-4504506.2
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82033485VS-β-180018007.3
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82033501VS-β-130013006.9
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする