カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(545,947)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,253)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,853)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,513)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 京セラインダストリアルツールズのすべての商品

スライドシート
京セラインダストリアルツールズ¥2,798税込¥3,0781枚3日以内出荷滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
強力刃(ヘッジトリマ用)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷適合機種HT-4200H、HT-4200C、HT-4200、HT-5000刃長(mm)420
ナイロンコード(ガラススパイラル)
京セラインダストリアルツールズ¥2,698税込¥2,9681巻3日以内出荷鋭い切れ味、静音のダブルの効果用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300太さ(mm)2.3
電気刈払機 分割仕様
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かで収納に便利な分割タイプの刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバー付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25定格電流(A)5.8型番AKS-6000刃物外径(mm)230刃物内径(mm)25.4電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
ホビールーター用バフ
京セラインダストリアルツールズ¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷用途磨き、つや出し用適合機種HR-25、HR-100セット内容各1本×3種材質純毛軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000先端径(mm)Φ7.0~16名称800純毛バフ最適使用回転数(min-1[r.p.m])8000
延長パイプ
京セラインダストリアルツールズ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷トラスコ品番379-8704適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
洗浄ブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
高圧フロアクリーナ
京セラインダストリアルツールズ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番442-9770適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
糸ノコ刃(12本1組)
京セラインダストリアルツールズ¥1,798税込¥1,9781パック(12枚)当日出荷硬質木材(約1.0~30mmまで)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です用途硬質木材の切断(約1.0~30mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類木工堅木用刃長(mm)80山数18質量(g/本)0.5切断対象硬質木材(約1.0~30mmまで)入数(本)12
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)
京セラインダストリアルツールズ¥3,898税込¥4,2881パック(3枚)3日以内出荷●非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●荒仕上用です。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です用途●非鉄金属の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容荒仕上用×3枚材質砥粒:カーボランダム粒度#60質量(g)1枚当たり:93ベルト幅(mm)100種類荒仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材非鉄金属
木工ペーパー(荒仕上用)
京セラインダストリアルツールズ¥799税込¥8791パック(10枚)3日以内出荷木材の粗削り・荒仕上に適したサンダー用の木工ペーパーです用途木材の研削・研磨適合機種S-810・S-815M・S-815S・S-1000E・AS815M・AS815S・AS1000E・MS-30B・MS-30A・S801M・S-801S・MS-30・RKC-06・NS-350M材質砥粒:ガーネット粒度#60種類荒仕上入数(枚)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×228×1質量(g/枚)7.5
ヘッジトリマ
京セラインダストリアルツールズ¥9,998税込¥10,9981台欠品中●庭木の玉造りや細枝の剪定に最適な鋭い切れ味の刈込幅260mmのヘッジトリマーです ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●刃物には枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを施しています ●作業後の清掃が楽になるチップレシーバーを標準付属しています ●手にフィットするボディとソフトグリップで持ちやすいです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです用途庭木の玉造り、細枝の剪定、生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(260mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS質量(kg)0.89電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25型番HT-2610刈込み幅(mm)260電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ刃の種別スタンダード刃延長コード(m)10ストローク量(mm)18電源タイプAC電源式駆動方式(刈刃)両刃駆動ストローク数(min-1)1500最大切断径(Φmm)(枝)10最大切断枝径(Φmm)10
電気チェンソー
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷●力の入れやすいリヤハンドルを採用した枝打ちや丸太の切断などに適したチェンソーです ●力の入れやすいリヤハンドルを採用しています ●オイルが無駄なく使用出来て長時間の使用が可能なオイルリターン機構を搭載しています ●握りやすく滑りにくいソフトグリップです ●切れ味が長持ちする90PXタイプのソーチェンを標準付属しています用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCタイプリヤハンドル電流(A)8.5電源(V)単相100消費電力(W)800コード長さ(m)2ハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]8
リョービ ポールヘッジトリマー 210mm
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷●ヘッド角度とパイプ長さが作業に合わせて調節できる高い生垣や手の届きにくいところの刈り込みに適したポールヘッジトリマーです ●刈り込み場所に合わせてパイプを全長1220~1480mmで調節できます ●ヘッド角度は120度の範囲で調節できて片手で操作可能なダイヤル式です ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています ●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防いで作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(スタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS質量(kg)1.4電流(A)0.8電源(V)単相100消費電力(W)70コード長さ(m)0.25型番PHT-2100電源(単相/V)100電源コード(m)0.25首振角度(°)120刈り幅(mm)210延長コード(m)10電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1600最大切断径(Φmm)10最大切断枝径(Φmm)10
レシプロソーブレード竹挽き用
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。トラスコ品番450-9536種別竹挽き用No.70材質SK材長さ(mm)223切断能力(mm)木材:厚さ115以下塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2~15塩ビ等板材:厚さ5~301インチ当たり山数10刃渡り(mm)190
ブロワ
京セラインダストリアルツールズ¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷●狭いところや隙間などの吸込み・吹出し清掃に最適なブロワーです ●狭い場所や手の届きにくい場所の吸い込みや吹き飛ばし清掃に便利なフレキシブルホースとスキマノズルを標準付属しています ●作業に応じて持つ位置を自由に変えられるハンドル形状です ●集じん機能付です ●作業現場、車、家周り、電動工具の清掃など幅広い用途で使用できます ●別販売品の雨どいノズルセットを使えば雨どいなど手の届かない場所の清掃もできます用途各種機械・作業現場の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん、洗車後の乾燥作業付属品ノズル(220mm)×1・ダストバッグ(1.4L)×1・フレキシブルホース(1m)×1・スキマノズル×1材質ハウジング:PA/ノズル/ホース:ゴム/電源コード:PVC消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])16000型番BL-3500DX電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000風圧(kPa)5.5