カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,396)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,156)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,013)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,371)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 京セラインダストリアルツールズのすべての商品
特価

14.4V電池パック
京セラインダストリアルツールズ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷14.4V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:5000mAh)です。サイズ:幅84×高さ64×奥行96mm。質量:510g。材質:PC。原産国:中国用途14.4V充電工具への電源供給適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみ適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみタイプ14.4Vリチウムイオン電池対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)5000
ポールバリカン
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます ●グラスレシーバー付きなので芝を集めながら作業ができます ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しできます用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・スライダー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・ポール×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバ×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ質量(kg)1.4電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番PAB-1620刈込み幅(mm)160電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15絶縁方式二重絶縁ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)1250
バリカン
京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)¥10,480税込¥11,5281台4日以内出荷●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅160mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付きです用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(160mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA質量(kg)0.9電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番AB-1620刈込み幅(mm)160電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])1250ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式
集じんホース(延長用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
ジグソー刃(Bタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥1,898税込¥2,0881パック(5枚)当日出荷バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです 鉄軟鋼1.5~3.0mm、ステンレス1.0~2.0mmの切断に最適です用途鉄軟鋼切断、ステンレス切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断対象鉄工、ステンレス切断能力(mm)非鉄金属1.5~6刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス1~2切断能力(mm)合成樹脂1.5~6入数(本)5
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷●竹・雑木・果樹の荒切りに適したレシプロソー用の替刃です ●竹・雑木・果樹用の粗挽きブレードです ●一般的な木工用の粗挽きブレードです用途竹・雑木・果樹の荒切り、一般的な木工の切断適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・BRJ-11XR本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・GN01・ASK-1001材質SK材全長(mm)235山数9切断対象コンパネ、ベニヤなど刃渡り(mm)200入数(本)1
電気式刈払機
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷●やわらかい雑草の刈込に最適な刈払機(草刈機)です ●キワ刈りに便利なキワ刈りガード付です ●芝や柔らかい雑草の刈り込みに適した金属8枚刃仕様です ●静かな動作音で場所や時間を気にせずに使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップです用途芝から雑草までの刈込み、やわらかい雑草の刈込み付属品六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径160mm)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃:鉄電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])3600最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm)刃径(Φmm)(金属8枚)160コード長さ(m)0.25型番AK-1800電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3600刈刃外径(Φmm)160
刈払機
京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
高圧洗浄用 ポンプオイル
京セラインダストリアルツールズ¥989税込¥1,0881個(100mL)当日出荷ポンプを潤滑や冷却するためオイルです(高圧洗浄機用)用途ポンプの潤滑や冷却内容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
ジグソー刃ブレードセット
京セラインダストリアルツールズ¥939税込¥1,0331パック当日出荷ジグソー刃の5本組です。木工用、木工円切用、合板用、新建材用、鉄工用のジグソー刃5種類各1本のセットです。用途木工切断、木工円切、合板切断、新建材切断、鉄工切断。入数(本)5
ポータブル電源
京セラインダストリアルツールズ¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷幅広い用途に使用できる高出力・大容量を実現。2,150.4Whの大容量電池も短時間でフル充電。便利なパススルー充電機能とEPS機能を装備。AC、USB、シガーソケット、ワイヤレスに対応した充実の出力端子。家電製品にも使える純正弦波(インバーター) 。シンプルで機能的なデザイン。背面にLEDライトを装備質量(kg)30.5出力【給電】AC 単相・交流100V 50/60Hz/20A(×6 最大2,000W)、AC 単相・交流100V 50/60Hz/24A(×1 最大2,400W)、DC(USB typeC) 5V/9V/12V/15V/20V DC・5A (×2 最大100W)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×4 最大24W)、DC(シガーソケット)12V DC・10A(×1 最大120W)、ワイヤレス充電 15W(×2)、使用温度範囲 -10~40℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×290×315定格出力(W)2400入力【充電】AC 2時間 最大1,200W、シガーソケット 23時間 12V 最大100W、ソーラーパネル 10V-150V 最大20A 最大1,200W、充電温度範囲 0~40℃バッテリー容量(Ah)2.1504充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Wh)2,150.40
高圧洗浄機
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷ガン・ホースの接続が工具いらずでワンタッチで可能な家周りの掃除に適した動作音が静かな高圧洗浄機です。従来商品から体感騒音を約40%ダウンしていますので動作音が静かで住宅地などでも気兼ねなく洗浄できます。質量:4.5kgと軽量なので持ち運びや収納がしやすいです。高圧ホースがワンタッチで接続可能(本体側・ガン側共に)です。従来製品で採用している高圧ホースから約40%柔軟性がUPしているので洗浄中にホースを気にする必要がなくスムーズに作業できます。洗浄シーンによって使い分けできるターボノズルランスとバリアブルノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品中間ランス×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・高圧ホース(6m)×1・ワンタッチカプラ×1・ノズルクリーナーピン×1・ワンタッチジョイント×1・吸水コネクター×1仕様高圧ホース6m質量(kg)4.5電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×237×282コード長さ(m)5消費電力1200W電源コード(m)5ホース長さ(m)5高圧ホース(m)6絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)10給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ電源コード5m水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)361×237×282最大吐出水量(L/min)8
ポリシャー APEG130
京セラインダストリアルツールズ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷●車の磨き傷やオーロラマークの除去など中間仕上工程に適した電子ギヤアクションポリッシャーです ●一回転ごとに軌跡が変わる(頂点が1/5ずれる)独自のギヤアクション機構により磨き傷が出にくくオーロラマーク(バフ目)も消せます ●負荷をかけても回転数の落ち込みが抑えられるためムラの無い安定した磨きが出来ます ●同クラス最高のパワーと大きなオービット量によりストレスなくスピーディーに作業出来ます ●握る場所を選ばない操作性の良いロングタイプ補助ハンドルでらくらく作業が出来ます ●変速機能で回転数を調節できるため研磨熱を抑えたり細かな部分の研磨など幅広い作業に対応出来ます用途車の磨き傷やオーロラマークの除去付属品補助ハンドル×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.1電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)910回転数(min-1[r.p.m])200~660コード長さ(m)5定格電流(A)9.5型番APEG130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×280×204電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125保証期間1年オービット径(Φmm)7.7電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れるディスクグラインダーです。握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです。狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです。内側に0.16mm目のフィルターを装着し鉄粉の侵入を防ぎモーターを守ります。。上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します。防じん性に優れたラビリンス構造です用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力1100W電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG113研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型のディスクグラインダーです。握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです。鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです。狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです。防じん性に優れたラビリンス構造です。上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力980W/低速型電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111H研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88
ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ソフト)
京セラインダストリアルツールズ¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ソフト・目の粗さが極細・仕上用穴径(Φmm)10外径×穴径(Φmm)150×10危険物の類別非危険物厚さ(cm)(スポンジ)33
園芸用2WAYエプロン
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷エプロン(前掛け)形状とサロペット(ズボン)形状の2WAYタイプ ファスナーの付け替えでお好みに応じて2WAYの使用が可能。 水気がかかりやすい足回りは防水生地、上部は通気性に優れたメッシュ生地を採用。
パイプクリーニングキット(10m・ステンレスホース・スズランノズル)
京セラインダストリアルツールズ¥34,980税込¥38,4781本当日出荷RYOBI100V 高圧洗浄機対応トラスコ品番835-9145
ドリル用集じんノズル
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ドリルでの穴開け時に切り粉をもらさず集じんでき、クリーンな穴開け作業が可能用途集じんノズル適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS穴径(Φmm)ドリル/13.最大径(Φmm)(可能)13
帯鋸刃(TBS-50用)
京セラインダストリアルツールズ¥26,980税込¥29,6781本当日出荷卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用) 別販売品の水槽タンクセット(コードNo.4650510)と合わせてご使用ください用途ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用適合機種TBS-50材質ダイヤモンド電着質量(g)7寸法(ダイヤモンドブレード)#120×幅3mm切断対象ガラス・タイル・セラミック・石材
パイプクリーニングキット
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷トラスコ品番819-0883適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQホース長さ(m)15