カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,164)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,749)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 京セラインダストリアルツールズのすべての商品

高圧洗浄機
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷便利な収納バケツ40L付きで本体と付属品を簡単に収納可能。付属の自吸ホース3mを使用し、バケツに溜めた水を利用可能。移動に便利なキャスターとハンドル付。ガンとホースは工具レスでワンタッチで接続可能。軽量コンパクトボディで持ち運びが楽セット内容高圧ホース、中間ランス、ワンタッチジョイント、バリアブルノルズ、ノズルクリーナーピン、吸水コネクター、ワンタッチカプラ、ガンホルダー質量(kg)3消費電力(W)1000定格圧力(MPa)5.5コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×382×233最高許容圧力(MPa)8.2吐出水量(L/min)常用:4.2最大吐出水量(L/min)7.0
ポータブル電源用 ソーラーパネル延長ケーブル
京セラインダストリアルツールズ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ポータブル電源から離れた場所にソーラーパネルを設置できます。ケーブル長は3mです用途ポータブル電源から離れた場所でのソーラーパネルの設置適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×170×10入数1
ポータブル電源用 ソーラーパネル分岐ケーブル
京セラインダストリアルツールズ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ソーラーパネルを2枚同時に接続して充電時間の短縮ができます。ケーブル長は50cmです。Y字型の分岐ケーブルです用途ソーラーパネルを2枚同時に接続して充電時間の短縮適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×115×10入数1
ポータブル電源用 シガーソケット充電ケーブル
京セラインダストリアルツールズ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷車の中でも充電できる12V専用の充電ケーブルです。12V専用です(トラックは24Vなので充電不可です)用途DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610の充電適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)100ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×270×20入数1
電子丸ノコ(メッキ定盤タイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ76mmの電子丸ノコです。回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます。直角度・平行度・微調整機構付です。定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています。LEDライト付きです。墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途各種木材の切断付属品ボックススパナ(10mm)×1(mm)材質ハウジング:PA+TPEベース:アルミ電源コード:PVC電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(90°)76・(45°)51最高回転速度(min-1)4000
充電器
京セラインダストリアルツールズ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷BDX-2用の内蔵電池用の充電器です。サイズ:幅50×高さ55×奥行21mm。質量:78g。材質:PC。原産国:中国用途BDX-2の内蔵電池の充電適合機種BDX-2タイプ3.6Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC4.7充電時間180分充電時間(分)180適合バッテリーBDX-2内蔵電池
充電式バリカン
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷●キワ刈りガイド付、刈りムラのない高さ調整機能付、女性でも握りやすい細いグリップ形状で電源が無い場所でも使用可能な軽くて使いやすい10.8Vタイプの充電式バリカンです ●充電式なので電源の無い場所での作業が可能で煩わしいコードの取り回しもないです ●壁や刃を傷つけないでキワの芝を快適に刈れるキワ刈りガイド付きです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバー付です ●軽量でハンドルが細くて握りやすいです用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1115L)×1材質ハウジング:ABS + TPE/ブレード:鉄/グラスレシーバー:ABS質量(kg)1.1(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BB-1100L1電源タイプ充電式適合バッテリーB-1115L/B-1125L
ドリルチャックセット
京セラインダストリアルツールズ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷インパクトドライバで丸軸ドリル等が使用できます。ドリルチャックとチャックハンドルのセットです。ドリルチャックとチャックハンドルのセットです。用途六角軸インパクトドライバで丸軸ドリル等使用。
目地払い
京セラインダストリアルツールズ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷トリマ用の目地払いビットです。上に張った板を下地と同じ形に切り抜きたい場合に便利です。用途トリマ用に接続して上に張った板を下地と同じ形での切り抜き
充電式グリースガン
京セラインダストリアルツールズ¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い。電池状態と過負荷をランプでお知らせ。電池パック(1500mAh)2個付属用途本製品はグリースニップルへグリースを注入する専用機です。付属品充電器 UBC-1803L、電池パック B-1815LA(2個)、キャリングケース質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500排出量(g/min)72±5 (7MPa/気温20℃/満充電時の参考値)適合グリース420ml 蛇腹カートリッジグリース(NLGI No.1~2)危険物の類別非危険物
充電式サンダポリッシャー(本体のみ/電池パック・充電器・収納バッグ別販売品)
京セラインダストリアルツールズ¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷●水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出しから木材・金属の研削研磨、塗装はがしまで幅広く使用できる18Vリチウムイオン電池搭載の充電式サンダポリッシャーです(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)。●電池パック・充電器・収納バッグは別販売品です。●コードが無いので取り廻しが良く充電式なので電源のない場所での作業が可能になるため、これまでの電源コード式では作業ができなかった洗車場などの屋外作業が可能です。●スイッチオンの時(起動時)に徐々に回転数を上げる電子制御により反動を低減して安心して作業ができます。●本体のスイッチがオン状態で電池パックを挿入しても起動しない安全装置付です。●両手、片手のどちらでも持ちやすいので多様な作業に合わせた持ち方ができます。●オービット径5mmの高い研磨力を誇り、通常付属電池(B-1815LA・容量1.5Ah)で約2面の磨きが可能です(例:ボンネット+ルーフ)用途水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、塗装面の艶出し、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出し、木材・金属の研削研磨、塗装はがし(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)付属品ポリッシングスポンジ(125mm)×1長さ(mm)227幅(mm)123質量(kg)1.8(電池パック取付時)色赤/黒高さ(mm)172タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ別販売品)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6500~9000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1500バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625Lパッド径(Φmm)123(マジック式)商品タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ別販売品)
ウインチ用専用アーム
京セラインダストリアルツールズ¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷専用アームです。仕様●サイズ:656×220mm(取付軸40~50mm)●適用機種:AWI62RC・AWIM126RCB・AWI62・AWIM125B・AWI125B・WI-62RC・WIM-126RC・WI-62・WIM-125B・WI-125B●許容吊揚荷重(kg):130アズワン品番67-5776-44
ヘッジトリマー用替刃(高級刃)360mm
京セラインダストリアルツールズ¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷適合機種HT-3633・BHT-1800・BHT-3630寸法(mm)360タイプ全刃3面研磨刃・ディンプル
ヘッジトリマー
京セラインダストリアルツールズ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で切削性能が向上、鋭い切れ味が得られる350mmのスタンダード刃仕様のヘッジトリマーです ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています ●刃のメンテナンスや交換に便利な刃物位置調整機能が付いています用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(350mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄・ブレードカバー:PVC/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350コード長さ(m)0.25型番HT-3523電源(単相/V)100電源タイプAC電源式最大切断枝径(Φmm)15
ダブルカットチップソー薄刃255mm
京セラインダストリアルツールズ¥2,498税込¥2,7481枚3日以内出荷快適な切れ味で充電式に最適。エンジン機にも使える。バッテリーの道が良い2種類の刃でよく切れる。抵抗が少ない薄刃で充電式での作業時間がアップ。用途【やわらかい雑草】○、【雑草/牧】まばら・密集:◎、【薮】まばら:◎・密集:○適合機種36V充電式刈払機、刃物外径Φ255mm採用エンジン刈払機刃数チップ:36、鋸刃:36外径×内径(Φmm)255×25.4
ガイドバー
京セラインダストリアルツールズ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷●ソーチェンへの負荷が少なく回転がスムーズにできます。 ●チェーンソーのソーチェンを少ない摩擦でガイドします用途ソーチェーンの回転の補助、スムーズな動きの助長、少ない摩擦でのガイド
クリーナースタンド
京セラインダストリアルツールズ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷クリーナースタンド適合機種DHC181L5・DHC180L5・DHC1810L5・BHC-1420L1・BHC-1020L1・BHC-720L
ダンパースポンジ
京セラインダストリアルツールズ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷スイッチのON・OFFで粉じんを落としフィルターの目詰まりを低減します。乾式専用です用途スイッチのオンオフで粉じんを落としてフィルターの目詰まりの低減適合機種AVC080WPD・AVC150W適合本体AVC080WPD・AVC150Wサイズ幅250×高さ35×奥行250mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W
水専用フィルター
京セラインダストリアルツールズ¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷フロートセット(湿式用)やスポンジフィルター(湿式用)などと組み合わせて使用することで地下ピットの清掃や溜まった雨水を大量に吸引する際などに役立ちます。湿式専用です。繰り返し大量の吸水作業を行う際に最適です用途地下ピットの清掃や溜まった雨水の大量吸引適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別湿式用サイズ幅307×高さ104×奥行340mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
高性能フィルター(一般ゴミ・粉じん用)
京セラインダストリアルツールズ¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷カートリッジフィルター(乾式用)やフロートセット(湿式用)などと組み合わせて使用することで粗い粉じんなどの吸込みやフローリング・カーペット清掃、濡れた場所の清掃などに役立ちます。乾湿両用です。目が細かく掃除がしやすいフィルター材を採用しています用途粗い粉じんなどの吸込みやフローリング・カーペット清掃、濡れた場所の清掃、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅307×高さ104×奥行340mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
布フィルター(一般ゴミ・粉じん用)
京セラインダストリアルツールズ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷カートリッジフィルター(乾式用)やフロートセット(湿式用)などと組み合わせて使用することでフローリング、カーペット清掃や濡れた場所の清掃などに役立ちます。乾湿両用です。カートリッジフィルターの清掃の手間が省けます用途フローリング・カーペット清掃や濡れた場所の清掃、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅307×高さ104×奥行340mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷乾いた場所の清掃や細かなホコリや微細な粉じんの吸引に適した排気をよりきれいにできる水洗い可能なカートリッジフィルターです。通常のカートリッジフィルターではキャッチできない微細な粉じんもキャッチできて排気をよりきれいにすることが可能です。乾式用です。水洗いが可能ですが吸水や濡れたものには使用できません。プレフィルター・ダンパースポンジと併用してご使用ください用途フローリング・カーペットなどの乾いた場所の清掃、細かなホコリや微細な粉じんの吸引、ゴミや埃のモーターへの侵入防止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別乾式用サイズ幅140×高さ76×奥行180mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
AVC150W
京セラインダストリアルツールズ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個質量(kg)7.0電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050集じん量(L)乾燥:15、液体:12
充電式のこぎり(18V)
京セラインダストリアルツールズ¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷コンセントがない場所でも使用できるコードレス DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計 再起動防止スイッチ採用付属品レシプロソーブレードNo.68(木材用)、レシプロソー刃用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.5切断能力(mm)軟鋼板2.5切断能力(mm)パイプ120(塩ビ)切断能力(mm)木材40(木材)、45(庭木)バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100寸法(長さ×幅×高さ)(mm)362×79×126
充電式刃研ぎグラインダー(10.8V)
京セラインダストリアルツールズ¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷●軽量・コンパクトで園芸用品や農機具の研磨、自転車のサビ取りまで幅広く使えるコードレスタイプの刃研ぎグラインダーです(電池パック・充電器は別販売品です) ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃研ぎが可能です ●高容量な2500mAhの電池パックを採用しているので刃研ぎ作業であれば1充電当たり約20分駆動可能です ●鎌などの刃物は1本当たり1~2分で刃研ぎ作業が完了できるのでシーズン前後などにまとまったメンテナンスが可能です ●スライド式の電源スイッチを採用し商品側面に配置することで、ハンドルを握ったまま操作が可能で操作性と安全性が向上しています ●細握りとなり握りやすさが向上し、さらにソフトグリップ採用によりグリップ感がアップしています用途畑やビニールハウスなど電源の無い場所での鎌や農機具などの刃研ぎ付属品カニ目スパナ×1・スパナ×1・刃物研ぎ砥石(100mm)×1材質ハウジング:PA/砥石カバー:鉄/刃研ぎ砥石:砥粒質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])6500砥石径(Φmm)100型番BCG-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×93×274バッテリーリチウムイオン電池砥石寸法(Φmm)外径100バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)(標準)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])6500砥石内径(mm)15適合バッテリーB-1115L/B-1125L