カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

集じん機
京セラインダストリアルツールズ¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適 スキマノズルとロングノズルを標準装備 ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か 10m電源コード ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチタイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0電源コード(m)10真空度(kPa)25
小型レシプロソー ARJK120
京セラインダストリアルツールズ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm種別ケースなし質量(kg)1.2電流(A)3電源(V)100消費電力(W)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103コード長さ(m)5定格電流(A)3切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120切断能力(mm)木材55ストローク数(min-1[回/分])0~5000保証期間1年ストローク量(mm)10
18V充電式ポールチェンソー
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷●ポールがワンタッチで収縮できる高い場所にある枝木の切断や木材の伐採に最適な充電式チェンソーです ●充電式ですので電源のない場所でも思いついた時に気軽に木の切断や木材の伐採ができます ●枝までの距離に合わせてポールの長さを調節できます(1,619~2,454mm) ●軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプを採用しています ●チェーンソー部分をポールから取り外しできるので収納や移動が楽になります ●安定した切れ味のオレゴン製ソーチェンを採用しています用途高い場所にある枝木の切断や木材の伐採付属品ガイドバー(本体取付)×1・ソーチェン(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1・六角棒レンチ(5mm/チェンカバーに収納)×1・チェンオイル(40mL/チェンカバーに収納)×1・保護めがね×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:ABS/ガイドバー:鉄/パイプ:アルミ質量(kg)2.8(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPCS-1800L1連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.8バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)150
ガーデンシュレッダー
京セラインダストリアルツールズ(19件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷●剪定した枝木を静かに強力に粉砕して減容できる住宅地などでも気軽に使える静音タイプのガーデンシュレッダーです ●ギヤ式なので粉砕音が静かなのに強力なため音が気になる住宅地での枝木の粉砕に適しています ●枝木は大きめのチップに粉砕されるので雑草や乾燥防止のマルチング材に活用できます ●粉砕中にモーターに負荷がかかりすぎると自動的に電源がオフになり本体を守る安心機能付です ●粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダーボックスが付いています ●枝木が短くなった時に便利な押込み棒が付いています用途剪定後の枝木の粉砕付属品押込み棒×1・ツールセット×1式・保護メガネ×1・クリップ(ポリ袋取付用)×1・パイプ(ポリ袋取付用)×1セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ材質ハウジング:PP/シュレッダボックス:PP/ギヤ刃:鉄質量(kg)19.8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])60電源単相100Vコード長さ(m)5切断能力(mm)30型番GS-2020電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])60
充電式インパクトドライバー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●操作性の良い軽量1kg・細握り10.8Vモデル仕様の長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式インパクトドライバーです ●最大締付トルク110N・mで長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利です ●手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップを採用しています ●暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト(トリガー連動タイプ)付です ●使いやすいバリアブル、ブレーキ付きスイッチを採用しています ●持ち運びや保管に便利な樹脂ケース付きです用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ハンマー:鉄/キャリングケース:PE質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])0~2200打撃数(min-1[回/分])0~3000型番BID-1110L1ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M6~M8・(普通ボルト)M5~M12・(高力ボルト)M5~M10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×202×157ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーB-1115L(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)110充電器電圧(V)100電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])0~2200ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーB-1115L/B-1125L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)660本/万能ビス(米松・4.2×60mm)75本※作業条件や電池の状態によって異なります
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷●木材や合成樹脂の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●木工・合成樹脂用の交換用目立刃です(No.88及び89)用途木材や合成樹脂の切断材質SK材入数(本)1
充電式刈払機
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の充電式刈払機です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●地面の上を滑らせて作業ができる安定板を付属していますので作業時の重量負担を軽減することが可能です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です用途芝から雑草までの刈込み付属品刈刃(金属8枚刃)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバーセット×1・飛散防護カバー×1・肩掛けバンド×1・保護めがね×1・安定板×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード×10本・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1815LA)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400(金属8枚刃使用時)・6000(あんぜんローター使用時)型番BK-1800連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])6,400(金属8枚刃)・6,000(あんぜんローター)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
手動式芝刈機
京セラインダストリアルツールズ¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。用途芝の刈込み付属品グラスキャッチャー×1材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄刃数リール:5質量(g)6500刈込み幅(mm)300刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070走行タイプ手押式
リモコンウインチ
京セラインダストリアルツールズ¥269,800税込¥296,7801台当日出荷付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)19タイプ電動式電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1100揚程(m)29荷重(t)0.2(最大)コード長さ(m)5主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16最大使用荷重(kg)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496
充電式スクリュードライバー
京セラインダストリアルツールズ¥4,398税込¥4,8381台当日出荷●組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作など幅広い用途で電動にも手締めにも使える1家に1台は欲しくなる便利な小型の充電式スクリュードライバーです ●力強い締付能力でらくらく作業ができます(電動による最大締付トルク2.5N·mです) ●トルクの調節が3段階で可能なため小ネジから木ネジなどの大きな力を必要したりする多様な締め付け(ゆるめ)に対応しています ●3.7V・1.5Ahの高容量電池内蔵で1充電当たり約110本のネジ締めが可能(木ネジ 4.2×32mm)です ●扱いやすい本体形状(筒型)のため片手でも両手でも作業に合わせた多様な持ち方ができます ●ビットの着脱が容易なマグネットタイプのビットホルダーを採用しています用途組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作付属品プラスドライバービット(No.2×50mm)×1・USB充電ケーブル(1m)×1材質ハウジング:ABS質量(kg)0.28(内蔵電池含む)質量(g)280タイプ筒型、充電式スクリュードライバー回転数(min-1[r.p.m])300チャック能力(mm)六角対辺6.35(マグネットタイプ)型番BDX-4Vねじ締め能力(mm) 木ねじ最大5機能手締め最大締付トルク(N・m)2.5充電時間1時間50分バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7トルク(N・m)(電動)2.5/(手動)3.5電源タイプ充電式トルク調整ありバッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])300ライト機能LEDライト付き
充電式ハンディチェンソー
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷●ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができる片手で使える充電式ハンディチェンソーです ●1バッテリーあたり約130カット、チェンスピード10m/s、ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができます(40mm角の杉の切断を1500mAhの付属バッテリーで行った場合) ●ソーチェンの最小ピッチが1/4インチで最薄ゲージ厚が1.1mmのため切り口が滑らかで切断時の負担も小さく使用時間が伸びます ●ソーチェンの張り調整が不要なので初心者でも気軽に使えます ●ガイドバーやソーチェンを工具なしで交換可能なので気軽にメンテナンスが行えます ●安全性を考慮した2つのガード(可動式ガードとハンドガード)でケガの防止ができます用途枝打ち、枝の剪定・切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンオイル(40mL)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)1.5(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BHCS-1810L1バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)有効切断長さ(mm)100
ナイロンコードEK-3004
京セラインダストリアルツールズ¥999税込¥1,0991本当日出荷簡単に装着!スパイラル形状だから静音!用途あんぜんローター用寸法(mm)対角2.2×105mm、30本(スパイラル)
軽量チップソー200mm
京セラインダストリアルツールズ¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷快適な切れ味で充電式に最適。エンジン機にも使える。バッテリーの道が良い。特殊刃形で草が絡みにくい。電気式・充電式専用チップソー。用途【雑草/牧草】まばら・密集:◎適合機種AK-3000刃数18外径×内径(Φmm)200×25.4
充電式ポータブルウォッシャー
京セラインダストリアルツールズ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷●水道・電源が無い場所でも思い立った時に洗浄できる自吸機能付きの充電式ポータブルウォッシャーです ●ノズル、ホースは工具不要で簡単に組み立てが出来ます ●1つのノズルで 5種類の噴射モードを選択できます ●コンパクトなデザインで手軽に持ち運びができます ●吐出圧力を「High」「Low」の2段階に切り換えることができます ●電池パックを覆うカバーによる簡易防水仕様です用途水源・電源の無い場所での水洗い、アウトドア時の汚れ落とし、自動車・農業機械の泥落とし、ベランダでの散水付属品電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1・吸水コネクター(本体取付)×1・自吸ホース(5m)×1・延長ランス×1・5in1ノズル×1・ノズルクリーナピン×1材質ハウジング:ABS + TPE/自吸ホース:PVC/5in1ノズル:PA質量(kg)1.8(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPW-1800L1吐出圧力(MPa)High/2.4、Low/1.4バッテリーリチウムイオン(付属)給水方式水道、自吸(吸上げ高さ1.5m)吐出水量(L/min)High/1.8、Low/1.4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500水温(℃)(許容)40以下
充電式タイルパッチ
京セラインダストリアルツールズ¥31,980税込¥35,1781台当日出荷圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り用途タイル貼り付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース質量(kg)0.98(電池パック含む)電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212振動数(min-1)(無負荷)12500
ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ソフト)
京セラインダストリアルツールズ¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ソフト・目の粗さが極細・仕上用穴径(Φmm)10外径×穴径(Φmm)150×10危険物の類別非危険物厚さ(cm)(スポンジ)33
ジョウギコテイレバーバネ W570ED
京セラインダストリアルツールズ¥259税込¥2851個当日出荷適合機種丸ノコ NW-422ED・W-470ED・EDM・W-573ED・EDM・W-663ED・EDM・W-763ED・W-568D・W-658D
安定板「すべるん」
京セラインダストリアルツールズ¥999税込¥1,0991個当日出荷地面に滑らせて草刈ができるため、作業者の疲労軽減、斜面や狭い場所での作業も楽々です。 交換のタイミングが一目でわかる摩耗サインつき。 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
帯鋸刃(TBS-50用)
京セラインダストリアルツールズ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)用途鉄工・木工兼用刃/小さい曲線用適合機種TBS-50材質SK材質量(g)8山数14寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060切断対象鉄工・木工
ジグソー刃(スタンダードタイプ)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)欠品中軟鋼板1.5~3.0mmの切断に適したジグソー用のブレードです用途軟鋼板の切断材質SKH材形状(取付)スタンダードタイプ山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断対象鉄工切断能力(mm)非鉄金属1.5~6
ジグソー刃(スタンダードタイプ)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥849税込¥9341パック(2枚)当日出荷バックテーパータイプできれいな切断面のジグソー用のブレードです 木工円切仕上用目立刃の曲線切断用です用途木工円切仕上、曲線切断適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)12切断対象木工切断能力(mm)木材合板2~25刃渡り(mm)55切断能力(mm)合成樹脂2~25入数(本)2
パット組立(マジック式)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番450-9625適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)150
刈払機
京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
充電式サンダポリッシャー
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷●水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出しから木材・金属の研削研磨、塗装はがしまで幅広く使用できる18Vリチウムイオン電池搭載の充電式サンダポリッシャーです(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)。●コードが無いので取り廻しが良く充電式なので電源のない場所での作業が可能になるため、これまでの電源コード式では作業ができなかった洗車場などの屋外作業が可能です。●スイッチオンの時(起動時)に徐々に回転数を上げる電子制御により反動を低減して安心して作業ができます。●本体のスイッチがオン状態で電池パックを挿入しても起動しない安全装置付です。●両手、片手のどちらでも持ちやすいので多様な作業に合わせた持ち方ができます。●オービット径5mmの高い研磨力を誇り、通常付属電池(B-1815LA・容量1.5Ah)で約2面の磨きが可能です(例:ボンネット+ルーフ)用途水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、塗装面の艶出し、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出し、木材・金属の研削研磨、塗装はがし(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)付属品電池パック(B-1815LA・リチウムイオン18V・1500mAh)×1、充電器(UBC-1803L・入力電源AC100V)×1・ポリッシングスポンジ(125mm)×1・収納バッグ×1長さ(mm)227幅(mm)123質量(kg)1.8(電池パック取付時)色赤/黒高さ(mm)172タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ標準付属)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6500~9000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1500バッテリー電圧(V)18充電器形名UBC-1803Lバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA(1500mAh)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625Lパッド径(Φmm)123(マジック式)商品タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ標準付属)
トリマー ATRE60V
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに 切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式 精度の高いアルミダイカスト製ベース ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式 被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付 刃物の交換に便利なスピンドルロック付 切削位置を見易くするLEDライト付 タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.2電流(A)5.9電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])16000~30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6
14.4V電池パック
京セラインダストリアルツールズ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷14.4V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:5000mAh)です。サイズ:幅84×高さ64×奥行96mm。質量:510g。材質:PC。原産国:中国用途14.4V充電工具への電源供給適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみ適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみタイプ14.4Vリチウムイオン電池対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)5000