絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,332件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採に最適なレシプロソー用ブレード(No.88)です。切断能力は木材で145mm以下、塩ビやパイプ材で145mm径以下・厚さ2~15mm、板材で5~30mmです。適用機種(※代表的な機種名を記載しています)は、ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・ARJK120・ARJK120KT・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BRJ11XR・BRJ11XR本体のみ、です。材質はSK材です。
    用途ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採。幅(mm)37.3全長(mm)236高さ(mm)236質量(g)15奥行(mm)1山数17(山/1インチあたり)ブレードNo.88刃渡り(mm)206
  • リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    リモコンウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)14タイプ電動式電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)870揚程(m)20コード長さ(m)5吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390吊下荷重(kg)最大130
  • ソーラーパネル 京セラインダストリアルツールズ

    ソーラーパネル

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    太陽光で充電できるソーラーパネル。USB機器に直接給電できる出力端子付(USB Type-A/Type-C)。自立するスタンド付。持ち運び、収納に便利な折り畳み式。ケーブル収納ポケット付
    用途ポータブル電源用質量(kg)4最大出力(W)100充電時間(時間)11~12折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)536×608×38
  • 充電式ハンディチェンソー本体のみ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ハンディチェンソー本体のみ

    京セラインダストリアルツールズ
    11,280税込12,408
    1台
    3日以内出荷
    ●ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができる片手で使える充電式ハンディチェンソーです(電池パック・充電器は別売です) ●1バッテリーあたり約130カット、チェンスピード10m/s、ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができます(40mm角の杉の切断を1500mAhのバッテリーで行った場合) ●ソーチェンの最小ピッチが1/4インチで最薄ゲージ厚が1.1mmのため切り口が滑らかで切断時の負担も小さく使用時間が伸びます ●ソーチェンの張り調整が不要なので初心者でも気軽に使えます ●ガイドバーやソーチェンを工具なしで交換可能なので気軽にメンテナンスが行えます ●安全性を考慮した2つのガード(可動式ガードとハンドガード)でケガの防止ができます
    用途枝打ち、枝の剪定・切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンオイル(40mL)×1・チェンカバー×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)1.5(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BHCS-1810本体のみ(電池パック・充電器別販売品)バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)有効切断長さ(mm)100
  • 安全ローターEK-4002 京セラインダストリアルツールズ

    安全ローターEK-4002

    京セラインダストリアルツールズ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ナイロンコードΦ2.0用10本付
    用途柔らかい丈の短い草が生えている場所。障害物の多い場所。金属刃は刈りにくい(入らない)狭い場所
  • DIW184L5 京セラインダストリアルツールズ

    DIW184L5

    京セラインダストリアルツールズ
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    ●高出力のブラシレス分割コアモーター、運搬時の落下防止のカラビナフックとベルトフック、ソケット交換時の不意な落下を防ぐフリクションリングを搭載した締め付ける部材に応じて3段階にトルク調整が出来る高所作業や狭所作業に適した充電式インパクトレンチです ●高出力のブラシレス分割コアモーターを搭載しています ●運搬時の落下防止のために腰ベルトのカラビナに装着できるカラビナフックを標準付属しています(左右どちらでもセットできます) ●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能なのでソケット交換時の不意な落下を防ぎます ●防塵・耐水に対する国際規格であるIP56に適合しています ●作業に応じて打撃力(締付トルク、回転数、打撃数)を強・中・弱モードの3段階に切換えることができます
    用途各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品キャリングケース×1・充電器(UBC-1804L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・カラビナフック(本体取付)×1・ベルトフック×1・カラビナフックベルトフック取付用ネジ(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100型番DIW184L5モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×248×128トルク(N・m)200電源タイプ充電式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):780本(M12×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります
  • クランプナットS型 京セラインダストリアルツールズ

    クランプナットS型

    京セラインダストリアルツールズ
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    Φ125mmディスクグラインダー、先端工具スキルタッチ使用時の面一研削用
    適合機種AG1261・AG1263・RG1262・RG1264・DG1820・DG183・DG3620・DG3620P
  • ディスクフランジS型 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクフランジS型

    京セラインダストリアルツールズ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    Φ125mmディスクグラインダー、先端工具スキルタッチ使用時の面一研削用
    適合機種AG1261・AG1263・RG1262・RG1264・DG1820・DG183・DG3620・DG3620P
  • カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用/ウォシャブルタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用/ウォシャブルタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    乾いた場所の清掃や粗い粉じんや細かな粉じんの吸い込みに適した水洗いができるカートリッジフィルターです。一般ゴミ・乾式用です。水洗いが可能ですが吸水や濡れたものには使用できません
    用途石膏ボード・コンクリートなどの切断時に発生する細かな粉じんや木材の切断時に発生する粗い粉じんの吸引、フローリング・カーペットなどの乾いた場所の清掃、ゴミや埃のモーターへの侵入防止適合機種AVC080WPD・AVC150・AVC150W適合本体AVC080WPD・AVC150・AVC150W種別一般ゴミ・乾式用サイズ幅140×高さ76×奥行180mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150・AVC150W
  • 給水コネクター 京セラインダストリアルツールズ

    給水コネクター

    京セラインダストリアルツールズ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    対応機種BPW-1800L1
  • 5in1ノズル 京セラインダストリアルツールズ

    5in1ノズル

    京セラインダストリアルツールズ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    5,000mAhまたは6,000mAhの電池パックを使用する時に、付属の電池パックカバーと交換して使用します。
    対応機種BPW-1800L1
  • インバーターエンジン発電機 京セラインダストリアルツールズ

    インバーターエンジン発電機

    京セラインダストリアルツールズ
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約3.5時間
    仕様超低騒音型タイプフルカバードタイプ形式多極界磁回転型定格電圧(V)交流:100、直流:12定格周波数(Hz)交流:50/60エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV相数単相始動方式リコイルスターター(手動)潤滑油4サイクル専用オイル API分類SE級以上 SAE15W-40または10W-30、5W-30グリーン購入法適合
  • 36V充電式刈払機 DK3600L2 京セラインダストリアルツールズ

    36V充電式刈払機 DK3600L2

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    ●ブラシレスモーター搭載で軽量・静音化を実現した堤防や河川敷などの密集した雑草でもスムーズに刈れる充電式刈払機です ●チップソーとハウジング、飛散防護カバーとの隙間が広いため草が絡まりにくいです ●京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって25.4mlのエンジン式並みのパワーで密集した草もスムーズに刈れます ●電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で作業効率の向上をサポートします ●回転数は草刈りシーンに合わせて高速・中速・低速の3段階に調節可能です ●二重の刃で優れた切れ味のダブルカットチップソーは長めの雑草も楽に刈れて作業効率が上がります
    用途堤防や河川敷などの密集した雑草などの刈り込み付属品ダブルカットチップソー(薄刃・外径255mm・刃数36)×1・刈刃カバー×1・肩掛バンド×1・飛散防護カバー×1・ドライバー付ソケット×1・六角棒レンチ(5mm)×1・レンチピン×1・保護めがね×1・付属品袋×1・電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC-1804L)×1・左手ハンドル×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル:PA + TPE/ダブルカットチップソー:鉄/飛散防護カバー:PP質量(kg)4(電池パック装着時)電源(V)DC36回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500型番DK3600L2ハンドル両手ハンドル充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分電源タイプ充電式電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh回転数(min-1[回/分])(高速)6500・(中速)5300・(低速)3500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1804L(入力100V)刈刃外径(Φmm)255
  • 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    ●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています
    用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径190mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.4タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1910ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分]電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190
  • 卓上スライド丸ノコ ATSS192 京セラインダストリアルツールズ

    卓上スライド丸ノコ ATSS192

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    ●レーザーマーカー付で墨線合わせが簡単な角度・傾斜・複合切断が出来るDIYerにも使いやすい卓上スライド丸ノコです ●鋭い切れ味とキレイな切断面が作れる「刀匠」チップソーを標準付属しています ●レーザーマーカー付で墨線の合わせが簡単にできます ●作業現場に持ち運びしやすい軽量コンパクト設計です ●集じん袋付で粉じんや切粉の排出を抑制できます
    用途各種木材・合板・化粧板・軟質繊維板・ハードボード・アルミサッシ材などの切断付属品チップソー(190mm)×1・集じん袋×1・スパナ×1・締付ハンドル×1・クランプ×1材質回転テーブル/ベース:アルミ/モーターケース:PA+TPE/電源コード:PVC質量(kg)10.5定格電流(A)11.6型番ATSS192電源(単相/V)100傾斜切断(°)範囲:0~左45最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152保証期間1年電源タイプAC電源式最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時)回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190
  • 充電式ファン DF180本体のみ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ファン DF180本体のみ

    京セラインダストリアルツールズ
    7,190税込7,909
    1台
    3日以内出荷
    持ちやすい大型ハンドル AC/DCの使用が可能 風速調節は2段階(強/弱) 風向きを上向き45度まで調節可能 タイマー機能付き
    付属品ACアダプター質量(kg)1.9(電池パック除く)出力DC15V/2.5A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124(253)×310×510(※( )内の数値はスタンド開状態の数値です)コード長さ(m)1.5入力AC100V(50/60Hz)機能自動停止機能(連続運転8時間で)連続使用時間(分)【電池パック使用時】1500mAh:(強)約40、(弱)約90、5000mAh:(強)約160、(弱)約360保証期間1年タイマー時間1時間/2時間/4時間適合バッテリー18Vリチウムイオン電池
  • ウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
    用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。付属品安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個質量(kg)21(本体のみ)タイプ電動式(マグネットモーター仕様)、据置型電流(A)10消費電力(W)870コード長さ(m)2.5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(無負荷時)50、(150kg吊上時)31ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)231×425×297
  • ウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽量コンパクト設計。安全性の高いラッチロックフック採用
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。質量(kg)12.3(本体のみ)タイプ電動式電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)38寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×230×350
  • ブロワー 京セラインダストリアルツールズ

    ブロワー

    京セラインダストリアルツールズ
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    無段変速、作業に合わせ風量調整
    用途各種機械の清掃。作業現場の清掃。木材の切屑の吹き飛ばし。乾燥作業消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])8000~16000先端内径(mm)ノズル:24真空度(kPa)1.3~5.5
  • 18V充電式ブロワー(本体のみ) 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式ブロワー(本体のみ)

    京セラインダストリアルツールズ
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    取り回し良好なコンパクトボディ。風量の強弱を簡単に切り替えできるスイッチ付。移動時に便利なベルトフック付。電池残量表示付
    用途各種機械の清掃。作業現場の清掃。木材の切屑の吹き飛ばし。乾燥作業付属品ノズル(220mm)、ベルトフック(本体取付)長さ(mm)564幅(mm)162質量(kg)1.9(バッテリー含む)高さ(mm)239(5000mAh電池パック装着時)電圧(V)18風量(m3/min)ノズル無/0~2.3(強)連続使用時間(分)(強)約35分、(弱)約49分 ※18V、5000mAh電池パック使用時真空度(kPa)0~3.5(強)適合バッテリーリチウムイオン
  • 10.8V充電式クリーナー 京セラインダストリアルツールズ

    10.8V充電式クリーナー

    京セラインダストリアルツールズ
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    ●先端が軽くて持ちやすいので車やお部屋、階段などのお掃除が静かに手軽にできる充電式クリーナーです。●シートキースイッチを採用しているので掃除効率がUPします。●過放電対策をした保護回路機能付で安全です。●電池残量表示機能を搭載しています。●収納に便利なストラップ付です。●紙パック付きでごみ捨てが簡単です
    用途一般家庭の清掃、ホテル・ビル・大工現場の清掃、車内の清掃付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・紙パック×10・ダストバッグ(本体取付)×1・逆止板(本体取付)×1長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.1(電池パック含む)高さ(mm)160タイプ10.8V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属)電源(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×160連続使用時間(分)弱:15/強:10バッテリーB-1115Lバッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L(入力電源100V)集塵方式ダストバッグ/紙パックバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1115L(リチウムイオン10.8V/容量1500mAh)適合バッテリーB-1115L/B-1125L商品タイプ電池パック・充電器標準付属
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ●よく切れて操作性とバランスに優れた枝打ちや丸太の切断に適したハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC質量(kg)2.2電流(A)8.3電源(V)単相100消費電力(W)790コード長さ(m)2型番CS-3002ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3ソーチェーン90PX-45E有効切断長さ(mm)300
  • ブロアバキューム 京セラインダストリアルツールズ

    ブロアバキューム

    京セラインダストリアルツールズ
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    広い面積の集じんに便利なワイドノズルが標準付属された吹寄せ・吸込み・粉砕と用途に合せて風速を2段階に切換えできる体感ノイズを抑えた操作性の良いブロワバキュームです。新設計ファン・吸音構造・モーター防音により体感ノイズを従来モデルより30%低減しました。作業者への質量負担を軽減できる先端ローラー付です。吸い込んだ枯葉などを約1/10に粉砕します。吹寄せと吸込みはレバー1つで簡単に切換えできます。ごみの捨て時がわかる透明なダストバッグはビニール素材なのでスムーズに枯れ葉を排出できます。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(30L)×1・肩掛バンド×1・ローラー×1・延長コード(10m)×1消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)33~62電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.8比率(粉砕)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)903×195×480ダストバッグ容量(L)30
  • パイプクリーニングキット 10mプロ仕様スズランノズル付 京セラインダストリアルツールズ

    パイプクリーニングキット 10mプロ仕様スズランノズル付

    京セラインダストリアルツールズ
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQトラスコ品番835-9146
  • 部品 充電式ドライバドリル BD-122 京セラインダストリアルツールズ

    部品 充電式ドライバドリル BD-122

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    89税込98
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 部品 充電式ドライバドリル BD-123 京セラインダストリアルツールズ

    部品 充電式ドライバドリル BD-123

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 汚水ポンプRMX-4000用部品 ファンケーシング 京セラインダストリアルツールズ

    汚水ポンプRMX-4000用部品 ファンケーシング

    京セラインダストリアルツールズ
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    適合RMX-4000
  • 汚水ポンプRMX-4000用部品 ケーシング(60Hz) 京セラインダストリアルツールズ

    汚水ポンプRMX-4000用部品 ケーシング(60Hz)

    京セラインダストリアルツールズ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    適合RMX-4000(60Hz)
  • 金匠スライド丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    金匠スライド丸ノコ用チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    用途スライド丸ノコ用
  • 充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ●軽量コンパクトながら最大締付トルク170N・mを実現、作業に合わせて3段階から打撃力が選べる充電式インパクトドライバーです ●ブラシレスモーターを搭載し、全長129mmのコンパクトボディなので狭い場所の作業にも最適です ●作業に応じて打撃力を3段階に切換えることができます ●暗所作業に便利なLEDライト付きなので安全に作業ができます ●手に対する反動が少ないブレーキ機能付きです ●左右取付可能なベルトフック付きで便利です
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・ベルトフック(本体取付)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC18本体質量(kg)1.2(電池パック含)型番BID-1807L1モーターブラシレスモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×214×129ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオントルク(N・m)170充電時間(分)69電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(強)0~3300・(中)0~2000・(弱)0~900ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)3600本/万能ビス(米松・4.2×60mm)360本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)140本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • ウインチ用雨カバー(大) 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ用雨カバー(大)

    京セラインダストリアルツールズ
    7,498税込8,248
    1枚
    欠品中
    RYOBI製ウインチ 雨カバー
    トラスコ品番835-9049適合機種WI-195・WI-196RC
  • ホースアダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    ホースアダプタ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    粉じんのないクリーンな作業に(集じん機の取付に必要です。)
    適合機種HL-6Aホース接続径(Φmm)38
  • 巻き付き防止カッター 京セラインダストリアルツールズ

    巻き付き防止カッター

    京セラインダストリアルツールズ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。 エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
  • 角面(45°) 京セラインダストリアルツールズ

    角面(45°)

    京セラインダストリアルツールズ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    寸法A(mm)42寸法D(mm)12寸法B(mm)6寸法C(mm)27.5
  • ホース 京セラインダストリアルツールズ

    ホース

    京セラインダストリアルツールズ
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ1.8mのホースです。フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです。集じん機接続ロック付です
    用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続適合機種VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51W適合本体VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51W種別集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用サイズ幅56×高さ320×奥行48mm内径(Φmm)39~40ホース寸法(内径×外径)(mm)28×35ホース長さ(m)1.8適合本体型式VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51Wホース外径(Φmm)46
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    799税込879
    1組(2個)
    当日出荷
    電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種AK-6000・AKS-6000・CS-3010S・CS-3610S・CS-362FS・CS-402FS・BE-3210・ABE3210・PD-196VR・PD-1301VR・PMT-1361・ACS362FS・ACS402FS・PD-200VR・PD-1970VR・CS-3610SC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×38×6質量(g/個)2.2入数2
  • ML-83S用部品 Vベルト 京セラインダストリアルツールズ

    ML-83S用部品 Vベルト

    京セラインダストリアルツールズ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体ML-83S
  • 固定刃 280mm 京セラインダストリアルツールズ

    固定刃 280mm

    京セラインダストリアルツールズ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 延長コード 1.25mm2×2芯×10m 京セラインダストリアルツールズ

    延長コード 1.25mm2×2芯×10m

    京セラインダストリアルツールズ
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番442-9702
  • スクレーパー組立 京セラインダストリアルツールズ

    スクレーパー組立

    京セラインダストリアルツールズ
    19,880税込21,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CH-462全長(mm)600六角対辺(mm)17