カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

帯のこ刃(プラスチック・非鉄金属用)
京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷用途薄い木材の曲線切り、プラスチックの切断(厚さ12mm以下) アルミ・真鍮・銅板の切断(厚さ6mm以下)切断対象プラスチック・非鉄金属適合機種TBS-80
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥3,190~税込¥3,509~1パック(3枚)当日出荷●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●仕上用です。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダムベルト幅(mm)100種類仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
卓上ボール盤
京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です ●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです用途木材・金属などの穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24電源(単相/V)100出力(W)190コード長さ(m)1.8材質ベース:鉄/プーリー:鉄/ベルト:ゴム電源(V)単相100消費電力(W)190機械主軸テーパジャコブステーパーNo.6テーブルタイプ角電源タイプAC電源式
サンダー AS550M
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1材質ハウジング:PC/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5型番AS550M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×128×132電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])12000振動3軸合成値(m/s2)4.9
研磨機
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です ●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです ●便利な刃物ガイド付きです用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400・(60Hz)470電源(V)単相100電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.8付属品刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1定格時間(分)20周波数(Hz)50/60質量(kg)5材質ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC型番FG-18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×270電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])400(50Hz)・470(60Hz)砥石内径(mm)70
18V電池パック
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷18V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:5000mAh)です。サイズ:幅79×高さ67×奥行118mm。質量:620g。材質:PC+ABS。原産国:中国用途18V充電工具への電源供給適合BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180適合機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180タイプ18Vリチウムイオン電池対応機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)5000アズワン品番64-8413-05
高圧ホースASSY AJP-1210/1310用
京セラインダストリアルツールズ¥5,598税込¥6,1581本当日出荷用途AJP-1210/ajp-1310標準付属高圧ホーストラスコ品番423-3611
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種PM-311・PMT-1362A・W-1700・W-1900・W-500D・W-600D・AW500D・AW600D・PM-1011・PM-1511・APM311・APMT1362A・W-1700D・W-1900D・W-560S・W-560PS・W-16・RE-155・SP-1800A・D-3001・D-3001S・D-3001RS・D-3002S・D-3002RS・PM-1010・PM-1510・PM-310・D-400S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×40×6質量(g/個)2入数2
パワーミキサー用シャフト
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷材質ステンレスシャフト径(Φmm)12ねじ径ジョイント側:M12 スクリュー側:M8×P1.25
ヘッジトリマ
京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷●庭木の玉造りや細枝の剪定に最適な鋭い切れ味の刈込幅210mmのヘッジトリマーです ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●刃物には枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを施しています ●手にフィットするボディとソフトグリップで持ちやすいです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです用途庭木の玉造り、細枝の剪定、生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク数(min-1)1500ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)210最大切断径(Φmm)10電源(V)単相100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動付属品ブレード(210mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1延長コード(m)10質量(kg)0.85材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/電源コード:PVC型番HT-2110電源(単相/V)100電源タイプAC電源式最大切断枝径(Φmm)10
水中汚水ポンプ AMG8000
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)5.4電流(A)7.8消費電力(W)720コード長さ(m)5.0定格電流(A)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×355機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)120残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)20粒径(mm)(最大通過)10
ポリシャー APED130KT
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです ●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます ●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます ●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです ●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です用途車の水垢やヘッドライトのくすみの除去付属品自動車用艶出し剤(100mL)×1、スポンジバフ(150mm)×1、手掛けバフ×1、マイクロファイバークロス×1、収納バック×1材質ハウジング:PA/パッド:PA+発砲ウレタン/電源コード:PVC質量(kg)1.5電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000コード長さ(m)5定格電流(A)3.3型番APED130KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])6000~12000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
電池パック B-7215
京セラインダストリアルツールズ(38件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷7.2V充電工具用のニカド電池です。サイズ:幅72×高さ105×奥行55mm。質量:343g。材質:ABS。原産国:中国用途7.2V充電工具への電源供給適合BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72幅(mm)72高さ(mm)105質量(g)343タイプ7.2Vニカド電池対応機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力850W付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104
ボルトカバーASSY
京セラインダストリアルツールズ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適合機種EKK-2200、EKK-2200L、EKK-2200T、EKK-2500、EKK-2500L、EKK-2500T、EKK-2610、EKK-2660、EKK-2660L、EKK-2660TサイズM7×24×P1.0L
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(3枚)当日出荷●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●中仕上用です。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容中仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダムベルト幅(mm)100種類中仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
ポリシャー APE201
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
ソーチェン
京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷チェーンソーの交換用ソーチェンです用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
高圧洗浄機
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、エア抜き不要の自吸機能が付いており溜水での洗浄もできる経済的な高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。呼び水いらずのエア抜きバルブ付きです。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクです。ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄吐出圧力(MPa)3~7.5吐出水量(L/min)3.5~6付属品ノズル:バリアブルノズルランス、ターボノズルランス高圧ホース:10mその他:吸水ホース(3m)・自吸フィルター・自吸ホース(ストレーナー付)・エア抜きホース(3m)・洗剤噴射ノズル・吸水コネクター・ワンタッチジョイント・ホースバンド・ノズルクリーナーピントラスコ品番404-7494幅(mm)318質量(kg)8.4高さ(mm)840電流(A)15電源(V)単相・交流100(50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時:668)電源コード(m)5高圧ホース(m)10絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸(バルブ式)ポンプ3連プランジャ水温(℃)許容:40以下吸上高さ(m)1最大吐出水量(L/min)6.7
コード脱着式モデル用脱着式キャブタイヤコード
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷対応機種:脱着コード仕様の京セラ電動工具・リョービ電動工具
バリアブルノズルランス AJP-1420シリーズ/1700シリーズ用
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷吐出水圧の強弱を無段階で調節できます。用途高圧洗浄機用バリアブルノズルランス。適合機種AJP-1420、AJP-1520、AJP-1620、AJP-1700V、AJP-1700VGQ質量(g)210トラスコ品番442-9729
帯鋸刃(TBS-50用)
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)用途鉄工・木工兼用刃/一般切断・薄い板用切断対象鉄工・木工適合機種TBS-50材質SK材質量(g)14山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×5×1060
ホビールーター
京セラインダストリアルツールズ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷●鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用ハイスビット6本を標準付属したガラスやプラスチックの彫刻・金型修正から模型工作まで幅広い用途で使用可能な作業に合わせて回転数が調節できるホビールーターです ●作業に合わせてダイヤルで回転数が変えられるので便利です ●すぐに使えるハイスビット6本付です(鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用です) ●モーターの銅線径を太くしたことにより最大出力が高まり耐焼損性が向上しています用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、金型修正、模型工作、金属の磨きなど付属品コレットチャック(本体取付・径2.4mm)×1・コレットチャック(本体取付・径3.0mm)×1・ハイスビット(6本組)×1式・片口スパナ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA/シャフト:鉄/電源コード:PVC軸径(Φmm)【取付ビット】2.35・3.0質量(kg)0.45電源(V)単相100消費電力(W)110回転数(min-1[r.p.m])8000~23000コード長さ(m)2型番HR-100A電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8000~23000
パワーミキサー APM1511
京セラインダストリアルツールズ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷高速型 二重絶縁 パワフル860W付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)長さ(mm)855幅(mm)86質量(kg)2.5高さ(mm)138電流(A)9.3電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500定格電流(A)9.3絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150
充電式ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷●狭い場所やネジ締め時の状況に応じて「ストレート型」と「ピストル型」に使い分けができる軽量480gの充電式ドライバドリルです ●最適なトルクが選べる11段クラッチです ●暗所でネジと部材を明るく照らすスイッチ連動タイプのLEDライト付きです ●工具袋にもスッポリ収まるので携帯に便利です ●手にフィットし取り回し性に優れた最適な握り径で現場に合わせて様々な握り方ができます ●締め付け確認や不意な電池切れの際に手まわしドライバとして使用できます用途各種木材・金属・樹脂板などの穴あけ、各種小ネジ・木ねじ・ボルト・ナットなどの締付け・緩め穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6最大トルク(N・m)5(ドリルモード)ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38・(小ネジ)M4充電時間(分)60クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0クラッチ数(段)11電池パックリチウムイオン付属品プラスドライバービット(No.1×75mm)×1・プラスドライバービット(No.2×65mm)×1・充電器(BC-364L)×1質量(kg)0.48(内蔵電池含む)材質ハウジング:ABS+TPE/ギアボックス:PA66全長(mm)227回転数(min-1[r.p.m])250型番BD-361ねじ締め能力(mm) 小ねじM4ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×38最大穴あけ能力(mm) 鉄工5最大穴あけ能力(mm) 木工6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)227×132×45バッテリー電圧(V)3.6トルク(N・m)5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1300回転数(min-1[回/分])250ライト機能LED