絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,334件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーミキサー APM851 京セラインダストリアルツールズ

    パワーミキサー APM851

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
    付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)質量(kg)1.9電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])850定格電流(A)6.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150
  • 18V充電器 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電器

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    18Vリチウムイオン電池用の充電器です。サイズ:幅120×高さ110×奥行60mm。質量:310g。材質:PC。原産国:中国
    用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電
  • AJP-1700V用高圧ホース 京セラインダストリアルツールズ

    AJP-1700V用高圧ホース

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    適合AJP-1700V、AJP-1700VGQ長さ(m)10
  • 帯鋸刃(TBS-80用) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(TBS-80用)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    卓上バンドソーTBS-80用の帯鋸刃です(薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板の曲線切り用)
    用途薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板の曲線切り適合機種TBS-80材質SK材質量(g)12山数14寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×3.18×1445切断対象薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板
  • 布フィルター(一般ゴミ・粉じん用) 京セラインダストリアルツールズ

    布フィルター(一般ゴミ・粉じん用)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    カートリッジフィルターの清掃の手間が省ける一般ゴミ・粉じん用の布フィルターです。吸水には使用できません
    用途粉じん・一般ゴミの吸引、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅305×高さ280×奥行305mm適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD
  • サンダポリシャ用スピンドルネジ 京セラインダストリアルツールズ

    サンダポリシャ用スピンドルネジ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • 両頭グラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    両頭グラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ●本体に砥石の成形やノコ刃の研磨ができる機能が付いた金属のバリ取り、刃物の研磨に適した両頭グラインダです ●刃物研磨治具セットが付いています ●手元ライト、ドレッサ付きです
    用途工場におけるバイト・ドリルなどの研削・バリ取り作業、包丁・鎌・農機具の刃物の研削、刈払機の刃および丸ノコの目立て(刈払機の刃および丸ノコの研磨はノコ刃研磨治具セットをご使用ください)コード長さ(m)2電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径150定格使用時間(分)30砥石内径(mm)12.7
  • 水中汚物ポンプ AMX4000 京セラインダストリアルツールズ

    水中汚物ポンプ AMX4000

    京セラインダストリアルツールズ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    水中汚物ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
    用途汚泥や直径25mmまでの石を含んだ水の汲み上げに付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.7電流(A)4.7消費電力(W)420コード長さ(m)5.0定格電流(A)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×329機能汚物用保証期間1年運転水位(mm)(開始)140残水位(mm)40運転可能最低水位(mm)40粒径(mm)(最大通過)25水深(m)使用可能:5
  • リチウムイオン電池パック 京セラインダストリアルツールズ

    リチウムイオン電池パック

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    10.8V充電工具用のリチウムイオン電池(容量:1500mAh)です。サイズ:幅65×高さ47×奥行87mm。質量:210g。材質:PC。原産国:中国
    用途10.8V充電工具への電源供給適合BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1適合機種BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1タイプ10.8Vリチウムイオン電池対応機種BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500
  • 高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ

    高圧回転クリーナ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
  • ウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10500奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550電源コード(m)5吊上速度(cm/s)46最大吊上能力(kg)60
  • パワーミキサー APMT1362A 京セラインダストリアルツールズ

    パワーミキサー APMT1362A

    京セラインダストリアルツールズ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ リング付ステンレスダブルスクリューと リング付アルミスクリューを付属 パワフル860W
    付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm)質量(kg)3電流(A)9.3電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])(低速)600(高速)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速) 600、(高速) 1300定格電流(A)9.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150
  • ボルトカバーASSY(M8) 京セラインダストリアルツールズ

    ボルトカバーASSY(M8)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    適合機種AK-6000・AKS-6000・BK-2300A
  • アダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    アダプタ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    集じん機と電動工具を接続する際に使用するアダプターです
    用途集じん機と電動工具の接続全長(mm)70
  • 超高級刃(ヘッジトリマ用) 京セラインダストリアルツールズ

    超高級刃(ヘッジトリマ用)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様全刃3面研磨刃・厚刃
  • 集じんホース 京セラインダストリアルツールズ

    集じんホース

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    内径×外径(Φmm)(工具接続側)26×30、(集じん機接続側)34×38ホース内径(Φmm)21
  • 伸縮ホース 京セラインダストリアルツールズ

    伸縮ホース

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができてホース蛇腹部分が約2.2mまで伸縮するので取り回しが楽なホースです。フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです。集じん機接続ロック付です
    用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-51W・AVC51W・VC-125AWPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC125W・AVC125WPD・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC125RS・VC-51適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-51W・AVC51W・VC-125AWPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC125W・AVC125WPD・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC125RS・VC-51種別集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用サイズ幅57×高さ300×奥行57mm内径(Φmm)39~40ホース寸法(内径×外径)(mm)31×44ホース長さ(m)0.5~2.2適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-51W・AVC51W・VC-125AWPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC125W・AVC125WPD・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC125RS・VC-51ホース外径(Φmm)46
  • 金属8枚刃 京セラインダストリアルツールズ

    金属8枚刃

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種LMR-2300アズワン品番64-5045-67
  • 集塵ノズル 京セラインダストリアルツールズ

    集塵ノズル

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合機種NS-350M・S-555M・S-5000・CJ-250・MJ-50・MS-30
  • 12V充電器 京セラインダストリアルツールズ

    12V充電器

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    12Vニカド電池用の充電器です。サイズ:幅140×高さ60×奥行90mm。質量:379g。材質:PC。原産国:中国
    用途12Vニカド電池の充電
  • リョービ スタンダード刃210mm PHT-2100用 京セラインダストリアルツールズ

    リョービ スタンダード刃210mm PHT-2100用

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    3面研磨刃です。ニッケルコーティング仕様です。
    トラスコ品番379-8755適合機種PHT-2100刃長(mm)210
  • AJP-1600用 ガンAssy 京セラインダストリアルツールズ

    AJP-1600用 ガンAssy

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    適合AJP-1600
  • 卓上グラインダー用砥石(A80) 京セラインダストリアルツールズ

    卓上グラインダー用砥石(A80)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    粒度80砥石寸法(Φmm)外径75砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
  • ボルトLボルトカバーセット 京セラインダストリアルツールズ

    ボルトLボルトカバーセット

    京セラインダストリアルツールズ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途EKM-2630A用パーツ
  • コンクリートハンマ ACH462 京セラインダストリアルツールズ

    コンクリートハンマ ACH462

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    樹脂製ツールスリーブで操作性向上 持ちやすいソフトグリップ採用 六角対辺17mmシャンク キャリングケース付
    質量(kg)5.3電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)456×106×235打撃数(min-1[回/分])3000コード長さ(m)5打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8保証期間1年シャンク形状17mm六角シャンク打撃数(min-1)3000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ●よく切れてコンパクトでバランスも良いハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCタイプハーフトップハンドル有効切断能力(mm)250電流(A)8.3電源(V)単相100消費電力(W)790コード長さ(m)2型番CS-2502ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3ソーチェーン90PX-40E有効切断長さ(mm)250
  • 電動のこぎり 京セラインダストリアルツールズ

    電動のこぎり

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
    付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2電流(A)2消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127コード長さ(m)10切断能力(mm)庭木:径45mm電源(単相/V)100切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)木材40ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500
  • 集じん機用キャスター 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機用キャスター

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    適合VC-1200
  • ドライバドリルFDD-1000用モーター組立 京セラインダストリアルツールズ

    ドライバドリルFDD-1000用モーター組立

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合本体FDD-1000
  • 糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ

    糸ノコ刃(12本1組)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(12本)
    当日出荷から4日以内出荷
    木工・金属・新建材の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です 木工、金属の切断用(品番:6640991) 金属の切断用(品番:6641051) 木工の切断用(品番:6641011) 新建材の切断用(品番:6641001)
    用途木工、金属の切断(品番:6640991)/金属の切断(品番:6641051)/木工の切断(品番:6641011)/新建材の切断(品番:6641001)適合機種TF-3、TF-30、TFE-450材質SK材全長(mm)140入数(本)12
  • 刃研ぎ用研磨剤 京セラインダストリアルツールズ

    刃研ぎ用研磨剤

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300
  • スポンジフィルター(湿式用) 京セラインダストリアルツールズ

    スポンジフィルター(湿式用)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合VC-23、VC-30種別スポンジフィルター厚さ(mm)5直径(Φmm)(取り付け時)140タイプ湿式用寸法(縦×横)(mm)150×200
  • 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機

    京セラインダストリアルツールズ
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    水冷式モーター採用により従来機に比べ体感音を50%カットした静音と高耐久を実現したハイスペック仕様の高圧洗浄機です。従来機に比べ体感音を50%カットした静音タイプです。自吸機能付きで溜水が利用できとっても経済的です。ガイド付きホースリールで15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できます。柔らかくてつぶれにくいプロ仕様の高圧ホース15mを標準付属しています。キャリーバッグのようにラクラク移動できて伸縮式ハンドル採用で収納時にはスペースを取りません。既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホースを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
    用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品ノズル:バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、高圧ホース:15m(プロ仕様)、その他:吸水ホース(3m)・自吸フィルター・自吸ホース(ストレーナー付)・エア抜きホース(3m)・吸水コネクター・ワンタッチジョイント・ホースバンド・ノズルクリーナーピン・オイル(100mL)・オイルノズル幅(mm)368質量(kg)18.7高さ(mm)591電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(伸縮ハンドルを伸ばした時:923)電源コード(m)5ホース長さ(m)吸水ホース:3吐出圧力(MPa)7.5高圧ホース(m)15(プロ仕様)絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)6ポンプ3連プランジャ水温(℃)許容:40寸法(長さ×幅×高さ)(mm)367×368×591吸上高さ(m)1最大吐出水量(L/min)6.5
  • 部品 ダブルアクションポリッシャー PED-130KT 京セラインダストリアルツールズ

    部品 ダブルアクションポリッシャー PED-130KT

    京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コードホルダー MD10 京セラインダストリアルツールズ

    コードホルダー MD10

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    適合機種グラインダー G-110P・110PH
  • コードホルダー PM310 京セラインダストリアルツールズ

    コードホルダー PM310

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    適合機種リョービ パワーミキサー全般
  • 集じんアダプタ(トリマ用) 京セラインダストリアルツールズ

    集じんアダプタ(トリマ用)

    京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合機種TRE-60V、MTR-42
  • スタンダード刃(ヘッジトリマ用) 京セラインダストリアルツールズ

    スタンダード刃(ヘッジトリマ用)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様3面研磨刃適合機種HT-3521
  • 園芸用刃物クリーナー 京セラインダストリアルツールズ

    園芸用刃物クリーナー

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    pH13.1 のアルカリ電解水で100%で強力な洗浄力。界面活性剤、アルコール、リン、酸を使わず人や環境にやさしい。
    用途ヤニやシブを取るABS樹脂にも使えるガーデン機器用のクリーナ成分アルカリ電解水液性アルカリ液量(mL)300
  • 帯鋸刃(TBS-50用) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(TBS-50用)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)
    用途鉄工・木工兼用刃/精密切断・薄い板用適合機種TBS-50材質SK材質量(g)19山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6×1060切断対象鉄工・木工