カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

高圧洗浄機
京セラインダストリアルツールズ¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷作業範囲の拡大と洗車時に便利な延長高圧ホース8Mと泡ノズル付を標準付属、ガンとホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て大きなハンドルとタイヤが付いて持ち運びが楽にできる高圧洗浄機です。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。延長高圧ホース8Mと泡ノズル付を標準付属しているので作業範囲の拡大と洗車時に便利です。大型ハンドルと車輪付きで持ち運びや洗浄場所への移動も楽です。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品中間ランス×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・吸水コネクター(フィルター付)×1・高圧ホース8m×1・ワンタッチジョイント×1・ワンタッチカプラ×1・ノズルクリーナーピン×1・延長高圧ホース(8m)×1仕様高圧ホース8m・延長高圧ホース8m質量(kg)6電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1350電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)298×367×787コード長さ(m)5消費電力1350W電源コード(m)5ホース長さ(m)8高圧ホース(m)8、延長8絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ電源コード5m水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)298×367×787最大吐出水量(L/min)7.5
高圧洗浄機
京セラインダストリアルツールズ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷水冷式モーター採用により従来機に比べ体感音を50%カットした静音と高耐久を実現したハイスペック仕様の高圧洗浄機です。従来機に比べ体感音を50%カットした静音タイプです。自吸機能付きで溜水が利用できとっても経済的です。ガイド付きホースリールで15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できます。柔らかくてつぶれにくいプロ仕様の高圧ホース15mを標準付属しています。キャリーバッグのようにラクラク移動できて伸縮式ハンドル採用で収納時にはスペースを取りません。既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホースを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄吐出圧力(MPa)7.5吐出水量(L/min)6電源(V)単相100給水方式水道/自吸高圧ホース(m)15(プロ仕様)質量(kg)18.7付属品ノズル:バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、高圧ホース:15m(プロ仕様)、その他:吸水ホース(3m)・自吸フィルター・自吸ホース(ストレーナー付)・エア抜きホース(3m)・吸水コネクター・ワンタッチジョイント・ホースバンド・ノズルクリーナーピン・オイル(100mL)・オイルノズル幅(mm)368高さ(mm)591電流(A)12.5消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(伸縮ハンドルを伸ばした時:923)電源コード(m)5ホース長さ(m)吸水ホース:3絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11ポンプ3連プランジャ水温(℃)許容:40寸法(長さ×幅×高さ)(mm)367×368×591吸上高さ(m)1最大吐出水量(L/min)6.5
ブロアバキューム RESV-1000A
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます。用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)48/(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8/(高速)7.2電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)905×195×400ダストバッグ容量(L)25
丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径165mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.2タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1710電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)165
サンダー AS555M
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●小型・軽量な手のひらサイズの低重心ボディでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●クリーンな作業の集じん機能付きです ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番AS555M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×119×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)絶縁方式二重絶縁カーボンブラシ呼び番号608CV保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000振動3軸合成値(m/s2)5.2
充電式グリースガン
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)付属品充電器・電池パック2個・キャリングケース質量(kg)2.8色黒/緑電圧(V)DC18動作方式充電式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)69最大吐出量(g/min)72電池パックB-1815L リチウムイオン 1500mAh危険物の類別非危険物使用充電器UBC-1803L
グリーンレーザ墨出器
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷●明るい場所でも見やすいグリーンレーザーを採用した木工DIYから家庭内の水平、垂直のレベル出しまで幅広く使えるレーザ墨出器です ●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強い仕様です ●連続使用時間が約7時間と長時間駆動です ●プロのセカンド機としても使用できます ●自動補正外警告機能付きです ●マグネットクランプ付で軽天作業もできます用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50G連続使用時間(時間)7光源515nm緑色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
園芸用刃物クリーナー
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷pH13.1 のアルカリ電解水で100%で強力な洗浄力。界面活性剤、アルコール、リン、酸を使わず人や環境にやさしい。用途ヤニやシブを取るABS樹脂にも使えるガーデン機器用のクリーナ成分アルカリ電解水液性アルカリ液量(mL)300
糸ノコ刃(12本1組)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット(12本)当日出荷から4日以内出荷木工・金属・新建材の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です 木工、金属の切断用(品番:6640991) 金属の切断用(品番:6641051) 木工の切断用(品番:6641011) 新建材の切断用(品番:6641001)用途木工、金属の切断(品番:6640991)/金属の切断(品番:6641051)/木工の切断(品番:6641011)/新建材の切断(品番:6641001)適合機種TF-3、TF-30、TFE-450材質SK材全長(mm)140入数(本)12
帯鋸刃(TBS-50用)
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)用途鉄工・木工兼用刃/精密切断・薄い板用適合機種TBS-50材質SK材質量(g)19山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6×1060切断対象鉄工・木工
ソーチェン
京セラインダストリアルツールズ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷チェーンソーの交換用ソーチェンです用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採適合機種ESK-3740・ESK-840材質炭素鋼質量(g)180ピッチ3/8"ピッチ(mm)9.53リンク数58ソーチェーン91PX-58Eゲージ0.050"(1.27mm)
ポリ袋
京セラインダストリアルツールズ¥919税込¥1,0111セット(10枚)当日出荷集じん機で集じんしたゴミを袋ごと捨てることが出来るので便利です。10枚入りです用途ゴミの集じん(集じんしたゴミは袋ごと捨てることが可)適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・AVC51W・VC-1150・VC-1250・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・AVC51W・VC-1150・VC-1250・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150STサイズ幅650×高さ600×奥行0.04mm適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・AVC51W・VC-1150・VC-1250・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST
ジグソー刃(スタンダードタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥899税込¥9891パック(5枚)当日出荷木工の高速切断や荒切に適したジグソー用のブレードです オービタル機能が無いジグソーでも高速切断可能な角度付きです用途木工の高速切断、荒切適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)95山数(インチ当たり)9切断対象木工切断能力(mm)木材合板3~45刃渡り(mm)75切断能力(mm)合成樹脂3~45入数(本)5
手動式芝刈機
京セラインダストリアルツールズ¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。用途芝の刈込み付属品グラスキャッチャー×1材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄刃数リール:5質量(g)6500刈込み幅(mm)300刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070走行タイプ手押式
充電式スクリュードライバー
京セラインダストリアルツールズ¥4,398税込¥4,8381台当日出荷●組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作など幅広い用途で電動にも手締めにも使える1家に1台は欲しくなる便利な小型の充電式スクリュードライバーです ●力強い締付能力でらくらく作業ができます(電動による最大締付トルク2.5N·mです) ●トルクの調節が3段階で可能なため小ネジから木ネジなどの大きな力を必要したりする多様な締め付け(ゆるめ)に対応しています ●3.7V・1.5Ahの高容量電池内蔵で1充電当たり約110本のネジ締めが可能(木ネジ 4.2×32mm)です ●扱いやすい本体形状(筒型)のため片手でも両手でも作業に合わせた多様な持ち方ができます ●ビットの着脱が容易なマグネットタイプのビットホルダーを採用しています用途組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作バッテリー電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)2.5トルク(N・m)(電動)2.5/(手動)3.5回転数(min-1[r.p.m])300バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー容量(mAh)1500質量(kg)0.28(内蔵電池含む)質量(g)280ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大5付属品プラスドライバービット(No.2×50mm)×1・USB充電ケーブル(1m)×1材質ハウジング:ABSタイプ筒型、充電式スクリュードライバーチャック能力(mm)六角対辺6.35(マグネットタイプ)型番BDX-4V機能手締め充電時間1時間50分電源タイプ充電式トルク調整あり回転数(min-1[回/分])300ライト機能LEDライト付き
集じん機
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4質量(kg)5.5材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435吸込仕事率(W)160集塵容量(L)(乾燥)15/(液体)12風量(m3/min)2.5保証期間1年最大真空圧(kPa)16
集じん機
京セラインダストリアルツールズ¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適 スキマノズルとロングノズルを標準装備 ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か 10m電源コード ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ吸込仕事率(W)280電源(V)単相100タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)電流(A)12消費電力(W)1150風量(m3/min)3.0電源コード(m)10真空度(kPa)25
小型レシプロソー ARJK120
京セラインダストリアルツールズ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm種別ケースなし質量(kg)1.2電流(A)3電源(V)100消費電力(W)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103コード長さ(m)5定格電流(A)3切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120切断能力(mm)木材55ストローク数(min-1[回/分])0~5000保証期間1年ストローク量(mm)10
ガーデンシュレッダー
京セラインダストリアルツールズ(19件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷●剪定した枝木を静かに強力に粉砕して減容できる住宅地などでも気軽に使える静音タイプのガーデンシュレッダーです ●ギヤ式なので粉砕音が静かなのに強力なため音が気になる住宅地での枝木の粉砕に適しています ●枝木は大きめのチップに粉砕されるので雑草や乾燥防止のマルチング材に活用できます ●粉砕中にモーターに負荷がかかりすぎると自動的に電源がオフになり本体を守る安心機能付です ●粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダーボックスが付いています ●枝木が短くなった時に便利な押込み棒が付いています用途剪定後の枝木の粉砕付属品押込み棒×1・ツールセット×1式・保護メガネ×1・クリップ(ポリ袋取付用)×1・パイプ(ポリ袋取付用)×1セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ材質ハウジング:PP/シュレッダボックス:PP/ギヤ刃:鉄質量(kg)19.8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])60電源単相100Vコード長さ(m)5切断能力(mm)30型番GS-2020電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])60
充電式インパクトドライバー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●操作性の良い軽量1kg・細握り10.8Vモデル仕様の長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式インパクトドライバーです ●最大締付トルク110N・mで長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利です ●手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップを採用しています ●暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト(トリガー連動タイプ)付です ●使いやすいバリアブル、ブレーキ付きスイッチを採用しています ●持ち運びや保管に便利な樹脂ケース付きです用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ハンマー:鉄/キャリングケース:PE質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])0~2200打撃数(min-1[回/分])0~3000型番BID-1110L1ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M6~M8・(普通ボルト)M5~M12・(高力ボルト)M5~M10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×202×157ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーB-1115L(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)110充電器電圧(V)100電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])0~2200ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーB-1115L/B-1125L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)660本/万能ビス(米松・4.2×60mm)75本※作業条件や電池の状態によって異なります
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥479税込¥5271組(2個)当日出荷電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種W-146D・W-400D・W-570ED・W-660ED・W-565D・W-655D・W-571ED・W-661ED・W-567D・W-657D・W-760ED・W-572ED・W-662ED・W-573ED・W-663ED・W-763ED・W-568D・W-658D・W-573EDM・W-663EDM・AW573ED・AW663ED・AW763ED・AW573EDM・AW663EDM・KW-300D・RJK-120・RJK-120KT・ARJK120・ARJK120KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×25×6質量(g/個)1.5入数2
リョービ スタンダード刃210mm PHT-2100用
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷3面研磨刃です。ニッケルコーティング仕様です。トラスコ品番379-8755適合機種PHT-2100刃長(mm)210
電気式刈払機
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の低騒音仕様の刈払機(草刈機)です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています用途芝から雑草までの刈込み付属品レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径200mm)×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード(径2mm×長さ105mm)×10本・保護めがね×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800、(あんぜんローター使用時)7500コード長さ(m)0.25型番AK-3000刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800(金属8枚刃使用時)・7500(ナイロンコード使用時)刈刃外径(Φmm)200
充電式サンダポリッシャー
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷●水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出しから木材・金属の研削研磨、塗装はがしまで幅広く使用できる18Vリチウムイオン電池搭載の充電式サンダポリッシャーです(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)。●コードが無いので取り廻しが良く充電式なので電源のない場所での作業が可能になるため、これまでの電源コード式では作業ができなかった洗車場などの屋外作業が可能です。●スイッチオンの時(起動時)に徐々に回転数を上げる電子制御により反動を低減して安心して作業ができます。●本体のスイッチがオン状態で電池パックを挿入しても起動しない安全装置付です。●両手、片手のどちらでも持ちやすいので多様な作業に合わせた持ち方ができます。●オービット径5mmの高い研磨力を誇り、通常付属電池(B-1815LA・容量1.5Ah)で約2面の磨きが可能です(例:ボンネット+ルーフ)用途水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、塗装面の艶出し、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出し、木材・金属の研削研磨、塗装はがし(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)付属品電池パック(B-1815LA・リチウムイオン18V・1500mAh)×1、充電器(UBC-1803L・入力電源AC100V)×1・ポリッシングスポンジ(125mm)×1・収納バッグ×1長さ(mm)227幅(mm)123質量(kg)1.8(電池パック取付時)色赤/黒高さ(mm)172タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ標準付属)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6500~9000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1500バッテリー電圧(V)18充電器形名UBC-1803Lバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA(1500mAh)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625Lパッド径(Φmm)123(マジック式)商品タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ標準付属)