カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
    • 撹拌・粉砕・混合関連(3)
  • 測定用品(2)
    • 環境測定(自然環境/安全環境)(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(50)
  • エクセン(153)
  • 大榮歯科産業(1)
  • スリーピース(2)
  • アズワン(126)
  • シンフォニアテクノロジー(22)
  • 龍宝丸(1)
  • ユーラステクノ(4)
  • マザーツール(5)
  • ミヤナガ(20)
  • Seeed Studio(8)
  • 三木プーリ(4,525)
  • RS PRO(2,348)
  • NSK(日本精工)(1,527)
  • IKO(日本トムソン)(1,382)
  • 理研計器(840)
  • omron(オムロン)(692)
  • IDEC(和泉電気)(321)
  • ABRACON(304)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(283)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「振動」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ bitstrong高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタbitstrong
9,898税込10,888
1本
当日出荷から5日以内出荷
高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ折りたたみ式デザインでなので、外出時でもスペースを取らずに持運びが楽々。本体素材はアルミニウム合金を採用。スピーカー台座について ・素材はABS樹脂を採用。 ・スピーカー底面と設置部分の振動を吸収し共振によるノイズの発生を抑制。 ・スピーカー本来の音質を損なわないよう振動をコントロールして音質を整える役割を担っています。 ・振動によるノイズを軽減し、クリアで高音質なサウンドを提供。落下を防ぐためのロッキングピンで適切な高さと安全な高さの位置を提供。高さ調節はロッキングピンとノブで固定、2本置いた際も高さを簡単に合わせることができます。三脚部は選択したい高さに応じて脚部が広がり、さまざまな幅に調整できます。仕様耐荷重:50Kg【色】黒Model名;SPS-502M
用途オフィス、ショッピングモール、個人スタジオ、プロのスタジオ、ステージ、放送室、コントロールルーム、ホームシアター、 スピーカーや拡声器を設置できるので、屋外での音楽イベントや屋内でのダンス教室、展示会やセミナーなどで大活躍。材質アルミ合金耐荷重(kg)50
M12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型 bitstrongM12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型bitstrong(1件のレビュー)
779税込857
1個
6日以内出荷
・ケーブルに結線して使用する、組立式のM12防水コネクタです(オス・メスセット)。 ・M12 A-coding準拠(高い汎用性): センサーやDC電源で広く普及している標準規格を採用。様々な産業機器や市販のケーブルとの接続互換性を確保しています。 ・ケーブルグランド機構(確実な防水): 両端の機構がケーブルを強力に掴みシールすることで、IP67の高い防水・防塵性能を実現。幅広いケーブル径(3.5~6mm)に適合し、接続部を確実に保護します。 ・はんだ結線方式(高い信頼性): 電気的に安定し振動にも強い「ソルダーカップ端子」を採用。長期にわたり安定した接続を維持します。
用途屋外照明、工事設備、信号機器、各種センサー等の電源ケーブル中継接続 等質量(g)9極数2定格電圧(V)AC/DC 300定格電流(A)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オス側】14.0× 14.0× 41.4【メス側】14.0× 14.0× 40.0適合ケーブル外径(Φmm)3.5 ~ 6.0導体断面積(mm2)適合:1.0以下 (AWG18 / 0.75推奨)動作温度(℃)-40~+105適合安全規格UL:2238 / CSA:C22.2 No.182.3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67結線方法はんだ付け(ソルダーカップ端子)挿抜回数約3000回嵌合部形状M12 スクリューロック (A-Coding)
ポータブル振動計 セパレート bitstrongポータブル振動計 セパレートbitstrong
49,980税込54,978
1個
欠品中
ポータブル振動計 BS-GM63B は、機械設備の振動を効率的に測定するセパレートタイプの高精度振動計です。 加速度(0.1~199.9 m/ s2)、速度(0.1~199.9 mm/ s)、変位(0.001~1.999 mm)をそれぞれ±5 %の精度で測定可能です。 本体と分離したグリップ(ケーブル長:94cm)に、付属の3種類のプローブをそれぞれ付け替えて使用することで、様々な測定環境に対応します。 見やすい液晶ディスプレイには測定値と環境温度が同時に表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途各種の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に最適です。加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力、冶金、航空などの分野で広く利用されています。モーター、ポンプ、ファン、コンプレッサーなど、様々な機械設備の振動測定にご活用いただけます。適合自動バックライトオフ:無操作の状態で7秒後、自動電源オフ:無操作の状態で60秒後測定範囲変位および速度:加速度 199.9 m/s2 によって制限測定範囲(mm)速度:0.1~199.9 /s (rms)電源9 V電池温度(℃)表示範囲:-10 ~ +80センサー振動:圧電セラミック加速度計(せん断型)温度精度±2℃表示形式3.5桁表示測定範囲(m)加速度:0.1~199.9 / (ピーク)関連資料(0.8MB)測定周波数範囲加速度:10Hz~1kHz(LO)、1kHz~15kHz(HI)、速度:10Hz~1kHz(LO)、変異:10Hz~1kHz(LO)動作湿度(%RH)80 ~ 90サイクルタイム表示更新:1秒動作温度範囲(℃)0 ~ 40バッテリー寿命連続使用約20時間変位(mm)0.001~1.999 (p-p)
高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm) bitstrong高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm)bitstrong
10,790税込11,869
1本
5日以内出荷
高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm)折りたたみ式デザインでなので、外出時でもスペースを取らずに持運びが楽々。本体素材はアルミニウム合金を採用。スピーカー台座について ・素材はABS樹脂を採用。 ・スピーカー底面と設置部分の振動を吸収し共振によるノイズの発生を抑制。 ・スピーカー本来の音質を損なわないよう振動をコントロールして音質を整える役割を担っています。 ・振動によるノイズを軽減し、クリアで高音質なサウンドを提供。落下を防ぐためのロッキングピンで適切な高さと安全な高さの位置を提供。高さ調節はロッキングピンとノブで固定、2本置いた際も高さを簡単に合わせることができます。三脚部は選択したい高さに応じて脚部が広がり、さまざまな幅に調整できます。仕様商品重量 約1730g耐荷重:50kg【色】黒Model名;SPS-502M
用途オフィス、ショッピングモール、個人スタジオ、プロのスタジオ、ステージ、放送室、コントロールルーム、ホームシアター、 スピーカーや拡声器を設置できるので、屋外での音楽イベントや屋内でのダンス教室、展示会やセミナーなどで大活躍。材質アルミ合金質量(g)1730耐荷重(kg)50長さ(cm)79~150
304ステンレス 厚サドルバンド 内径40mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径40mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,498税込1,648
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で40mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)85厚さ(mm)1.3高さ(mm)37質量(g)23奥行(mm)19内径(mm)40全質量(g)69穴径固定:11.5×8
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径16mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径16mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,098税込1,208
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)1.3高さ(mm)16質量(g)9奥行(mm)19内径(mm)16全質量(g)45穴径固定:11.5×8
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径50mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径50mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,198税込1,318
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で50mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)79厚さ(mm)1.8高さ(mm)50質量(g)32奥行(mm)19内径(mm)50全質量(g)96穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径10mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径10mm 固定金具 5個セットbitstrong
999税込1,099
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)48厚さ(mm)1.3高さ(mm)11質量(g)6奥行(mm)14内径(mm)10全質量(g)30穴径固定:9.5×6
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径27mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径27mm 固定金具 3個セットbitstrong
929税込1,022
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で27mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)57厚さ(mm)1.3高さ(mm)25質量(g)14奥行(mm)19内径(mm)27全質量(g)42穴径固定:11.5×8
振動計 BS-GM63A bitstrong振動計 BS-GM63Abitstrong
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
人工分極セラミックの圧電効果を設計に採用しています。 あらゆる種類の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に適しています。 加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力冶金、一般航空などで広く使用されています。 使い方が簡単でコンパクトな構造、持ち運びに便利です。 加速度、速度、変位の測定。 異なる振動周波数の選択。 高感度プローブ長いプローブヘッドと短いプローブヘッドが提供されています。
長さ(mm)183幅(mm)67厚さ(mm)30測定範囲加速度:0.1~199.9m/s2ピーク、速度:0.1-199.9mm/s rms、変位:0.001-1.999mm p-p8(※速度と変位範囲は加速度199.9m/s2によって制限されます)質量(g)182電源(V)9・アルカリ電池出力単一出力:AC出力2Vピーク(表示フルスケール) 負荷インピーダンス 10KΩ以上のイヤホンが接続可能測定精度±5%±2桁測定周波数範囲(Hz)変位:10-1K(LO)関連資料(0.69MB)振動ピックアップ圧電セラミック加速度計(せん断型)
BS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpm bitstrongBS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpmbitstrong
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
マイクロチューブやPCRチューブのスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。蓋を閉じてワンタッチスタートできます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。低騒音・低振動設計です。
寸法(mm)本体:160×135×110電源(V)100 50/60Hz電力(W)20適合チューブ(mL)1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本回転速度(min-1[r.p.m])7000最大遠心力(xg)3010関連資料(5.93MB)
ラムマウント スマホホルダー用 落下防止シリコンバンド 58mm×105mm bitstrongラムマウント スマホホルダー用 落下防止シリコンバンド 58mm×105mmbitstrong
449税込494
1枚
4日以内出荷
スマホホルダーの落下防止に。自転車、バイク、車などで使える汎用性の高いシリコンバンド。シリコン素材なので、スマホホルダーやXグリップホルダーと組み合わせる事で強力固定により、振動や衝撃を吸収、滑り止め効果もあるので、スポーツやアウトドアでも大切なスマホを守ります。ホルダーの背面に通し、スマホの四隅に引っ掛けるだけです。
用途スマホやタブレットなどの落下防止用材質シリコンゴム質量(g)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×2×105
304ステンレス 厚サドルバンド 内径27mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径27mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,098税込1,208
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で27mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)75厚さ(mm)1.3高さ(mm)25質量(g)17奥行(mm)19内径(mm)27全質量(g)51穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径16mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径16mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,298税込1,428
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)63厚さ(mm)1.3高さ(mm)16質量(g)12奥行(mm)19内径(mm)16全質量(g)60穴径固定:11.5×8
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径60mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径60mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,298税込1,428
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で60mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)85厚さ(mm)1.8高さ(mm)60質量(g)42奥行(mm)19内径(mm)60全質量(g)126穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径50mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径50mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,598税込1,758
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で50mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)97厚さ(mm)1.8高さ(mm)51質量(g)37奥行(mm)19内径(mm)50全質量(g)111穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径80mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径80mm 固定金具 3個セットbitstrong
2,198税込2,418
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で80mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)127厚さ(mm)1.8高さ(mm)80質量(g)56奥行(mm)19内径(mm)80全質量(g)168穴径固定:11.5×8
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径40mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径40mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,098税込1,208
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で40mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)75厚さ(mm)1.3高さ(mm)40質量(g)21奥行(mm)19内径(mm)40全質量(g)63穴径固定:11.5×8
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径80mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径80mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,598税込1,758
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で80mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)106厚さ(mm)1.8高さ(mm)77質量(g)52奥行(mm)19内径(mm)80全質量(g)156穴径固定:11.5×8
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径20mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径20mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,198税込1,318
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)51厚さ(mm)1.3高さ(mm)20質量(g)11奥行(mm)19内径(mm)20全質量(g)55穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径60mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径60mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,798税込1,978
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で60mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)112厚さ(mm)1.8高さ(mm)58質量(g)43奥行(mm)19内径(mm)60全質量(g)129穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径20mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径20mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)70厚さ(mm)1.3高さ(mm)20質量(g)14奥行(mm)19内径(mm)20全質量(g)70穴径固定:11.5×8
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径10mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径10mm 固定金具 5個セットbitstrong
949税込1,044
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)32厚さ(mm)1.3高さ(mm)11質量(g)4奥行(mm)14内径(mm)10全質量(g)20穴径固定:9.5×6
BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm bitstrongBS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpmbitstrong
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。15mL遠沈管・コニカルチューブを最大12本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。
寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)15遠沈管・コニカルチューブ×12本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2075関連資料(5.93MB)
BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm bitstrongBS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpmbitstrong
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブを最大6本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。
寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)50/15遠沈管・コニカルチューブ×6本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2146関連資料(5.93MB)
BSマルチチューブボルテックスミキサー フラスコ対応・レーザーセンサー機能付き bitstrongBSマルチチューブボルテックスミキサー フラスコ対応・レーザーセンサー機能付きbitstrong
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
レーザーセンサーによる自動起動で、使用時に押し当てる腕への負担を減らします。スイッチ操作で連続振動も可能です。用途に合わせて速度を変更できます。ディスプレイで速度を表示します。長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。重心が低く安定した運転です。各種チューブからフラスコまで幅広く対応できるマルチ対応シリコンパッドです。
寸法(mm)本体:150×150×45電源(V)100 50/60Hz電力(W)20機能速度変更:デジタルスタート方式タッチ/スイッチ関連資料(5.93MB)速度範囲(m/s)100~3000
BSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプ bitstrongBSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプbitstrong
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
前面のスイッチでタッチ起動と連続振動を切り替えられます。用途に合わせて速度を変更できます。長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。重心が低く安定した運転です。2種類のパッドが標準で付属します。オプションのパッドで、各種用途に対応できます。
付属品チューブ用パッド、マルチ対応パッド、電源アダプター寸法(mm)本体:155×150×76.5電源(V)100 50/60Hz電力(W)20機能速度変更:ダイヤルスタート方式タッチ/スイッチ関連資料(5.93MB)速度範囲(m/s)200~3000
BSスタンダードボルテックスミキサー 速度デジタル調整タイプ 速度表示・タイマー付き bitstrongBSスタンダードボルテックスミキサー 速度デジタル調整タイプ 速度表示・タイマー付きbitstrong
66,980税込73,678
1台
7日以内出荷
前面のスイッチでタッチ起動と連続振動を切り替えられます。用途に合わせて速度を変更できます。タイマー機能で1分~8時間の間で任意の時間の連続振動が可能です。前面ディスプレイで速度を表示します。長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。重心が低く安定した運転です。2種類のパッドが標準で付属します。オプションのパッドで、各種用途に対応できます。
付属品チューブ用パッド、マルチ対応パッド、電源アダプター寸法(mm)本体:150×150×76.5電源(V)100 50/60Hz電力(W)20機能速度変更:デジタルスタート方式タッチ/スイッチタイマー1分~8時間関連資料(5.93MB)速度範囲(m/s)100~3000
BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm bitstrongBS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpmbitstrong
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
マイクロチューブやPCRチューブの遠心分離やスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。1000~7000rpmの間で速度を変更できます。10秒~99分の間でタイマー設定ができます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。
寸法(mm)本体:185×180×135電源(V)100 50/60Hz電力(W)25適合チューブ(mL)1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本回転速度(min-1[r.p.m])7000最大遠心力(xg)3010関連資料(5.93MB)
BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm bitstrongBS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpmbitstrong
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
各種マイクロチューブに対応した遠心機です。1000~14500rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブを最大12本同時に遠心分離できます。付属のアダプターを使用して、0.2mL/0.5mLマイクロチューブにも対応できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。緊急停止ボタンや異常発熱時の緊急停止機能を搭載しています。
寸法(mm)本体:270×180×105電源(V)100 50/60Hz電力(W)55適合チューブ(mL)0.2/0.5/1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本回転速度(min-1[r.p.m])1000~14500最大遠心力(xg)14104関連資料(5.93MB)