カテゴリ
- 家電(35)
- 空調・照明・電設資材(6)
- ヘルスケア(5)
- 縫製用品(5)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 理美容(2)
- 清掃用品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- macros(マクロス)
- メディアカバーマーケット(324)
- MARWI(145)
- StarTech.com(77)
- VitaCraft(ビタクラフト)(53)
- DixnaCross(ディズナクロス)(52)
- 日本法令(27)
- FSA(27)
- エムディーエス(26)
- SKC(環境測定)(24)
- brembo(21)
- サンワサプライ(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(19)
- イスカル(18)
- iFace(18)
- フエニックス・コンタクト(17)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(16)
- omron(オムロン)(15)
- PanzerGlass(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「acr」の検索結果

ウルトラズームライト
macros(マクロス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ズーム機能を使うと最大で約500m先まで照射できる懐中電灯。さらにモバイルバッテリーとしても使えるため、災害時のための備えやアウトドアに最適です。点灯モードは5種類のバリエーション。(100%、50%、30%、点滅、SOS)。USB充電式。付属品USBコード、ストラップ適合内蔵充電池:リチウムイオン電池3.7V 2500mAh色黒材質(本体)アルミ PS ゴム電源USB充電式本体質量(g)約320保護等級IP54相当バッテリー容量(Ah)2.5本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)50×175明るさ(Lm)最大約800電球の種類LED
手を汚さないほうき・ちりとりセット
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷使いやすさにこだわった、ほうき&ちりとりセット。ほうきについたゴミを落とすクシ付き。クシを引っ込めれば、クシについたゴミも落とせる。ちりとりの持ち手には、ほうきホルダー付き。柄に角度がついていて掃きやすい。材質PP、ステンレス、PET質量(g)【ちりとり】550【ほうき】250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ちりとり】26×24×95【ほうき】30×3×100
ハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー
macros(マクロス)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ハンディーまたは置き型で使える2WAY設計。どこでも持ち運べる小型のミシンです。厚さ(mm)【布】~2電源交流式、または乾電池式:単3形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×6×10対応【糸】ポリエステル糸 75~30番手【針】9、11、14、16番定格時間1時間
20モードバイブレーションリフレッシュポータブル
macros(マクロス)¥2,488税込¥2,7371個当日出荷20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約Φ38×H155本体質量(g)約100保護等級IPX5バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A)バッテリー容量(mAh)500入数1稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレス
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥3,704税込¥4,0741個当日出荷充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属電源USB充電式振動パターン:20モード、強弱:5レベル振動数約6700rpm充電池タイプリチウムイオンアズワン品番65-1332-48防水性IPX5
ラフィ ハンディミシン 小型 電動 デニム対応 乾電池式 アダプタ式
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥2,564税込¥2,8201個当日出荷デニムも縫える コードレス チェーンステッチタイプ 安全ロック付き 片手で使える簡単操作仕様●対応生地:クラフト、ウール、レザー、デニム、シルク ※厚さ1mmまでアズワン品番65-1332-25
LEDハンドミラー
macros(マクロス)¥1,280税込¥1,4081個当日出荷「手持ち」と「置き型」2WAY仕様のコンパクトなハンドミラー。持ち手を回転してライトも点灯。材質ABS、ガラス、PP電源コイン型リチウム電池CR2032×4個(テスト用付属)本体質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W100×D20×H115明るさ(Lm)最大約20
ポケクリーン 卓上クリーナー 小型クリーナー
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷小型卓上クリーナーで持ち運びに便利 強力吸引力(500円玉も吸い上げる) 簡単お手入れアズワン品番65-1332-72
赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム
macros(マクロス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷センサーからブザー音を鳴らす「ブザーモード」と、チャイム音とランプの点灯で知らせる「チャイムモード」の2種類の使い方ができるセンサーとチャイムのセット。音量とランプ点灯が5種類から選べる。センサー角度調整可能。侵入者の警告や訪問者のお知らせに便利。質量(g)【センサー】約80、【チャイム】約50電源【センサー】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、【チャイム】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【センサー】80×550×80、【チャイム】55×30×95受信可能距離(屋外)最大約100m、(屋内)最大約40~50m電源タイプ電池式音量(dB)最大約87(ブザー)センサー感知範囲約130~150°/約3~7m
電動コーヒーミル ラミル
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。セット内容本体、USBコード材質PP、ABS、ガラス、ステンレス電源USB充電式本体寸法(mm)Φ70×H205本体質量(g)約580バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh使用時間約20~30分稼働バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)
オールマイティ5 充電式 メンズ グルーミング 髪バリカン 髭剃り ラインバリカン 鼻毛 ボディ
macros(マクロス)¥3,696税込¥4,0661個当日出荷一台で、髪、髭、ボディーまで全身グルーミング 清掃ブラシ付付属品5種類のアタッチメット付属(バリカン、シェーバー、ラインバリカン、ノーズシェーバー、ボディシェーバー)電源充電式(ACアダプタ付属)
ラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー 防水
macros(マクロス)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ ボディケアとして体にも使用可能材質ABS、シリコン、PC質量(g)約315電源USB充電式(5V 1A)最大回転数(min-1[r.p.m])約110保護等級IPX7バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45充電時間(時間)約2.5(満充電)バッテリー容量(mAh)1200RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時)寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
ラシェル コードレスヘアアイロン 3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) MAX200℃ コードレス USB充電式 旅行用
macros(マクロス)¥5,691税込¥6,2601個翌々日出荷便利な3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) USB充電式
ウルモア 美顔器
macros(マクロス)¥2,745税込¥3,0201個3日以内出荷ピーリング超音波振動25,000Hzでしっかり汚れを浮かす EMS機能付でお肌を活性化しコラーゲンの再生を促す イオン導入で汚れを吸着仕様●電源:USB充電式(5V 1A)●使用電池:リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)●タイマー:自動オフタイマー付 約5分アズワン品番65-1332-93
カッサプレート 振動 温熱モード フェイス ボディケア 美顔器
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥2,271税込¥2,4981個3日以内出荷2つのモードでフェイス・ボディをトリートメント 振動モード/振動+温熱モード仕様●使用電池:リチウム電池3.5v350mAh●電源:充電式(USB5V1A)アズワン品番65-1332-68
スタイリングアイロンブラシミニ スタイリング 回転式コード 小型 携帯
macros(マクロス)¥1,796税込¥1,9761個3日以内出荷小型で携帯にも便利 ブラシ型で使い易い電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)25
ララクック 炊き炊飯器 コンパクト スチームクッカー 少量炊き 炊飯器 炊飯ジャー ひとり暮らし
macros(マクロス)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷炊飯器+スチーム機能 フッ素樹脂加工電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)300アズワン品番65-1332-86
アイブロウスティックシェーバー 乾電池式 アイブロウ
macros(マクロス)¥1,130税込¥1,2431個3日以内出荷眉のトリミング 眉周り・まぶたのムダ毛に最適 ライト付き先端形状丸型アズワン品番65-1332-91
ドアストッパー型アラーム
macros(マクロス)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷内開きドアに設置し、侵入者に対し音で妨害&威嚇。電池残量が目視でわかるランプ付き。音が鳴ってから電源をOFFにするまで鳴り続ける。電池式のため、電源の無い場所への設置もOK材質ABS、ステンレス、PCB色ホワイト音量(dB)100(30cm)隙間(mm)【ドア隙間】8~30
リリール 5WAY 充電式 レディース シェーバー ポイント 鼻毛カッター フェイシャル
macros(マクロス)¥2,271税込¥2,4981個3日以内出荷5WAYでマルチに仕様可能 アタッチメント3種付電源充電式(USB5V)使用電池ニカド電池 1.2V 400mAhアズワン品番65-1332-67
ラクサリー スタイリングヘアブラシアイロン ブラシ型アイロン ストレートアイロン ヘアケアブラシ
macros(マクロス)¥2,745税込¥3,0201個3日以内出荷温度調節付 持ち運びしやすいコンパクトサイズアズワン品番65-1332-65
リモコン付き室内用ライト
macros(マクロス)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷3個のライト&リモコンのセット。2段階調光機能付き。30分の消灯タイマー付き。置き/掛けの2wayで様々だ場所で使用可能。ライト部分を押すだけなので簡単操作。リモコン式で高い場所にも設置可能仕様【ライト】1個につきLED(0.5W)5灯材質ABS、PS色ホワイト電源(ライト)1個につき単4形アルカリ乾電池3本[別売] / (リモコン)単4形アルカリ乾電池2本[別売]明るさ(Lm)【強】100【弱】50感知距離(m)【リモコン】~8
ガーデンブロワー
macros(マクロス)¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷吹き飛ばしと吸い取りの2WAY仕様のブロワー。電源スイッチ、風量ダイヤル、ロックボタンがハンドル部にあり、片手で楽に掃除が可能。窓サッシの掃除や洗車後の水滴飛ばしにも便利色グレー電源AC100V (50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12,600定格消費電力(W)~400風量(m3/min)~2.2定格時間30分ダストバッグ容量(L)0.5
シャルマン 電気シェーバー 女性用 乾電池式 コンパクト 小型 持ち運び 携帯
macros(マクロス)¥1,131税込¥1,2441個3日以内出荷コンパクトサイズで持ち運び可能 3枚刃でしっかり剃れる電源乾電池式使用電池単四乾電池×2本(別売)
ラシィル ミニストレートアイロン
macros(マクロス)¥1,980税込¥2,1781台4日以内出荷ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング質量(g)約230最高温度(℃)約180±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35定格時間(分)30プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24RoHS指令(10物質対応)対応
台座付き小型ミシン ヌイミーライト
macros(マクロス)¥4,988税込¥5,4871台7日以内出荷初めての方でも操作が簡単。シンプルな機能の小型ミシンです。選べる2つの稼働スイッチ(フットペダル・本体)。便利な速度切り替えスイッチ。デニムやコットンなど中厚手生地にも対応(最大2.5mmまで)。専用台座付き。適合布の厚さ範囲:約0.35~2.5mmセット内容本体、フットペダルスイッチ、ミシン針、糸通し、ボビン、ACアダプター、台座電源ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×4本(別売)本体質量(g)約840対応糸:ポリエステル糸 75~30番手、針:9.11.14.16番本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D110×H220
sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも
macros(マクロス)¥4,398税込¥4,8381台4日以内出荷泡立て・混ぜる・こねる あっという間に泡立て完了。ダブルウィスクで泡立て時間が早く効率的 2WAYハンドミキサー。アタッチメント2種付属(ウィスク/ニーダー) 速度切り替え5段階。目的別に使い分けスピードを細かく調節できる。材質ABS、ステンレス質量(g)約655(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約980~1265定格消費電力(W)150定格時間(分)10温度ヒューズ125℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×8×14(本体のみ)コード長さ(cm)約95スピード調節5段階
12Lセンサーゴミ箱 ステルル
macros(マクロス)¥2,988税込¥3,2871個5日以内出荷開閉方法2パターン、センサーとスイッチで開けられるゴミ箱。センサー感知範囲約20cm。乾電池式(単3形アルカリ乾電池×2本※別売)。白を基調としたシンプルなデザイン。軽量で持ち運びやすい。ゴミ袋用ストッパー付き。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)0.98質量(g)約710使用温度範囲(℃)約-5~45容量(L)12電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)幅(cm)20機能袋止め耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×30高さ(cm)30入数1台奥行き(cm)20
マルチハンマーライト
macros(マクロス)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷災害時、車内に閉じ込められた際に、ハンマーライトで窓ガラスを割って脱出できるアイテムです。ハンマー、シートベルトカッター、ライトの機能がついているので、マルチに対応できます!。特に、クルマに一台積んでおくと便利な商品です。底部にマグネット付なので車のボンネットに張り付けて非常灯や作業灯に。
おやつ袋とじるくん
macros(マクロス)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷開けた袋を熱で密封する、USB充電式のハンディーシーラー!。カッター付きだから、袋の密封・開封がこれひとつで行えます。食べかけのおやつや使いかけた食材の保存に大活躍!用途食べかけ・保存の密封用に。仕様使用回数:約30(目安:使用する袋の種類や厚さによって多少異なります質量(g)55電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W120×D35×H45定格時間10秒×4回※10秒使用ごとに15秒休ませる充電時間(時間)2充電池タイプ内蔵:リチウムイオン電池3.7V400mAh素材ABS、セラミック、PUレザー、炭素鋼
20モードバイブレーションマシン ライラ
macros(マクロス)¥4,488税込¥4,9371個5日以内出荷20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!。握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約W60×D65×H300本体質量(g)約330バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(満充電)(5V1Aバッテリー容量(mAh)1800入数1稼働時間(時間))約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
全身用ヘアトリマーバリカン
macros(マクロス)¥2,788税込¥3,0671個5日以内出荷髪の毛、体、ヒゲ 全身使えるヘアトリマーバリカン。使用用途に合わせたアタッチメント5種付属。IPX5の防水仕様で浴室でも使用可能。届きにくい背中はハンドルを伸ばしてラクラクケア。ケア時に見えやすく処理がしやすいライト付き。低騒音設計。材質PP、ABS、ステンレス質量(g)約125電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×210定格時間(分)10運転音(dB)約60入数1台
Noelus ノエルズ スキンチェッカー
macros(マクロス)¥1,980税込¥2,1781個5日以内出荷お肌の状態を知って正しくスキンケア、もっと理想の美肌に。わかりやすい表示で簡単チェック。お肌に数秒あてるだけの簡単測定。持ちやすいコンパクトサイズ。材質ABS、PC、PMMA質量(g)約30使用温度範囲(℃)約10~40電源リチウムコイン電池 CR2032型×1個(別売)測定方式BIA(生体電気インビ―ダンス法)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×125保管温度範囲(℃)約-20~60
2wayコードレススティッククリーナー クラモ
macros(マクロス)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷スリムで超軽量な2WAYスティッククリーナー。ロングタイプで使用時は約745gでお掃除ラクラク。USB充電式だから手軽に充電、すぐに使用可能。使用場所に合わせて選べる3種のノズル付属。(フロアノズル/すき間ノズル/2WAYブラシノズル)。ダストケースを外して簡単ゴミ捨て。
マルチトリマー リオネ
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥2,188税込¥2,4071個5日以内出荷スティック形状の充電式トリマー。3種類のヘッドで様々な部位に対応。(フェイストリマー、小型トリマー、ノーズトリマー)。コンパクトで持ち運べるから簡単に綺麗に。材質ABS、アルミニウム合金、ステンレス質量(g)約50電源充電式(USB、5V 1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×120充電時間(時間)約6充電池タイプ内蔵:ニッケル水素電池 1.2V 500mAh入数1台稼働時間(分)約40
ビューティーフェイスケアクリーナー
macros(マクロス)¥1,180税込¥1,2981個5日以内出荷毎日ケアして輝く美肌に。手洗いでは落としきれない毛穴の汚れをしっかり落とす。部位や用途ごとに使い分ける5種のヘッドを付属。お肌の状態や使用する用途に合わせて回転速度を2段階に変えられます。材質ABS、ステンレス鉄、シリコン、PBT質量(g)約75電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)回転数約320回/分 ※無負荷時本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×45×135
ホットアイラッシュカーラー
macros(マクロス)¥1,790税込¥1,9691個5日以内出荷充電式ホットアイラッシュカーラー。まつ毛を優しくホールドするビューラータイプ。使いどきが一目でわかる適温サイン機能付き。温度設定は2モード搭載。オートオフ機能付き(約5分)材質ABS、シリコン質量(g)約40電源USB充電式(DC5V/0.35A以上)温度(℃)モード1:約45、モード2:約55使用時間1回5分使用:約15~20回本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×130バッテリー容量(Ah)0.3充電時間(時間)約2充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池3.7V 300mAh
防水2ヘッドボディシェーバー スビー
macros(マクロス)¥1,988税込¥2,1871個5日以内出荷2つのヘッドで全身使えるボディシェーバー。コンパクトで持ち運びに便利。本体水洗い可能。乾電池式。材質ABS、POM、ステンレス質量(g)約75電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×165入数1台
スリムクリーナー リナモ
macros(マクロス)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷デスクやキーボード、細かい食べこぼしの掃除に最適なクリーナー。様々なシーンで活躍する2種のノズル付き。使いやすい各種機能搭載!(誤作動防止機能/ゴミ捨て簡単/USB充電式)。替えフィルター付属。質量(g)155電源USB充電式(DC5V 1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×40×180バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1500mAh吸引能力1.5kPa定格時間(分)15充電時間(時間)2.5集塵容量(mL)25稼働時間(分)15(無負荷時)
ウルトラズームマルチライト
macros(マクロス)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷射程距離最大約300mの強力ズームライト。照射タイプをズームとワイドで切り替え可能。手元など近くを照らすのに便利な側面ライト付き。用途に合わせて使える6種類の点灯モード。用途防犯・防災に。仕様射程距離:約300m(強モード/ズーム時)材質アルミニウム、ABS質量(g)約140(ストラップ付)電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W35×D35×H140~155(最大)充電時間(時間)約3(満充電)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V1200mAh明るさ(Lm)約280(強モード/満充電時)稼働時間(時間)約2.5(強モード時)