絞り込み
ブランド
- ACRIVO
- モノタロウ(3,827)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,734)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,462)
- エスコ(39,854)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,819)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
ACRIVO
ACRIVOのページです。ACRIVOは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

超音波式モバイル加湿器
ACRIVO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様USB電源、LEDイルミネーション容量(mL)320(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×165×72(※Φ約7cmのコンパクト設計)連続加湿時間(時間)最大6
デジタル残量表示付き カラビナ・ペルチェファン
ACRIVO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷【デジタル表示&カラビナ付】無段階風量調整ペルチェファン 「風+冷却プレート」のダブル涼感を楽しめる、持ち運びに特化した高機能ハンディファンです 。 100段階の風量調整とデジタル表示 風量は5段階のほか、無段階調整で細かくコントロールが可能 。さらに、デジタルディスプレイを搭載しており、バッテリー残量や風量をパーセント単位でひと目で確認できるため、外出先での電池切れの心配もありません 。 屋外・屋内を問わない利便性 カラビナ一体型:カバンやベルトループにさっと掛けられ、アウトドアや通勤に最適です 。角度調整可能:折りたたむことで風の向きを調整でき、デスク上での使用も快適です 。パワフルな風量:コンパクトながら最大風速7m/sと、シリーズ屈指の力強い風を届けます 。 安全・安心の設計 3,000mAhのバッテリーを搭載し、最大約6.3時間の連続使用が可能 。異物の吸い込み時に作動する自動停止安全装置も備わっており、安心してお使いいただけます 。付属品本体、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)195種類リチウムイオン消費電力5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.7×166.5×55連続使用時間(時間)最大5風量5段階・無段充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)3000最大風量(m/s)7充電端子Type-C
5way 折りたたみペルチェファン
ACRIVO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷【1台5役】スリム設計の多機能5way折りたたみペルチェファン 驚きの多機能さを、わずか厚さ20mmのスリムボディに凝縮したハンディファンです 。 あらゆるシーンに対応する「5way」仕様 手持ち・卓上・ハンズフリー(首掛け):外出先でもデスクでも、付属のストラップで首に掛けても使えます 。スマホスタンド・モバイルバッテリー:動画視聴に便利なスタンド機能に加え、内蔵の3,000mAhバッテリーからスマホへの充電も可能です 。 冷却風量4段階調整:最大風速3.92m/sの心地よい風をシーンに合わせて選べます 。プレート&長時間スタミナ設計 ペルチェ冷却プレート:風だけでなく、直接肌を冷やす冷却機能を搭載しています 。最大12時間の連続使用:コンパクトながらパワフルで、一日中頼りになります 。夏は扇風機として、オフシーズンはモバイルバッテリーとして、一年中あなたの毎日をサポートします 。付属品本体、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)152種類リチウムイオン消費電力5V/1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×20連続使用時間(時間)最大12風量4段階充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3000最大風量(m/s)3.92充電端子Type-C
タイプC接続 オープンイヤーイヤホン
ACRIVO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷付属品保証書適合ビット:16bit材質ハウジング・リモコン:PC-ABS、耳掛け部分:TPU、コード:TPE質量(g)24周波数(Hz)マイク:100~10000ケーブル長(m)1.2周波数(kHz)対応サンプリング:48感度マイク:42dBマイクロホンコンデンサー型コードY字プラグUSB Type-C保証期間6か月指向性マイク:全指向インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:16最大入力(mW)15音圧感度(dB)129
回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン
ACRIVO¥3,498~税込¥3,848~1個4日以内出荷瞬間冷却!大型ペルチェ素子を搭載 中央に直径40mmの大型ペルチェ冷却プレートを配置 。肌に直接当てることで、首元などを瞬時にひんやりと冷やせます 。また、直径10cmの大口径ファンが顔全体をカバーする心地よい風を届けます 。 デスクでも大活躍!「自動首振り」台座 付属の台座を使えば、卓上扇風機に早変わり。左右約100°の自動首振り機能により、一点に風が当たり続けるのを防ぎます 。さらに、台座に置くだけで本体の充電が可能なため、使いたい時にすぐ持ち出せます 。 パワフルかつ安心のスタミナ設計 最大風速 5.49m/s:4段階+リズム風の調整が可能です 。最大8.5時間の連続使用:3,000mAhの大容量バッテリーを内蔵 。安全装置付き:異物を吸い込むと自動で停止する安心設計です 。通勤・通学などの外出先から、デスクワーク、アウトドアまで、この1台で夏を快適に過ごせます。付属品本体、台座、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)217(台座ナシ)種類リチウムイオン消費電力5V/1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×219×43連続使用時間最大8時間30分風量4段+リズム風充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)3000最大風量(m/s)5.49充電端子Type-C
最大60W出力20000mAモバイルバッテリー
ACRIVO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷最大出力60W & PPS対応: MacBook Pro 13インチや他のノートPC、スマートフォン、ゲーム機など、様々なデバイスをフルスピードで充電できます。
20W PD対応AC充電器 A+Cポート
ACRIVO¥999税込¥1,0991個4日以内出荷acrivoシリーズの20W充電器は、GaN(窒化ガリウム)採用によるコンパクト設計ながらUSB-CとUSB-Aの2ポートを備え、スマートフォンやタブレット2台の同時充電やPPS規格、海外電圧に対応しており、主要機能を網羅した上で低価格を実現した、コストパフォーマンスに優れたエントリーモデルです。2台同時充電でデバイスをまとめて充電!。スマホやタブレットの急速充電に対応。USB-CとUSB-Aの2ポート搭載で、新旧デバイスに対応。コンパクト設計で持ち運びに便利、海外対応電圧質量(g)43出力USB Type-C:最大PD20W 5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A (PPS)3.3-5.9V/3A・3.3V-11V/2A、USB-A:最大QC 18W 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、【複数同時充電】USB-C+A:合計最大15W 5V/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.5×46.8×43入力AC100V-240V, 50/60Hz対応PD3.0/PPS対応/GaN採用/過電流・過電圧保護/PSE取得/海外対応100-240V対応
半固体モバイルバッテリー 5000mA
ACRIVO¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷毎日の通勤・通学に安心をプラス!次世代の「半固体電池」を採用し、発火リスクを極めて低く抑えた安心安全設計のモバイルバッテリーです。 。日常使いに最適な5000mAhの容量で、厚さわずか13mm、重さ108gと超薄型&軽量。カバンの中でもかさばりません。 。出力ポートはType-CとType-Aを搭載し、最大5V/2.4A出力でスムーズな充電が可能です。2つのポートから同時に給電できるため、スマホとイヤホンなどの同時充電にも対応します。 。これだけの安心感と実用性を備えながら、お財布に優しい圧倒的なコスパも実現。厚さ(mm)13質量(g)108バッテリー容量(mAh)5000出力ポートType-CとType-Aを搭載、最大5V/2.4A出力


2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート MOBILE TAP
ACRIVO¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート モバイルタップ。同時に複数の機器を一括充電/稼働でき、持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。テレワークにもおすすめ。90度回転プラグ搭載。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利。楽に取り出せる爪付きプラグ。プラグの取り出し部分が出っ張ている為、スムーズに取り出し可能。コンセント差し込み口×2、USBポート×2の計4つの差込口で4台同時充電が可能。表面のタイプフェイス印刷やアウトドアカラーを取り入れたカラーバリエーションでこだわりのカラー/デザインコンセント形状2P定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34.6×26.8口数AC2個口+USB2口ピン数(ピン)2(電源プラグ)プラグ形状2P
超音波式モバイル加湿器
ACRIVO¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷家電感を感じさせない花瓶のような美しいシルエットと落ち着いたカラーに上品な銅色のアクセントを効かせたラグジュアリーなデザインでインテリアに溶け込み、天面とベースがふんわりと灯るライトが優雅なリラックス空間を演出するだけでなく、500mlの大容量タンクと2,000mAhのバッテリーを搭載したコードレス仕様によりお気に入りの場所へ自由に持ち運びでき、毎時70mlのしっかりとした噴霧量で連続モードなら約7時間・断続モードなら最長約12.5時間の長時間加湿が行え、空焚き防止機能や箔押しパッケージなど細部までこだわり抜かれた、自分へのご褒美にも大切な方へのギフトにも最適な上質感あふれる高機能加湿器です。
超音波式パーソナル加湿器
ACRIVO¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷加湿器に見えないランプ調の洗練されたフォルムで韓国・北欧インテリアなどの空間におしゃれに馴染み、火を使わずに本物の炎のように揺らめく2段階+揺らぎモードのLEDライトとやさしい香りのミストが至福のリラックス空間を演出するだけでなく、150mlの使いやすいタンク容量で最大8時間の加湿が行え、エッセンシャルオイルや水溶性アロマオイル・アロマウォーターに対応した多彩なアロマ空間を楽しめるほか、万が一の際も安心な空焚き防止機能を備えた、自分へのご褒美やギフトにもぴったりな優しく癒やしを灯す高機能アロマ加湿器です。
小型加湿器交換用 吸水芯
ACRIVO¥399税込¥4391個5日以内出荷乾燥する季節の必需品!超音波式モバイル加湿器専用の交換用吸水芯(5本入)。給水力の低下やニオイが気になったらサッと交換するだけで、買った初日のような心地よい微細ミストが復活します!高品質ポリエステル素材で効率よく吸水。長さ15cm・直径8mmで、ハサミで自由にカットできるためお手持ちの加湿器にもピッタリフィット。まとめ買い&予備ストックで、いつでも清潔・快適な潤い空間をキープしましょう!
45W PD対応AC充電器 Cポート
ACRIVO¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷acrivoシリーズの45W充電器は、次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用したコンパクトな単ポート設計で、スマートフォンからノートPCまで最大45Wの急速充電に対応しており、持ち運びに便利なスイングプラグや海外対応電圧、PPS対応機器への最適化といった主要機能を備えながら、コストパフォーマンスの高いスタンダードモデルです。効率的な充電で緊急時や外出先の充電に便利!。スマホからノートPCまでの充電に対応(最大45W出力)。スマホやタブレットの急速充電、PPS対応機器にも最適。コンパクトな筐体で持ち運びに便利、スイングプラグ採用質量(g)59出力USB Type-C:最大PD45W 5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A (PPS) 5-11V/4.05A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.2×40.1×31.2入力AC100V-240V, 50/60Hz対応PD3.0/PPS対応/GaN採用/過電流・過電圧保護/PSE取得/海外対応100-240V対応/スイングプラグ
65W PD対応AC充電器 A×2 C×2ポート
ACRIVO¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷acrivoシリーズの65Wモデルは、GaN(窒化ガリウム)採用による最大65Wの高出力でノートPCからスマホまで対応し、USB-CとUSB-Aの計4ポート搭載により最大4台のデバイスを安全かつ効率的に同時充電できる点が特長です。4台同時充電で手持ちのデバイスをまとめて充電!。スマホからノートPCまでの充電に対応(最大65W出力)。デバイスに合わせて電力を最適化!安全で効率的な充電が可能。USB-C×2 / USB-A×2 の4ポート搭載で複数台持ちに最適質量(g)120出力USB Type-C1:最大65W 5V/3A・9V/3A・15V/3A・20V/3.25A・(PPS)5-11V/5A、USB Type-C2:最大30W 5V/3A・9V/3A・15V/2A・20V/1.5A・(PPS)5-11V/2.75A、USB-A1/A2QC:18W 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、【複数同時充電】USB-C1+C2:合計最大出力65W(45W+20W) (PPS) C1:5-11V/4.05A・C2:5-11V/1.8A、USB-C1+A1/A2:合計最大出力63W(45W+18W) (PPS) C1:5-11V/4.05A、USB-C2+A1/A2:合計最大出力15W(7.5W+7.5W)、USB-A1+A2:合計最大出力15W(7.5W+7.5W)、USB-C1+C2+A1/A2:合計最大出力60W(45W+7.5W+7.5W) (PPS) 5-11V/4.05A、USB-C2+A1+A2:合計最大出力15W、USB-C1+C2+A1+A2:合計最大出力60W(45W+15W) (PPS)5-11V/4.05A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×44×53入力AC100V-240V, 50/60Hz対応PD3.0/PPS対応/GaN採用/過電流・過電圧保護/PSE取得/海外対応100-240V対応/スイングプラグ
30W PD対応AC充電器 A+Cポート
ACRIVO¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷acrivoシリーズの30W充電器は、GaN(窒化ガリウム)の採用により小型化を実現しつつ、USB-CとUSB-Aの2ポート搭載で新旧デバイス2台の同時充電が可能となっており、スマートフォンやタブレットに最適な最大30W出力やPPS規格に対応している持ち運びに最適なベーシックモデルです。2台同時充電でデバイスをまとめて充電!。スマホやタブレットの急速充電に最適化された出力設計。USB-CとUSB-Aの2ポート搭載で、新旧デバイスに対応。コンパクトなGaN採用モデルで持ち運びに便利質量(g)55出力USB Type-C 最大PD30W 5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A・20V/1.5A (PPS) 5-11V/2.75A、USB-A:最大QC 18W 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、【複数同時充電】USB-C+A:合計最大15W 5V/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.5×46.8×43入力AC100V-240V, 50/60Hz対応PD3.0/PPS対応/GaN採用/過電流・過電圧保護/PSE取得/海外対応100-240V対応