回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン
瞬間冷却!大型ペルチェ素子を搭載 中央に直径40mmの大型ペルチェ冷却プレートを配置 。肌に直接当てることで、首元などを瞬時にひんやりと冷やせます 。また、直径10cmの大口径ファンが顔全体をカバーする心地よい風を届けます 。
デスクでも大活躍!「自動首振り」台座 付属の台座を使えば、卓上扇風機に早変わり。左右約100°の自動首振り機能により、一点に風が当たり続けるのを防ぎます 。さらに、台座に置くだけで本体の充電が可能なため、使いたい時にすぐ持ち出せます 。
パワフルかつ安心のスタミナ設計 最大風速 5.49m/s:4段階+リズム風の調整が可能です 。最大8.5時間の連続使用:3,000mAhの大容量バッテリーを内蔵 。安全装置付き:異物を吸い込むと自動で停止する安心設計です 。通勤・通学などの外出先から、デスクワーク、アウトドアまで、この1台で夏を快適に過ごせます。
- 付属品
- 本体、台座、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書
- 材質
- ABS、PP
- 質量(g)
- 217(台座ナシ)
- 種類
- リチウムイオン
- 消費電力
- 5V/1.5A
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 104×219×43
- 連続使用時間
- 最大8時間30分
- 風量
- 4段+リズム風
- 充電時間(時間)
- 4
- バッテリー容量(mAh)
- 3000
- 最大風量(m/s)
- 5.49
- 充電端子
- Type-C
- 内容量
- 1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































