デジタル残量表示付き カラビナ・ペルチェファン

デジタル残量表示付き カラビナ・ペルチェファン - ACRIVOデジタル残量表示付き カラビナ・ペルチェファン - ACRIVOデジタル残量表示付き カラビナ・ペルチェファン - ACRIVOデジタル残量表示付き カラビナ・ペルチェファン - ACRIVOデジタル残量表示付き カラビナ・ペルチェファン - ACRIVOデジタル残量表示付き カラビナ・ペルチェファン - ACRIVOデジタル残量表示付き カラビナ・ペルチェファン - ACRIVOデジタル残量表示付き カラビナ・ペルチェファン - ACRIVO

【デジタル表示&カラビナ付】無段階風量調整ペルチェファン 「風+冷却プレート」のダブル涼感を楽しめる、持ち運びに特化した高機能ハンディファンです 。
100段階の風量調整とデジタル表示 風量は5段階のほか、無段階調整で細かくコントロールが可能 。さらに、デジタルディスプレイを搭載しており、バッテリー残量や風量をパーセント単位でひと目で確認できるため、外出先での電池切れの心配もありません 。
屋外・屋内を問わない利便性 カラビナ一体型:カバンやベルトループにさっと掛けられ、アウトドアや通勤に最適です 。角度調整可能:折りたたむことで風の向きを調整でき、デスク上での使用も快適です 。パワフルな風量:コンパクトながら最大風速7m/sと、シリーズ屈指の力強い風を届けます 。
安全・安心の設計 3,000mAhのバッテリーを搭載し、最大約6.3時間の連続使用が可能 。異物の吸い込み時に作動する自動停止安全装置も備わっており、安心してお使いいただけます 。

付属品
本体、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書
材質
ABS、PP
質量(g)
195
種類
リチウムイオン
消費電力
5V/1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52.7×166.5×55
連続使用時間(時間)
最大5
風量
5段階・無段
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
3000
最大風量(m/s)
7
充電端子
Type-C
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ACR-CPF26Y-WH 7804317878043178ACR-CPF26Y-WHミルキーホワイト
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
ACR-CPF26Y-NV 7804318778043187ACR-CPF26Y-NVネイビー
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする