絞り込み
ブランド
- ACRIVO
- モノタロウ(310)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,260)
- エスコ(1,238)
- コクヨ(1,180)
- CONDOR(山崎産業)(1,018)
- ホームテイスト(965)
- 不二貿易(805)
- アイリスオーヤマ(803)
- YAMAZEN(山善)(746)
- 山崎実業(742)
- TRUSCO(718)
- 萩原(616)
- テラモト(565)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(470)
- 東和産業(428)
- LEC(レック)(404)
- アズマ工業(350)
- WILD(336)
- ブランドをもっと見る
特価

5way 折りたたみペルチェファン
ACRIVO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷【1台5役】スリム設計の多機能5way折りたたみペルチェファン 驚きの多機能さを、わずか厚さ20mmのスリムボディに凝縮したハンディファンです 。 あらゆるシーンに対応する「5way」仕様 手持ち・卓上・ハンズフリー(首掛け):外出先でもデスクでも、付属のストラップで首に掛けても使えます 。スマホスタンド・モバイルバッテリー:動画視聴に便利なスタンド機能に加え、内蔵の3,000mAhバッテリーからスマホへの充電も可能です 。 冷却風量4段階調整:最大風速3.92m/sの心地よい風をシーンに合わせて選べます 。プレート&長時間スタミナ設計 ペルチェ冷却プレート:風だけでなく、直接肌を冷やす冷却機能を搭載しています 。最大12時間の連続使用:コンパクトながらパワフルで、一日中頼りになります 。夏は扇風機として、オフシーズンはモバイルバッテリーとして、一年中あなたの毎日をサポートします 。付属品本体、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)152種類リチウムイオン消費電力5V/1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×20連続使用時間(時間)最大12風量4段階充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3000最大風量(m/s)3.92充電端子Type-C
デジタル残量表示付き カラビナ・ペルチェファン
ACRIVO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷【デジタル表示&カラビナ付】無段階風量調整ペルチェファン 「風+冷却プレート」のダブル涼感を楽しめる、持ち運びに特化した高機能ハンディファンです 。 100段階の風量調整とデジタル表示 風量は5段階のほか、無段階調整で細かくコントロールが可能 。さらに、デジタルディスプレイを搭載しており、バッテリー残量や風量をパーセント単位でひと目で確認できるため、外出先での電池切れの心配もありません 。 屋外・屋内を問わない利便性 カラビナ一体型:カバンやベルトループにさっと掛けられ、アウトドアや通勤に最適です 。角度調整可能:折りたたむことで風の向きを調整でき、デスク上での使用も快適です 。パワフルな風量:コンパクトながら最大風速7m/sと、シリーズ屈指の力強い風を届けます 。 安全・安心の設計 3,000mAhのバッテリーを搭載し、最大約6.3時間の連続使用が可能 。異物の吸い込み時に作動する自動停止安全装置も備わっており、安心してお使いいただけます 。付属品本体、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)195種類リチウムイオン消費電力5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.7×166.5×55連続使用時間(時間)最大5風量5段階・無段充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)3000最大風量(m/s)7充電端子Type-C
超音波式モバイル加湿器
ACRIVO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様USB電源、LEDイルミネーション容量(mL)320(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×165×72(※Φ約7cmのコンパクト設計)連続加湿時間(時間)最大6
回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン
ACRIVO¥3,498~税込¥3,848~1個4日以内出荷瞬間冷却!大型ペルチェ素子を搭載 中央に直径40mmの大型ペルチェ冷却プレートを配置 。肌に直接当てることで、首元などを瞬時にひんやりと冷やせます 。また、直径10cmの大口径ファンが顔全体をカバーする心地よい風を届けます 。 デスクでも大活躍!「自動首振り」台座 付属の台座を使えば、卓上扇風機に早変わり。左右約100°の自動首振り機能により、一点に風が当たり続けるのを防ぎます 。さらに、台座に置くだけで本体の充電が可能なため、使いたい時にすぐ持ち出せます 。 パワフルかつ安心のスタミナ設計 最大風速 5.49m/s:4段階+リズム風の調整が可能です 。最大8.5時間の連続使用:3,000mAhの大容量バッテリーを内蔵 。安全装置付き:異物を吸い込むと自動で停止する安心設計です 。通勤・通学などの外出先から、デスクワーク、アウトドアまで、この1台で夏を快適に過ごせます。付属品本体、台座、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)217(台座ナシ)種類リチウムイオン消費電力5V/1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×219×43連続使用時間最大8時間30分風量4段+リズム風充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)3000最大風量(m/s)5.49充電端子Type-C