5way 折りたたみペルチェファン
【1台5役】スリム設計の多機能5way折りたたみペルチェファン 驚きの多機能さを、わずか厚さ20mmのスリムボディに凝縮したハンディファンです 。
あらゆるシーンに対応する「5way」仕様 手持ち・卓上・ハンズフリー(首掛け):外出先でもデスクでも、付属のストラップで首に掛けても使えます 。スマホスタンド・モバイルバッテリー:動画視聴に便利なスタンド機能に加え、内蔵の3,000mAhバッテリーからスマホへの充電も可能です 。
冷却風量4段階調整:最大風速3.92m/sの心地よい風をシーンに合わせて選べます 。プレート&長時間スタミナ設計 ペルチェ冷却プレート:風だけでなく、直接肌を冷やす冷却機能を搭載しています 。最大12時間の連続使用:コンパクトながらパワフルで、一日中頼りになります 。夏は扇風機として、オフシーズンはモバイルバッテリーとして、一年中あなたの毎日をサポートします 。
- 付属品
- 本体、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書
- 材質
- ABS、PP
- 質量(g)
- 152
- 種類
- リチウムイオン
- 消費電力
- 5V/1.5A
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 80×162×20
- 連続使用時間(時間)
- 最大12
- 風量
- 4段階
- 充電時間(時間)
- 5
- バッテリー容量(mAh)
- 3000
- 最大風量(m/s)
- 3.92
- 充電端子
- Type-C
- 内容量
- 1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































