カテゴリ
絞り込み
ブランド
- amadana(アマダナ)
- モノタロウ(3,828)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,452)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,648)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- SHIMANO(シマノ)(6,732)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,457)
- エスコ(39,882)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,581)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,442)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
amadana(アマダナ)
amadana(アマダナ)のページです。amadana(アマダナ)は、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

amadana電子計算機 ブラウン
amadana(アマダナ)¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷表面は特殊ラバーコーティングによりしっとりとした上品な使い心地を、背面はレザーを思わせるシボ加工を継承し「人に見せる」ことのデザイン性を意識し絶妙に設計された電子計算機。12桁表示、税込・税抜計算機能を搭載し、企業の経理担当・バイヤー・店頭で電卓をご使用になる店員など四則計算のエキスパートのニーズにも応えます。その他ポケット収納が容易な14.7mm薄型ボディ、通貨変換機能付き寸法(mm)幅94×奥行166×高さ14.7質量(g)約160電源ソーラー電源(内蔵)、ボタン型電池(LR44)×1機能加減乗除計算、割合・割増・割引比較メモリー3キー方式メモリー表示内容メモリー (MEMORY)(M)、負符号 (MINUS)(-)、エラー (ERROR)(Eおよび整数部3桁区切り表示つき)オートパワーオフ約7分電池寿命(年)約1
Beasty Coffeeコーヒースケール ブラックレザー
amadana(アマダナ)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷「Beasty Coffee by amadana」はインテリアとして、道具として、部屋に置いておきたい、人に伝えたい。そんな気持ちになるプロが使えるコーヒー器具を提供します。コーヒーのハンドドリップに欠かせない抽出時間と計量を同時に行うために作られた、国産レザーカバーが目をひく美しさと機能を備えたキッチンスケールです。ハンドドリップをより豊かに楽しむことができます。本体はUSB-Type-C方式での充電でLED搭載のパネルで暗所でも使用できる次世代の方式を採用し、満充電で約10時間の連続使用が可能。計量範囲は0.5g~2000g。精度0.1g単位でレスポンス良く軽量できます。抽出時間からタイマーと計量をスタートする自動モードを搭載。より正確にハンドドリップの抽出状況を確認することができます。仕様ボタンコントロール:ボタンコントロール:タッチ式、0.5~2000材質ABS、PMMA、革質量(kg)0.4色ブラックレザー電源USB-Cによる充電 1600mAhリチウムイオン充電池、標準電圧3.7V使用温度(℃)商品表面-10~60、カバー使用時:-20~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×152×26
amadana15.6インチディスプレイ DP10
amadana(アマダナ)¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷極限までそぎ落とした形状と金属の質感が美しいポータブルディスプレイです。フルHD解像度で細部までくっきり鮮やか。非光沢IPSパネル搭載でどの角度から見ても、色ずれやグレー反転のない性格なカラーを表現します。長時間使用でも快適にご使用いただけるVisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。付属品miniHDMIケーブル、USB-Cケーブル仕様●ビット数/色再現性:6bit+FRC/45%NTSC●応答速度/コントラスト:6ms(GtoG)/100000000:1(最大)●最大解像度@リフレッシュレート:HDMI:1920×1080@60Hz、Type-C:1920×1080@60Hz質量(g)約700角度(°)チルト:0~180表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×211×13コントラスト比100000000:1(ACM/最大)最大解像度HDMI:1920×1080、Type-C:1920×1080入力端子mini HDMI×1、Type-C×2VESAマウント(mm)非対応スピーカー1W+1W入力電源USB-C(15W 5V3A)端子miniHDMI×1、Type-C×2パネル視野角度:水平170°垂直170°、表示色:1677万色モニターサイズ15.6インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
AmadanaMusic CDプレーヤー
amadana(アマダナ)¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷過去のメディアになりつつあるCDにあえて再びスポットを当て「音楽を手に取る時間」を楽しむためのCDプレーヤー。音楽はもちろんCDのジャケットアートワークまで愉しみつくせる、シンプルながら美しいデザインで空間を演出します。本製品にはスピーカー、バッテリーは内蔵されておりません。また乾電池には対応しておりません。付属品取扱説明書、専用USB-Cケーブル(1m)寸法(mm)幅132.5×奥行157×高さ28(突起物含まず ラバー高さ約1.5)質量(g)310消費電力(W)2.2、待機時0.8(無操作時自動電源OFF)出力角形光デジタル端子(自動シャッター付き)、光デジタル出力:44.1kHz、Φ3.5mmステレオイヤホンジャック電源DC5V1A USB-Type-C 電源入力端子対応メディアCD-DA、MP3(CD-R/RW、USBメモリー8MB~32GB、FAT32)※USBメモリの仕様/フォーマット形式やご使用状況により正常に再生されないまたはご使用になれないことがあります。BluetoothVer.4.2、対応プロファイル:A2DPv1.3、音声プロトコル:SBC、到達レンジ:最大10m再生可能ファイル形式CD-R/RW,USBメモリ:MP3(32-320kbps)
amadana電子計算機 ブラック
amadana(アマダナ)¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷表面は特殊ラバーコーティングによりしっとりとした上品な使い心地を、背面はレザーを思わせるシボ加工を継承し「人に見せる」ことのデザイン性を意識し絶妙に設計された電子計算機。12桁表示、税込・税抜計算機能を搭載し、企業の経理担当・バイヤー・店頭で電卓をご使用になる店員など四則計算のエキスパートのニーズにも応えます。その他ポケット収納が容易な14.7mm薄型ボディ、通貨変換機能付き寸法(mm)幅94×奥行166×高さ14.7質量(g)約160電源ソーラー電源(内蔵)、ボタン型電池(LR44)×1機能加減乗除計算、割合・割増・割引比較メモリー3キー方式メモリー表示内容メモリー (MEMORY)(M)、負符号 (MINUS)(-)、エラー (ERROR)(Eおよび整数部3桁区切り表示つき)オートパワーオフ約7分電池寿命(年)約1
31.5インチ スマート ディスプレイDA20 DA20
amadana(アマダナ)¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷バッテリー内蔵&キャスター付きスタンドで家じゅうどこでもスマート体験。Android搭載でパソコンなしでも楽しめる31.5インチスマートディスプレイ。直感的な操作ができるタッチパネル、画面はピボット機能(回転)や高さ調節が可能。話題の縦型ショートドラマもスマホでは味わえない迫力の画面でお楽しみいただけます。プライバシーに配慮したスライドカバー付き8MPカメラを搭載しており、ビデオ通話やライブ配信にも対応します。仕様●プラットホーム:CPU:Cortex-A72×4+Cortex-A53×4(8コア)、GPU:Mali-G52(MC3)、RAM:8GB、ROM:64GB●可動:チルト:-20~+20°、高さ:200mm、ピボット:±90°●輝度/コントラスト比:250cd/m2質量(kg)約23表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)734(スタンド424)×1131-1331コントラスト比3000:1最大解像度HDMI:3840×2160、Type-C:3840×2160応答速度16ms(on/off)入力端子HDMI(2.0)×1+Type-C(10W)×1+USB(3.0)×1スピーカー8W+8W入力電源ACアダプター(90W、100-240V。50/60Hz)OSAndroid14内蔵カメラ約800万画素Bluetooth2.1+EDR/4.2/5.2パネル表示色:約10憶7000万色、色再現性:sRGB99%Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6 準拠)モニターサイズ31.5インチパネル駆動方式VA
FM クロックモノラルラジオRC10
amadana(アマダナ)¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷空間に溶け込むミニマルデザインのコンパクトFMラジオ。ワイドFM対応・バッテリー内蔵でクリアな音質のラジオをリビングから屋外まで様々な場所でお楽しみいただけます。本製品はAMチューナーを搭載しておりません。AM番組はワイドFM(FM補完放送)で受信するため、補間放送の提供エリア内のみで聴取できます。材質ケース:MDF+PVCシート、スピーカーネット:ポリエステル繊維、液晶表示・コンパネ:アクリル、ダイヤル:ABS+アルミ、ボタン:ABS、アンテナ:ステンレス寸法(mm)高さ179×幅109×奥行131質量(kg)1入力DC5V1A(Type-C)機能クロック、温度表示、アラーム、EQプリセットスピーカー3インチフルレンジスピーカー、出力:10W連続再生時間3-4時間周波数(MHz)FMラジオ:76-108(世界バンド対応)バッテリー容量(mAh)1800 内蔵リチウム電池ポートAUX、USB、TFカード
スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30
amadana(アマダナ)¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷音の余韻まで美しく。スピーカー内蔵レコードプレーヤー。異なる黒のマテリアルが織りなす静かな存在感。その佇まいは音の余韻までも引き立てます。この美しさを損なわないようスピーカーを内蔵した一体設計としました。余計な機器を必要とせず、低音と高温の分担する4基のスピーカーを木製ボディによってレコードの音をダイレクトに奥行のあるサウンドを奏でます。材質外枠(ケース):MDF+PVCシート、カバー:PS、ヒンジ:ABS+スチール、スピーカーネット:MDF+鉄+ポリエステル繊維、ターンテーブル:ダイカストアルミ合金、ターンテーブル用マット:フェルト、トーンアーム:ステンレス+アルミ+ABS、ダイヤル:ABS+アルミ合金、スピーカーシート:PVC寸法(mm)幅426×奥行347×高さ70質量(kg)4.4対応1/10/12インチビニルレコード機能33/45回転サポート、トーンアームコントロール、自動停止スピーカー2インチ4Ω 10W×4(2base&2trible)端子入力:AUXIN3.5mmポート、出力:RCAポートカートリッジオーディオテクニカ社製磁気カートリッジ搭載ドライブベルトドライブ
ワイヤレスFMクロックラジオ ステレオスピーカーRC20
amadana(アマダナ)¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷天然木とファブリックの質感を組み合わせた空間に溶け込むデザイン。Bluetoothスピーカー機能とワイヤレス充電に対応し、クリアな音質のサウンドを広がりのあるステレオサウンドでリビングから寝室まで、様々な場所でお楽しみいただけます。本製品はAMチューナーを搭載しておりません。AM番組はワイドFMで受信するため、補間放送の提供エリア内のみで聴取できます。材質ケース:MDF+疑似突板(木材)シート、スピーカーネット:ポリエステル繊維、液晶表示・コンパネ:アクリル、ダイヤル:ABS+アルミ、ボタン:ABS、非接触充電用マット:ラバー、アンテナ:ステンレス寸法(mm)幅229×奥行125×高さ119質量(kg)1.2規格非接触充電:15W、Qi規格準拠入力DC9V3A(Type-C)機能クロック、温度表示、アラーム、EQプリセットスピーカー2.5インチフルレンジスピーカー×2、出力:10W+10W周波数(MHz)FMラジオ:76-108バッテリー容量(mAh)2000リチウム電池ポートAUX、USB、TFカードBluetoothVer.5.3、対応コーデック:SBC、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、通信距離:10m前後
amadana電子計算機スリーブケースセット
amadana(アマダナ)¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷表面は特殊ラバーコーティングによりしっとりとした上品な使い心地を、背面はレザーを思わせるシボ加工を継承し「人に見せる」ことのデザイン性を意識し絶妙に設計された電子計算機。さらに特別なスリーブケースをセットした本商品はギフトにもおすすめです。12桁表示、税込・税抜計算機能を搭載し、企業の経理担当・バイヤー・店頭で電卓をご使用になる店員など四則計算のエキスパートのニーズにも応えます。その他ポケット収納が容易な14.7mm薄型ボディ、通貨変換機能付き寸法(mm)計算機:幅94×奥行166×高さ14.7、スリーブケース:幅115×高さ180×奥行7質量(g)計算機:約160、スリーブケース:約45電源ソーラー電源(内蔵)、ボタン型電池(LR44)×1材質(ケース)PUレザー機能加減乗除計算、割合・割増・割引比較メモリー3キー方式メモリー表示内容メモリー (MEMORY)(M)、負符号 (MINUS)(-)、エラー (ERROR)(Eおよび整数部3桁区切り表示つき)オートパワーオフ約7分電池寿命(年)約1
amadana23.8インチディスプレイ DS10
amadana(アマダナ)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷最薄部7.4mmのスリムボディと極薄フレーム。白を基調としたデザインは空間との調和を考えて設計されたディスプレイです。非光沢IPSパネル搭載でどの角度から見ても色ずれやグレー反転のない正確なカラーを表現。色域sRGB99%をカバーした鮮やかさと高コントラストで生き生きとした表現や躍動感を引き出します。最大144Hzの高リフレッシュレートによりマウス操作やスクロールもスムーズ。動画視聴やゲームも自然な動きでリアルな表現です。長く快適に使っていただけるよう、VisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。付属品HDMIケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)仕様●ビット数/色再現性:6bit+FRC/sRBG99%●応答速度/コントラスト:1ms(TVR)●最大解像度@リフレッシュレート:VGA:1920×1080@75Hz、HDMI:1920×1080@144Hz質量(kg)約2.3角度(°)チルト:-5~+25表面処理非光沢寸法(cm)幅53.8×高さ42.1×奥行20.4コントラスト比100000000:1(最大)最大解像度VGA:1920×1080、HDMI:1920×1080入力端子VGA×1、HDMI(1.4)×1、3.5mmステレオミニジャック×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W入力電源ACアダプター(30W、100-240V、50/60Hz)出力端子3.5mmステレオミニジャック×1パネル視野角度:水平178°垂直178°最大表示色:1677万色モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
27インチ スマート ディスプレイ DA10
amadana(アマダナ)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷バッテリー内蔵&キャスター付きスタンドで家じゅうどこでもスマート体験。Android搭載でパソコンなしでも楽しめる27インチスマートディスプレイ。直感的な操作ができるタッチパネル、画面はピボット機能(回転)や高さ調節が可能。話題の縦型ショートドラマもスマホでは味わえない迫力の画面でお楽しみいただけます。プライバシーに配慮したスライドカバー付き8MPカメラを搭載しており、ビデオ通話やライブ配信にも対応します。仕様●プラットホーム:CPU:Cortex-A72×4+Cortex-A53×4(8コア)、GPU:Mali-G52(MC3)、RAM:8GB、ROM:64GB●可動:チルト:-20~+20°、高さ:200mm、ピボット:±90°●輝度/コントラスト比:250cd/m2質量(kg)17.5表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634(スタンド424)×1106-1306バッテリー5000mAh(充電約2時間、可動約4時間)※140cd/m2、50dB、1080p、60Hz設定での動画再生時コントラスト比4000:1最大解像度HDMI:1920x1080応答速度6.5ms[GTG]入力端子HDMI(2.0)×1+USB 2.0×1+USB 3.0×1スピーカー5W+5W入力電源ACアダプター(65W、100-240V、50/60Hz)OSAndroid14内蔵カメラ約800万画素Bluetooth2.1+EDR/4.2/5.2パネル表示色:約10憶7000万色、色再現性:sRGB96%Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6 準拠)モニターサイズ27インチパネル駆動方式VA
amadana27インチディスプレイ DS20
amadana(アマダナ)¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷最薄部8mmのスリムボディと極薄フレーム。白を基調としたデザインは空間との調和を考えて設計されたディスプレイ。非光沢IPSパネルを搭載し、どの角度から見ても色ずれや反転の無い性格なカラーを表現。色域 sRGB 99%をカバーした鮮やかさと、高いコントラストでいきいきとした表現や躍動感を引き出します。最大144Hzの高リフレッシュレートによりマウス操作やスクロールもスムーズ。動画視聴やゲームも自然な動きでリアルな表現です。長く快適に使っていただけるよう、VisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。付属品HDMIケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)仕様●ビット数/色再現性:6bit+FRC/sRBG99%●応答速度/コントラスト:1ms(TVR)/100000000:1(最大)●最大解像度@リフレッシュレート:VGA:1920×1080@75Hz、HDMI:1920×1080@144Hz質量(kg)約3.3角度(°)チルト:-5~+25表面処理非光沢寸法(cm)幅61.1×高さ46.3×奥行20.4コントラスト比100000000:1(ACM/最大)最大解像度VGA:1920×1080、HDMI:1920×1080入力端子VGA×1、HDMI(1.4)×1、3.5mmステレオミニジャック×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W入力電源ACアダプター(48W、100-240V、50/60Hz)出力端子3.5mmステレオミニジャック×1パネル可視確度:水平178°垂直178°、最大表示色:約1677万色モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
Beasty Coffeeコーヒーケトル用IHプレート
amadana(アマダナ)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷「Beasty Coffee by amadana」はインテリアとして、道具として、部屋に置いておきたい、人に伝えたい。そんな気持ちになるプロが使えるコーヒー器具を提供します。コーヒーのハンドドリップに欠かせないケトルに最適なIHプレートです。コンパクトな本体はA4サイズより小さく、狭いスペースでも気軽に使用できます。さらに立てて収納することができるので、カフェやキッチンのサブ機としても使いやすくできています。アルミ製の部を回すだけで100W~800Wまでを8段階で変更できるシンプルな操作方法です。仕様加熱調理(火力):8段階(100-800W)材質本体ケース:P66樹脂、トッププレート:耐熱ガラス質量(kg)1.3(付属電源コード含む)色ブラック電源AC100V50/60HzHz定格消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×195×55電源コード(cm)約180