インターベース

インターベースのページです。インターベースは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在46件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電撃殺虫ラケット ストライカー インターベース電撃殺虫ラケット ストライカーインターベース
698税込768
1本
翌日出荷
電気ショックで蚊や小さな虫を一撃ボタンを押しながら虫に向けて振るだけ!
用途虫刺され防止材質PP、スチール、アルミグレー質量(g)170タイプ乾電池式電源単3電池×2本(別売)連続使用時間8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×2×51、本体:17.5×45.5×4
可動式UVカットワイドサンバイザー インターベース可動式UVカットワイドサンバイザーインターベース(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌日出荷
ワイドタイプで顔全体のUVカットフェイスラインまですっぽり隠せるUVカット率約98%以上お出かけやアウトドア、ガーデニング、スポーツ観戦時に必須のアイテムです
用途アウトドア、ガーデニング、農業、スポーツ観戦、軽作業材質PVC、ポリエステル、ABS質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×30×18頭囲(cm)52~62
ソーラー2WAY電撃殺虫ライト インターベースソーラー2WAY電撃殺虫ライトインターベース
798税込878
1個
翌日出荷
ブルーライトで誘引してバチっと撃退!LEDライトとしてもご使用いただける屋外設置用ライトです。ボタンひとつで簡単に殺虫モードとLEDライトモードに切り替えが可能日中は太陽光で自動充電、夜間自動点灯で効果を発揮します。挿すだけで簡単に設置可能防塵防水等級IP44相当で屋外でも安心してご使用いただけます。
用途屋外の虫が気になる場所に付属品支柱1、支柱2材質PP高さ(mm)350質量(g)100電源ソーラー充電式縦(mm)90横(mm)90防塵防水性能IP44充電時間(時間)6~8内蔵電池ニッケル水素電池600mAh連続点灯時間(時間)(LED)4~6 / (殺虫ライト)2~4
USB充電式 吸引&送風コードレスハンディクリーナー インターベースUSB充電式 吸引&送風コードレスハンディクリーナーインターベース(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
吸引と送風の両用で使えるクリーナー!コードレスタイプ&コンパクトなので自宅や車内、オフィスなどを手軽にいつでもクリーンに。3種類のノズルが付属しています。(スキマ用ノズル、ブラシノズル、吹き出しノズル)過充電防止機能付き
用途自宅、車内、オフィス付属品スキマ用ノズル×1、ブラシノズル×1、吹き出しノズル×1、USB充電ケーブルType-C×1、取扱説明書×1質量(g)280電源充電式幅(cm)16.5入力DC5V/0.5A集塵方式カプセル式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立】約16.5×6×15高さ(cm)15主材質PP、PS、不織布、シリコン奥行き(cm)6
チャージ式3WAYクリップファン インターベースチャージ式3WAYクリップファンインターベース
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
挟んで固定して様々な場所に設置ができるファンです。クリップ、卓上、壁掛け3WAY仕様4か所滑り止め付で卓上での使用時も安定感抜群縦横360°回転で風向きも自由自在LEDライト付
用途オフィスや日常の暑さ対策に付属品USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書高さ(mm)205質量(g)300電源USB充電式入力DC5V/1A風量5段階調節縦(mm)112横(mm)175充電時間(時間)6内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh充電可能回数300回点灯時間(時間)60
USB充電式 バチコロ蚊・コバエくん インターベースUSB充電式 バチコロ蚊・コバエくんインターベース(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ブルーライトでコバエや蚊を引き寄せて電撃殺虫!ボタンひとつで殺虫ライトモードと通常ライトに切替えが可能、通常のランタンとしてもご利用いただけます。薬品不使用で安全・安心
用途キッチンや屋外等の虫が発生しやすい場所にセット内容本体、USB充電ケーブル(Type-C)材質PP、PU、鉄ブラック高さ(mm)120質量(g)140電源USB充電式入力DC5V/1A連続使用時間(時間)6縦(mm)85横(mm)85充電時間(時間)4
柄が曲がる傘型カーサンシェード インターベース柄が曲がる傘型カーサンシェードインターベース
1,398税込1,538
1個
当日出荷
柄が全方向に折れ曲がって車内のオーディオ等を傷つけない!!シルバーコーティングで熱やUVをブロック!夏場の車内を快適に!スリット入りでルームミラーを通して設置可能レザー調収納カバー付き
材質ポリエステル、アルミニウム、スチール、PP
冷感タオル 個包装タイプ インターベース冷感タオル 個包装タイプインターベース
598税込658
1袋(10包)
翌日出荷
暑い日にサッと取り出せる!使い捨てタイプの無香料冷感タオルです。使用前の肌温度から体感-3℃
用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策仕様【タオル】使い切りタイプ材質タオル生地、ポリプロピレン香り無香料入数10
ワンタッチクローズ 傘型カーサンシェード インターベースワンタッチクローズ 傘型カーサンシェードインターベース
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングフックに指を引っ掛けて簡単オープン! ワンタッチでパッと閉じる!!柄がないから車内を傷つけない!スリット入りでルームミラーを通して設置可能レザー調収納カバー付き
材質ポリエステル、鉄、PP、PVC
ソーラー充電式センサーライト 20LED インターベースソーラー充電式センサーライト 20LEDインターベース
769税込846
1個
翌日出荷
庭先や玄関周りの安全対策や夜間の明かりとり、防犯対策にソーラー充電式で電気代がかかりません。20LEDで明るい!
用途建物周りの防犯対策材質PP、ABS、シリコン、ガラスブラック高さ(mm)124質量(g)117電源ソーラー充電式センサー動体赤外線センサー/光センサー縦(mm)47横(mm)96防塵防水性能IP65充電時間(時間)8点灯時間20秒(センサー反応時)センサー感知範囲角度:120°、距離:5m
メガネ型拡大ルーペ 1.6倍 インターベースメガネ型拡大ルーペ 1.6倍インターベース
479税込527
1個
翌日出荷
メガネの上からでもかけて使えるメガネ型ルーペ!!拡大率1.6倍で男女兼用フリーサイズ!両目で見るため疲れにくく、従来のハンドルーペより視界も広いため作業の幅が広がります。
用途PC操作や読書、裁縫等の細かい作業に付属品眼鏡専用ポーチ、メガネストラップ、クリーニングクロス材質ポリカーボネートブラック拡大率(倍)1.6
首振り節水蛇口シャワー インターベース首振り節水蛇口シャワーインターベース
729税込802
1個
翌日出荷
節水率が約1.5倍にアップ!節水効果最大約45%!自宅の水道代の節約に貢献!首振りタイプで角度も自由自在、用途に合わせて3種類のシャワーモードにワンタッチで切替が可能です。
用途蛇口用ヘッドセット内容本体、アタッチメント、パッキンホワイト、ベージュ高さ(mm)75材質(本体)ABS質量(g)85縦(mm)54横(mm)54材質(パッキン)シリコン材質(アタッチメント)ABS、シリコン、ステンレス、鉄対応水栓【一般水栓蛇口】正円形蛇口Φ15~16もしくはΦ21~22【泡沫水栓】JIS規格(外ネジ式)Φ22
ソーラー人感センサーライト インターベースソーラー人感センサーライトインターベース
999税込1,099
1台
翌日出荷
ソーラー充電で使える省エネタイプのLEDセンサーライトです。電源は動体センサーと人の動きで自動ONセンサーを中心に約100°(角度)の範囲で感知します。周囲を明るく照らします。人感センサーで防犯対策として最適人が近づくと自動で点灯し、約20秒後に消灯します。【スイッチ1回目】一時点灯・・・近づくと点灯【スイッチ2回目】モーション点灯・・・弱点灯中に近づくと強点灯【スイッチ3回目】消灯
用途玄関、ガレージ、階段、オフィス、防犯対策付属品本体、固定用ネジ、ボードアンカー各2個材質PP、ポリエステルタイプLED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×5.5×9.5充電時間(時間)8充電方式電源スイッチを押し、点灯状態にして太陽光で充電してください。検知エリア(m)2
kural パワフルクリーナー&ブロワー インターベースkural パワフルクリーナー&ブロワーインターベース
2,498税込2,748
1台
翌日出荷
コードレスなので取り回し楽々3種類のノズルで様々なシーンで使い分け!2種類フィルターで大・小のゴミをしっかりキャッチ!
用途室内清掃、車内、軽作業、現場、店舗、オフィスセット内容ブラシノズル、ブロワーノズル、すき間ノズル、USB充電ケーブル(Type-AtoC)材質ABS、PP、ステンレス、PET質量(g)395タイプType-C電源USB充電式入力DC5V/2A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.7×5.7×25.5
防犯ドア・窓アラーム開放検知くん2個セット インターベース防犯ドア・窓アラーム開放検知くん2個セットインターベース
698税込768
1パック(2個)
当日出荷
家・事務所・店舗などの防犯対策。扉や窓の開放時に大音量90dbで警報が鳴ります。各種スライド式窓、玄関・勝手口などのドアに取付可能。電池式で複雑な配線不要。簡単に設置可能です。
付属品両面テープ×2材質PS、磁石、POM質量(g)約27(1セットあたり)電源単4乾電池×2(別売)連続使用時間(時間)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.1×2.1×9.3音量(dB)90
ハイスピード解凍プレート インターベースハイスピード解凍プレートインターベース(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
翌日出荷
置くだけで自然解凍!約8倍の時間短縮が可能な解凍プレートです。電子レンジの使用頻度を低減し節電効果も!フック穴付きで吊り下げも可能です。
用途食品等の解凍材質アルミニウム、アルキド樹脂厚さ(mm)2ブラック
高速転送5in2マルチハブ インターベース高速転送5in2マルチハブインターベース
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
各種機器の同時充電に便利な5ポートを搭載したマルチハブ電源部は着脱のみでUSB-A、Type-Cに簡単に変換が可能!高速データが転送可能な最大5Gbps
用途データの転送や各種機器の同時充電材質ABS、PVC、鉄ブラック高さ(mm)10質量(g)35出力DC5V/3A入力DC5V/3A縦(mm)110横(mm)24データ転送速度5GbpsポートUSB-A(3.0)×1、USB-A(2.0)×3、Type-C×1
スニーカー専用クリーナー インターベーススニーカー専用クリーナーインターベース
398税込438
1袋(10枚)
翌日出荷
シート本体の粒で汚れを落とし、裏面で艶出しができる専用クリーナーです。10枚入で手軽に持ち運べて外出先でもご使用いただけます。水洗い不要でサッと拭ける!
用途スニーカーの汚れ落とし材質不織布質量(g)60入数(枚)10シートサイズ(mm)180×150
高硬度のこぎり 切断くん インターベース高硬度のこぎり 切断くんインターベース
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
スチールやプラスチックなど廃棄物の解体に最適横引き刃で切断高強度・高耐久マンガン鋼使用安全ロック付きの折りたたみで安心
用途カーペット、ステンレス、プラスチック、木材のカット用材質65マンガン鋼・ABS・炭素鋼・鉄質量(g)320寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×125×360
ツートーンカラーマスク インターベースツートーンカラーマスクインターベース
699税込769
1箱(30枚)
翌々日出荷
バイカラーの立体型不織布マスク!口元につきにくい、またフェイスラインスッキリで小顔効果!耳が痛くなりにくい6mm幅ゴム採用全国マスク工業会マーク付JIS規格適合
用途エチケットに寸法(mm)137×210規格【一般用マスク】G42206003JIS規格T9001
節水シャワーヘッド ナノシルクスパ インターベース節水シャワーヘッド ナノシルクスパインターベース(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
〇マイクロバブルとナノバブルでしっかり洗浄できる!〇節水効果 最大60%(ミストモード時)〇手元止水/ワンタッチで3種のシャワーモードに簡単切替!〇一般的なシャワーヘッドより小さい気泡のナノバブルが頭皮や毛穴の奥に届いて汚れや余分な油分などを洗い流し、スッキリとした洗いあがりへと導きます。
用途シャワーヘッド仕様バブル数(ml):985万個、平均550万個質量(g)170最高使用温度(℃)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7×25モード3段階主材質ABS・PE・ゴム
防炎収納ポーチ 耐炎くん インターベース防炎収納ポーチ 耐炎くんインターベース
999税込1,099
1個
翌日出荷
熱中症対策時に使用する水冷ベストなどのモバイルバッテリーを保管する際に最適です。モバイルバッテリーなどの延焼リスクを最小限に移動時の保管用としてJIS L1091燃焼性試験 最高区分クリア
用途モバイルバッテリー等の収納仕様試験規格:JIS L 1091燃焼性試験A-2法区分「3」材質シリコンコーティングガラス繊維布、ナイロン、PVC、PP、亜鉛合金質量(g)60タイプポーチ型本体質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×1×21.5
ピュアリフレ ピタッ!とマグネティックファン インターベースピュアリフレ ピタッ!とマグネティックファンインターベース
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
お手持ちのスマートフォンにぴたっと装着、いつでもどこでもハンズフリーでご使用いただけるハンディファンです。マグネットで簡単に装着が可能、便利なスマートフォンリング兼スタンド付自由に曲がるネックで好みの角度に調整が可能ガードを外してお手入れ簡単マグネット吸着非対応スマートフォンは、付属のメタルリングを貼り付けてご使用いただけます。
用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策その他【速度】3段階付属品充電用ケーブル、メタルリング材質ABS、PP、PRC、PVC、鉄、アルミニウム、ステンレス鋼高さ(mm)205質量(g)93電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)22横(mm)75内蔵電池リチウムポリマー電池900mAh
ピュアリフレ 3WAYダブルファン インターベースピュアリフレ 3WAYダブルファンインターベース
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
持つ・置く・吊るすの3WAY仕様でシーンにあわせて自在にご使用いただけるハンディファンです。カラビナ、ストラップ付で持ち運びもらくらく2枚羽根のパワフル仕様
用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策その他【速度】4段階付属品ストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS、シリコン、ポリエステル高さ(mm)205質量(g)150電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)40横(mm)80内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh角度調節180°
LEDフレキシブルスタンドライト インターベースLEDフレキシブルスタンドライトインターベース
769税込846
1台
翌日出荷
アームの自在変形で好きな角度に調節可能なスタンドライトです。小物収納ポケット付でペン立て等にもご使用いただけます。
用途デスクの作業灯に材質ABS、PVC、スチールホワイト高さ(mm)360質量(g)140電源単3電池×3本(別売)連続使用時間(時間)16縦(mm)70横(mm)110LED寿命(時間)20000
2WAY充電式マルチライト インターベース2WAY充電式マルチライトインターベース
1,498税込1,648
1台
翌日出荷
置く・持つ・吊る・引っかける等使い方をシーンで選べるマルチライトです。USB充電式とソーラー充電式の2WAY仕様で災害や停電時にもご使用いただけます。ワンボタンで簡単操作、またディスプレイ搭載でバッテリーの残量を確認することが可能です。
用途屋外や非常時の光源に付属品USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質PP、ABS、GPPS、PS、ステンレス、PVC質量(g)200電源USB充電、ソーラー充電入力DC5V1A連続使用時間(時間)10縦(mm)90・100・110充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池800mAh
エアコン室外機保護パネル ワイド インターベースエアコン室外機保護パネル ワイドインターベース
689税込758
1枚
翌日出荷
エアコンの室外機を直射日光から守り、冷房効率アップ!簡単装着で最大幅104cmまでの大型室外機にも対応!!ワンタッチベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途エアコン室外機の保護材質ポリエチレン、ナイロン、PP、アルミ蒸着フィルム厚さ(mm)2本体質量(g)115適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】210ベルト長さ(cm)215本体寸法(cm)104×46.5
ソーラーガーデン 電球型ライト インターベースソーラーガーデン 電球型ライトインターベース
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
ソーラーパワーでお庭をやさしく照らす、電球型ガーデンフィラメントライトです。レトロな風合いの電球型+フィラメントライトでお庭を幻想的に演出できます。挿す・置くの2WAY仕様で簡単に設置が可能です。
用途お庭の装飾にセット内容本体、支柱A、支柱B、支柱C材質PP、PS、PET、エポキシ樹脂、HIPSブラック高さ(mm)400質量(g)130縦(mm)88横(mm)88充電時間(時間)8内蔵電池ニカド電池300mAh充電方式ソーラー式連続点灯時間(時間)6~7
らくらく除草ツール 根こそぎくんプラス インターベースらくらく除草ツール 根こそぎくんプラスインターベース
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
11本のワイドな刃先で広範囲の雑草を根こそぎ除去!カット面を使用して長い雑草をカット!!ガーデニングや家庭菜園にも!
用途除草用材質マンガン鋼、スチールPP寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×11.5×40.5入数(本)1
アイスプレート付 ミニクーラーファン インターベースアイスプレート付 ミニクーラーファンインターベース
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
風とアイスプレートのダブル効果で瞬間クールダウン!冷却機能プレート付ハンディファンです。涼しげなスケルトン仕様真夏日でも冷感&涼感を得られる冷却プレートを搭載。熱を帯びた箇所を効率よく冷やすことが可能です。カラビナ付きでカバンなどにも取り付け可能です。
用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策付属品充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質PC、PP、ステンレス高さ(mm)170質量(g)130電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)55横(mm)52風量調整弱・中・強充電時間(時間)2.5内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh充電可能回数300
お出かけの相棒 アカトンボ インターベースお出かけの相棒 アカトンボインターベース
1,029税込1,132
1個
翌日出荷
蚊や虫が嫌がる!害虫対策のリアルなアカトンボです。レジャーやハイキング、野外活動、登山のお供に最適です。安全ピンとストラップで取り付け簡単
用途アウトドア、レジャーでの虫対策材質PVC、鉄高さ(mm)25質量(g)15縦(mm)120横(mm)105取付け方法安全ピン、ストラップ
ダブルワイヤークロス インターベースダブルワイヤークロスインターベース
498税込548
1袋(3枚)
翌日出荷
キッチン周りの汚れにキズが付きにくいメッシュワイヤーです。メッシュ加工なので速乾性にも優れています。両面2枚重ね仕様かつ柔らかいので万能にご使用いただけます。
用途シンク周りやコンロ周りのお手入れ、コゲ落としに材質PP、ポリエステル高さ(mm)15縦(mm)220横(mm)240
遮熱エアコン室外機保護シート シャインタイプ インターベース遮熱エアコン室外機保護シート シャインタイプインターベース
779税込857
1枚
翌日出荷
両面アルミ製で直射日光を反射。取り付けるだけでエアコン室外機の負担を軽減し冷房効率がアップする保護シートです。ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途エアコン室外機の保護材質アルミ蒸着フィルム、PVC、ポリプロピレン、POM厚さ(mm)2.5本体質量(g)155適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】190ベルト長さ(cm)190本体寸法(cm)80×40温度差(℃)表面:26遮蔽75%
ソーラーガーデン デザインライト インターベースソーラーガーデン デザインライトインターベース
899税込989
1個
翌日出荷
お庭に溶け込むやさしいデザインライトです。ソーラー充電式のため日中に充電して夜になると自動点灯します。
用途お庭の装飾に材質PP、アクリルブラック高さ(mm)310質量(g)140縦(mm)75横(mm)75防塵防水性能IP44相当充電時間(時間)6~8充電方式ソーラー式連続点灯時間(時間)6~8
節水シャワーヘッド シルクスパ インターベース節水シャワーヘッド シルクスパインターベース
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
美しい散水形状で洗いあげる節水率最大65%のシャワーヘッドです。面倒な蛇口の開閉は不要、手元で止水・水量調整が可能です。
用途シャワーヘッドセット内容本体、アダプタ4種材質ABS、ステンレス、ゴム高さ(mm)240質量(g)170縦(mm)80横(mm)70最高使用温度(℃)60水流切替ソフト水流、ハード水流
ジョイントマルチラック インターベースジョイントマルチラックインターベース
1,598税込1,758
1台
翌日出荷
収納ボックスが4つ収まる便利なラック収納ボックス以外にディスプレイ台や小物置きにも使えます工具不要で組み立て簡単
用途収納、小物置き、インテリア材質鉄、PP、不織布タイプ組立式組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×34×67.5
小型ブロワ ジェットバズーカ インターベース小型ブロワ ジェットバズーカインターベース
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
コンパクトでも超爆風パワフルブロワーLEDライト付きで暗所の作業も快適にマグネットノズルを私用で黄砂や花粉対策としてマグネットノズルとシリコンノズルを使用して洗車後の水滴除去本体のみの使用でサッシなどの落ち葉除去に最適積雪除去にも最適です
用途ブロワーセット内容本体、マグネットノズル、シリコンノズル、充電用USBケーブル電源USB充電(入力DC5V2A)風速(m/s)50~60連続使用時間(分)(爆風)10、(強)20、(中)30、(弱)45充電時間約3~5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:5.3×6.5×25内蔵電池7.4V2600mAh リチウムイオン明るさ(Lm)LEDライト:55
車用キズ修復ワックス ピカリスト インターベース車用キズ修復ワックス ピカリストインターベース
599税込659
1個
3日以内出荷
全塗装色対応で様々なボディカラーに対応キズ取りと仕上がりをこれ一本で。水垢・くすみや塗装面の保護・ツヤ出しにも使えます。艶出し成分配合クロスとスポンジもセットになっているので開封後すぐにお使いいただけます。
用途自動車ボディーの細かいキズ取り、艶出し用成分界面活性剤、充填剤、植物性ワックス、酸化アルミニウムセット内容本体、クロス、スポンジ内容量(mL)約100危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH)(cm)ボトル:5×8.5
傘型カーサンシェード インターベース傘型カーサンシェードインターベース
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷
折りたたみ傘のように簡単展開 遮光・断熱が可能なフロント用折り畳み傘タイプのサンシェードです。 駐車時など、日差しによる温度の上昇を防ぎ車内を涼しく保つ ハンドルや内装の劣化防止にも効果があります。 収納しやすいコンパクトサイズで、持ち運びにも便利です。
用途車用カーサンシェード付属品本体、レザー収納カバー箱寸法(mm)W7×D7×H35主材質ポリエステル、アルミニウム、、スチール、PP収納時寸法(cm)W8×D6×H28
ピュアリフレ ライト付ミラーファン インターベースピュアリフレ ライト付ミラーファンインターベース
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
メイクもリフレッシュもこれひとつ。3球のライトが付いたスライドミラー付で持ち運びしやすいハンディファンです。スタンド付で卓上に置いてもご使用いただけます。バックに収まるコンパクトなサイズでどこでも気軽に持ち運びが可能です。
用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策その他【速度】3段階付属品充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS、PP、PC高さ(mm)140質量(g)95電源USB充電式入力DC5V/0.5A縦(mm)30横(mm)75内蔵電池リチウムイオン電池500mAh