絞り込み
ブランド
  • インターベース
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,179)
  • 三菱電機(10,103)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,371)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,450)
  • ネグロス電工(2,227)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,937)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,504)
  • 岩崎電気(1,455)
  • コイズミ照明(1,451)
  • オーム電機(1,430)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,353)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン室外機保護パネル ワイド インターベース

    エアコン室外機保護パネル ワイド

    インターベース
    689税込758
    1枚
    翌日出荷
    エアコンの室外機を直射日光から守り、冷房効率アップ!。簡単装着で最大幅104cmまでの大型室外機にも対応!!。ワンタッチベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
    用途エアコン室外機の保護材質ポリエチレン、ナイロン、PP、アルミ蒸着フィルム厚さ(mm)2本体質量(g)115適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】210ベルト長さ(cm)215本体寸法(cm)104×46.5
  • ソーラー充電式センサーライト 20LED インターベース

    ソーラー充電式センサーライト 20LED

    インターベース
    769税込846
    1個
    当日出荷
    庭先や玄関周りの安全対策や夜間の明かりとり、防犯対策に。ソーラー充電式で電気代がかかりません。20LEDで明るい!
    用途建物周りの防犯対策材質PP、ABS、シリコン、ガラスブラック高さ(mm)124質量(g)117電源ソーラー充電式センサー動体赤外線センサー/光センサー縦(mm)47横(mm)96防塵防水性能IP65充電時間(時間)8点灯時間20秒(センサー反応時)センサー感知範囲角度:120°、距離:5m
  • ソーラー人感センサーライト インターベース

    ソーラー人感センサーライト

    インターベース
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    ソーラー充電で使える省エネタイプのLEDセンサーライトです。電源は動体センサーと人の動きで自動ON。センサーを中心に約100°(角度)の範囲で感知します。周囲を明るく照らします。人感センサーで防犯対策として最適。人が近づくと自動で点灯し、約20秒後に消灯します。【スイッチ1回目】一時点灯・・・近づくと点灯。【スイッチ2回目】モーション点灯・・・弱点灯中に近づくと強点灯。【スイッチ3回目】消灯
    用途玄関、ガレージ、階段、オフィス、防犯対策付属品本体、固定用ネジ、ボードアンカー各2個材質PP、ポリエステルタイプLED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×5.5×9.5充電時間(時間)8充電方式電源スイッチを押し、点灯状態にして太陽光で充電してください。検知エリア(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDフレキシブルスタンドライト インターベース

    LEDフレキシブルスタンドライト

    インターベース
    769税込846
    1台
    翌日出荷
    アームの自在変形で好きな角度に調節可能なスタンドライトです。小物収納ポケット付でペン立て等にもご使用いただけます。
    用途デスクの作業灯に材質ABS、PVC、スチールホワイト高さ(mm)360質量(g)140電源単3電池×3本(別売)連続使用時間(時間)16縦(mm)70横(mm)110LED寿命(時間)20000
  • 遮熱エアコン室外機保護シート 貼るタイプ インターベース

    遮熱エアコン室外機保護シート 貼るタイプ

    インターベース
    829税込912
    1袋(2枚)
    翌日出荷
    貼るだけ簡単!直射日光を反射してエアコン室外機の負担を軽減し冷房効率アップ!。貼って剥がせるタイプでベルトいらず、またお好みのサイズにカットしてご使用いただけます。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
    用途エアコン室外機の保護材質アルミ、ポリプロピレン、TPE本体質量(g)55本体寸法(cm)80×40温度差(℃)表面:26遮蔽75%
  • 2WAY充電式マルチライト インターベース

    2WAY充電式マルチライト

    インターベース
    1,498税込1,648
    1台
    翌日出荷
    置く・持つ・吊る・引っかける等使い方をシーンで選べるマルチライトです。USB充電式とソーラー充電式の2WAY仕様で災害や停電時にもご使用いただけます。ワンボタンで簡単操作、またディスプレイ搭載でバッテリーの残量を確認することが可能です。
    用途屋外や非常時の光源に付属品USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質PP、ABS、GPPS、PS、ステンレス、PVC質量(g)200電源USB充電、ソーラー充電入力DC5V1A連続使用時間(時間)10縦(mm)90・100・110充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池800mAh
  • 遮熱エアコン室外機保護シート シャインタイプ インターベース

    遮熱エアコン室外機保護シート シャインタイプ

    インターベース
    779税込857
    1枚
    翌日出荷
    両面アルミ製で直射日光を反射。取り付けるだけでエアコン室外機の負担を軽減し冷房効率がアップする保護シートです。ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
    用途エアコン室外機の保護材質アルミ蒸着フィルム、PVC、ポリプロピレン、POM厚さ(mm)2.5本体質量(g)155適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】190ベルト長さ(cm)190本体寸法(cm)80×40温度差(℃)表面:26遮蔽75%
  • 遮熱エアコン室外機保護シート 極厚タイプ インターベース

    遮熱エアコン室外機保護シート 極厚タイプ

    インターベース
    899税込989
    1枚
    翌日出荷
    取り付けるだけで簡単設置!極厚シート+二重構造で遮熱効果がアップしたエアコン室外機用保護シートです。ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
    用途エアコン室外機の保護材質アルミ、ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)10本体質量(g)130適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】190ベルト長さ(cm)190本体寸法(cm)80×40温度差(℃)表面:26遮蔽75%