絞り込み
ブランド
  • インターベース
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,945)
  • エスコ(7,444)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,547)
  • RS PRO(3,464)
  • カクダイ(3,155)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,112)
  • CKD(3,089)
  • INAX(LIXIL)(2,430)
  • KVK(2,081)
  • TOTO(2,063)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,787)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,116)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
節水シャワーヘッド ナノシルクスパ インターベース節水シャワーヘッド ナノシルクスパインターベース(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
〇マイクロバブルとナノバブルでしっかり洗浄できる!〇節水効果 最大60%(ミストモード時)〇手元止水/ワンタッチで3種のシャワーモードに簡単切替!〇一般的なシャワーヘッドより小さい気泡のナノバブルが頭皮や毛穴の奥に届いて汚れや余分な油分などを洗い流し、スッキリとした洗いあがりへと導きます。
用途シャワーヘッド仕様バブル数(ml):985万個、平均550万個質量(g)170最高使用温度(℃)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7×25モード3段階主材質ABS・PE・ゴム
首振り節水蛇口シャワー インターベース首振り節水蛇口シャワーインターベース
729税込802
1個
欠品中
節水率が約1.5倍にアップ!節水効果最大約45%!自宅の水道代の節約に貢献!首振りタイプで角度も自由自在、用途に合わせて3種類のシャワーモードにワンタッチで切替が可能です。
用途蛇口用ヘッドセット内容本体、アタッチメント、パッキンホワイト、ベージュ高さ(mm)75材質(本体)ABS質量(g)85縦(mm)54横(mm)54材質(パッキン)シリコン材質(アタッチメント)ABS、シリコン、ステンレス、鉄対応水栓【一般水栓蛇口】正円形蛇口Φ15~16もしくはΦ21~22【泡沫水栓】JIS規格(外ネジ式)Φ22
節水シャワーヘッド シルクスパ インターベース節水シャワーヘッド シルクスパインターベース
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
美しい散水形状で洗いあげる節水率最大65%のシャワーヘッドです。面倒な蛇口の開閉は不要、手元で止水・水量調整が可能です。
用途シャワーヘッドセット内容本体、アダプタ4種材質ABS、ステンレス、ゴム高さ(mm)240質量(g)170縦(mm)80横(mm)70最高使用温度(℃)60水流切替ソフト水流、ハード水流