ピュアリフレ ライト付ミラーファン

ピュアリフレ ライト付ミラーファン - インターベースピュアリフレ ライト付ミラーファン - インターベースピュアリフレ ライト付ミラーファン - インターベースピュアリフレ ライト付ミラーファン - インターベースピュアリフレ ライト付ミラーファン - インターベースピュアリフレ ライト付ミラーファン - インターベース

メイクもリフレッシュもこれひとつ。3球のライトが付いたスライドミラー付で持ち運びしやすいハンディファンです。
スタンド付で卓上に置いてもご使用いただけます。
バックに収まるコンパクトなサイズでどこでも気軽に持ち運びが可能です。

用途
通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策
付属品
充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書
その他
【速度】3段階
材質
ABS、PP、PC
高さ(mm)
140
質量(g)
95
電源
USB充電式
入力
DC5V/0.5A
縦(mm)
30
横(mm)
75
内蔵電池
リチウムイオン電池500mAh
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73578237IB-429
¥2,100
¥1,698
¥1,868(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする