カテゴリ

  • 測定用品(35)
絞り込み
ブランド
  • 高島計器
  • モノタロウ(21)
  • ホンダ(331)
  • エスコ(256)
  • SMC(215)
  • 長野計器(186)
  • アズワン(131)
  • RS PRO(96)
  • 右下精器製造(86)
  • 第一計器(82)
  • エレコム(81)
  • 旭計器工業(75)
  • ADVANTEC(62)
  • 潤工社(61)
  • 日東工器(54)
  • KITZ(キッツ)(48)
  • ノーブランド(48)
  • テクノフレックス(47)
  • ParkerTAIYO(44)
  • スーパー工業(33)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mpa」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KG D4 R1/4 40X10MPa 高島計器

    KG D4 R1/4 40X10MPa

    高島計器
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X10MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0.0~10
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

    高島計器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

    高島計器
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にОリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) G1/4 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) G1/4

    高島計器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
  • 小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 高島計器

    小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4

    高島計器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
  • プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~10MPa S1 R3/8 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~10MPa S1 R3/8

    高島計器
    5,598税込6,158
    1個
    25日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
    用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3974材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X10MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)10
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

    高島計器
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)

    高島計器(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)75mma3/8寸法D(Φmm)83寸法e(mm)16.8材質(ケース)SUS寸法b(mm)18寸法h(mm)72測定流体気体、液体寸法c(mm)22材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)44.5目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)75材質(リング)SUS
  • 小型圧力計(A枠立型・Φ40) 高島計器

    小型圧力計(A枠立型・Φ40)

    高島計器(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
    材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定物質水、エアー外径43.3
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

    高島計器(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度(%)3F.S.材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40材質(リング)SUS
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8

    高島計器
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8

    高島計器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
  • 小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4 高島計器

    小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4

    高島計器(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A型精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)

    高島計器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    形状D型外径(Φmm)60
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

    高島計器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60)

    高島計器(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状B型ケース形状B(丸縁形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法t(mm)1寸法D(Φmm)68寸法e(mm)12.5寸法D1(Φmm)80寸法D2(Φmm)72材質(ケース)SUS寸法b(mm)14寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)33.5寸法d3(Φmm)4.5寸法D4(Φmm)71目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
  • 一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)

    高島計器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
  • 小型圧力計(A枠立型・Φ50) 高島計器

    小型圧力計(A枠立型・Φ50)

    高島計器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)

    高島計器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
  • 一般圧力計(B枠立型・Φ100) 高島計器

    一般圧力計(B枠立型・Φ100)

    高島計器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
  • 一般圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(B枠立型・Φ60)

    高島計器
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
  • 一般圧力計(B枠立型・Φ75) 高島計器

    一般圧力計(B枠立型・Φ75)

    高島計器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。形状B型精度±1.6%F.S
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4

    高島計器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されている。
    用途一般用、室内用。材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)60
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

    高島計器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)形状A型精度±1.6%F.S接続ねじR1/4測定流体気体、液体外径(mm)60
  • 小型圧力計(D枠立型・Φ40) 高島計器

    小型圧力計(D枠立型・Φ40)

    高島計器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
    材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45
  • 小型圧力計(A枠立型・Φ50) 高島計器

    小型圧力計(A枠立型・Φ50)

    高島計器
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。形状A枠(立型つば無し)質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)43.3接続ねじR1/8精度(%)±2.5F.S.測定流体気体、液体材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
  • フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ 高島計器

    フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ

    高島計器
    109,800税込120,780
    1台
    21日以内出荷
    ・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
    仕様封入液:プロピレングリコール材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L形状外部:A直結形精度2.5接続形式I型フランジ式材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
  • ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ 高島計器

    ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ

    高島計器
    76,980税込84,678
    1台
    21日以内出荷
    ・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
    仕様封入液:プロピレングリコール材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L形状外部:A直結形精度2.5接続形式ねじ式材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
  • プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    5,798税込6,378
    1個
    23日以内出荷
    密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。蒸気に使用できます。
    ケース形状A型精度±1.6%F.S.外径(mm)100
  • 一般蒸気用圧力計 A枠立型・Φ100 高島計器

    一般蒸気用圧力計 A枠立型・Φ100

    高島計器
    6,498税込7,148
    1個
    23日以内出荷
    製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気用に使用できます。材質外枠:SPC・Crメッキケース形状A型接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • 一般蒸気用圧力計 B枠立型 高島計器

    一般蒸気用圧力計 B枠立型

    高島計器
    6,698税込7,368
    1個
    25日以内出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。蒸気に使用できます。
    材質外枠素材:SPC 黒塗装ケース形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316