曜日別特売

小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4

小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 - 高島計器小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 - 高島計器小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 - 高島計器小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 - 高島計器

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。

材質
外枠材質:SPC・Crメッキ
形状
A型
精度
±3%F.S.
接続ねじ
R1/4
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
40
内容量
1個
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04428510KG A R1/4 40X0.16MPa689-5245KG A R1/4 40×0.16MPa0.0050.0~0.16
¥2,200
¥1,798
¥1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
044287291738010453-7159KG A R1/4 40×0.1MPa0.0050.0~0.1
¥2,200
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429228KG A R1/4 40X4MPa689-5206KG A R1/4 40×4MPa0.20.0~4
¥1,900
¥1,498
¥1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
04429822KG A R1/4 40X2.5MPa689-5184KG A R1/4 40×2.5MPa0.10.0~2.5
¥1,900
¥1,498
¥1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
04429980KG A R1/4 40X10MPa689-5196KG A R1/4 40×10MPa0.50.0~10
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
04430172KG A R1/4 40X1.6MPa689-5194KG A R1/4 40×1.6MPa0.050.0~1.6
¥1,900
¥1,498
¥1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
04430409KG A R1/4 40X0.6MPa689-5200KG A R1/4 40×0.6MPa0.020.0~0.6
¥1,900
¥1,498
¥1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする