高島計器
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60
内容量
1個
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.16
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1.6
0.0~6
0.0~10
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.005
0.01
0.05
0.1
0.2
-0.002
呼称
選択してください
PC A R1/4 60×0.16MPa
PC A R1/4 60×0.4MPa
PC A R1/4 60×0.6MPa
PC A R1/4 60×1.6MPa
PC A R1/4 60×6MPa
PC A R1/4 60×10MPa
PC A R1/4 60×-0.1MPa
トラスコ品番
選択してください
456-3805
689-5191
689-5201
689-5202
689-5221
689-5230
689-5251
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426821
PC A R1/4 60X0.6MPa
689-5201
PC A R1/4 60×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04427250
PC A R1/4 60X0.16MPa
689-5202
PC A R1/4 60×0.16MPa
0.005
0.0~0.16
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04427539
PC A R1/4 60X0.4MPa
689-5191
PC A R1/4 60×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04427706
PC A R1/4 60X6MPa
689-5221
PC A R1/4 60×6MPa
0.1
0.0~6
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04428300
1212901
456-3805
PC A R1/4 60×-0.1MPa
-0.002
0.0~-0.1
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04430646
PC A R1/4 60X10MPa
689-5230
PC A R1/4 60×10MPa
0.2
0.0~10
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04430881
PC A R1/4 60X1.6MPa
689-5251
PC A R1/4 60×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください