絞り込み
ブランド
- アオイ
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,415)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス製カップル.A ソケットメス
アオイ¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製カップル.A ソケットオス
アオイ¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製カップル.A プラグメス
アオイ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製カップル.A プラグオス
アオイ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
コイリングチューブ(ガードワイヤー無し)
アオイ¥1,998~税込¥2,198~1本6日以内出荷バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易。なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分。の配管に最適です。仕様使用延長(m):2.5色赤タイプガードワイヤー:無し使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
コイリングチューブ(ガードワイヤー付)
アオイ¥2,598~税込¥2,858~1本14日以内出荷バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易。なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分。の配管に最適です。仕様使用延長(m):2.5色赤タイプガードワイヤー:ガードワイヤー付き使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) エルボユニオン
アオイ¥3,500~税込¥3,850~1袋(10個)6日以内出荷液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) バルクヘッドユニオン
アオイ¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)6日以内出荷液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) メスユニオン
アオイ¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)6日以内出荷液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 両口エルボユニオン
アオイ¥4,798~税込¥5,278~1袋(10個)6日以内出荷液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 隔壁メスユニオン
アオイ¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)6日以内出荷液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) ストレートユニオン
アオイ¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)6日以内出荷液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 袋ナット
アオイ¥859~税込¥945~1袋(10個)6日以内出荷液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) C型ユニオン
アオイ¥5,698~税込¥6,268~1袋(10個)6日以内出荷液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) T型ユニオン
アオイ¥5,898~税込¥6,488~1袋(10個)6日以内出荷液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitスリーブ一体ナット(ナットプラグタイプ)
アオイ¥2,398~税込¥2,638~1個62日以内出荷・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手隔壁メスユニオン
アオイ¥3,698~税込¥4,068~1個62日以内出荷・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手隔壁ハーフユニオン
アオイ¥3,298~税込¥3,628~1個62日以内出荷・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手異径隔壁ユニオン
アオイ¥2,498~税込¥2,748~1個62日以内出荷・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手異径両口エルボユニオン
アオイ¥6,698~税込¥7,368~1個62日以内出荷・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。寸法F1(mm)7.5適合チューブ外径D1(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応寸法HEX1(mm)14適合チューブ内径D1(Φmm)6
es-fitステンレス製締付継手両口エルボユニオン
アオイ¥2,898~税込¥3,188~1個12日以内出荷から62日以内出荷・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手ニードルバルブ
アオイ¥7,998~税込¥8,798~1個62日以内出荷・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手ターンエルボユニオン
アオイ¥12,980~税込¥14,278~1個62日以内出荷・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手エルユニオン
アオイ¥4,298~税込¥4,728~1個62日以内出荷・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン
アオイ¥1,798~税込¥1,978~1個62日以内出荷・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーコントロールチューブ
アオイ¥51,980~税込¥57,178~1巻6日以内出荷バイオマス製品のスーパーフレックス(F-1500)を使用しています。インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。PFシリーズは、アオイのスーパーフレックスを内芯に使用した、柔軟性に優れたスーパーコントロールチューブです。色【インナーチューブ】白、黒使用温度範囲(℃)-20~+801巻長さ(m)100芯数【内芯】2材質(インナー)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応被覆材軟質ポリ塩化ビニル
アミドフレックス カット品
アオイ¥919~税込¥1,011~1巻8日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、広範囲な温度条件下で使用可能です。耐薬品性、特に耐油性、耐ガソリン性に優れています。耐圧性に優れ、広範囲な圧力条件下で使用可能です。アオイ製のナイロンチューブは、ヒマの種子が原材料のポリアミド11を主原料として生産しております。仕様負圧:-0.1MPa材質ポリアミド11色黒使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号80017バイオマス配合率(%)【バイオマス】70
USオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオン
アオイ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント ストレートユニオン
アオイ¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント Y型ユニオン
アオイ¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント 両口エルボユニオン
アオイ¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
エルボユニオン(インチサイズ)
アオイ¥2,698~税込¥2,968~1個42日以内出荷高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
レジューサー(インチサイズ)
アオイ¥2,198~税込¥2,418~1個42日以内出荷高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートユニオン(インチサイズ)
アオイ¥2,998~税込¥3,298~1個42日以内出荷高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
両口エルボユニオン(インチサイズ)
アオイ¥3,898~税込¥4,288~1個42日以内出荷高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応