9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り 容量(L)6.5 付属品ブレーキエアー抜き用ホース付 ノズル口径(Φmm)10Φ×1000 7Φ×1000 6ΦX1000 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

JTC5534 オイルシリンジ JTC 動画あり
オイル残量が見えるメモリ付き!! ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)0.9 容量(L)1.5 目盛0.1L刻み 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り タンク容量(L)10 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,900 税込28,490
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JTCシールプーラー
エコ商品
オイルシールを抜くのに便利です。
用途シールを外す際に使用します。 全長(mm)315 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

7段階で角度調整が可能!
仕様オイルシールを抜く際に使用します。 最大使用荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り 容量(L)8.5 ホース径(Φmm)10Φ×1500 ノズル口径(Φmm)4.5Φ×1000・6.5Φ×1000 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
欠品中

日野 適合エンジン:A05C・A09C リア抜取用
用途オイルシール純正品番:SZ311-01041 。工具純正品番:09220-E1070 関連資料(0.17MB)
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

抜取用 適合純正品番:8-98158110-0(オイルシール)
用途適合車種:いすゞ3.5t 適合エンジン:4JJ1 2011年以降 関連資料(0.17MB)
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷