「タイヤ バイク用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
用途カブタイヤ
ダンロップ製 タイヤチューブ。
操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
仕様130/70-17MC 62H
適合リア:Rear
幅(mm)129
タイプTL
外径(mm)614
標準リム幅(inch)3.5
許容リム幅(inch)MT3.00~4.00
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様Front・Rear共用
タイプWT
パターンS106
リム径(inch)17
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターンF11
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様Front・Rear共用
タイプWT
パターンD502
リム径(inch)17
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18
タイプW/T
適合Rear用
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18
タイヤサイズ2.50-18 4PR (40L)
速度記号/荷重表示40L
タイプWT
パターンK698
適合Rear用
標準リム幅(inch)1.6
タイヤ幅(inch)2.5
1本
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)15
タイヤサイズ150/90-15M/C 74V
速度記号/荷重表示74V
パターンK525
標準リム幅(inch)3.5
タイヤ幅(mm)150
偏平率(%)90
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)19
パターンF14
適合Front用
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
タイプWT
パターンD503
リム径(inch)14
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)16
タイプT/L
偏平率(%)80
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)19
標準リム幅(inch)2.5
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18
タイプWT
パターンF18
適合Front用
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18
タイヤサイズ3.25S18 4PR (52S)
速度記号/荷重表示52S
タイプTL
パターンF8
適合Front用
標準リム幅(inch)2.15
主な適合車種250T LAカスタム 1981-1987年式:フロントに使用
タイヤ幅(inch)3.25
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
JLB構造を採用しています。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
JLB構造を採用しています。
タイプTL
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
JLB構造を採用しています。
リム径(inch)17
タイプTL
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)17
タイプW/T
標準リム幅(inch)1.85
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
パターンD501A
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターンK127
偏平率(%)90
独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
リム径(inch)16
タイプTL
パターンGT301F
偏平率(%)80
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)15
パターンK425
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
タイプT/L
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18
タイヤサイズ110/90-18M/C 61V
速度記号/荷重表示61V
タイプTL
パターンF20
標準リム幅(inch)2.5
タイヤ幅(mm)110
偏平率(%)90
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
タイプTL
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)17
タイヤサイズ110/80-17M/C 57S
速度記号/荷重表示57S
タイプTL
パターンK730
適合Rear用
標準リム幅(inch)2.5
タイヤ幅(mm)110
偏平率(%)80
1本
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターンF17
標準リム幅(inch)2.5
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
JLB構造を採用しています。
リム径(inch)17
タイプTL
新車装着純正タイヤ。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ