絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,261件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    227税込250
    1パック(8本)
    翌々日出荷
    タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
    材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)3.5
  • 直線ワイヤー アルミ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    直線ワイヤー アルミ線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    549税込604
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    巻き癖がない直線ワイヤー。
    用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に使用できます。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。長さ(m)200
  • メジャーネイル(測量釘) No.07 9x200 赤マーク入 (50本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    メジャーネイル(測量釘) No.07 9x200 赤マーク入 (50本入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    14,980税込16,478
    1箱(50本)
    当日出荷
    測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
    用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。トラスコ品番603-5593タイプアカマークあり表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)20首下長(mm)200入数(本)50
  • メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    7,898税込8,688
    1箱(100本)
    当日出荷
    測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
    用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。トラスコ品番603-5620タイプアカマークあり表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)15首下長(mm)65入数(本)100
  • ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ スクリュー釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,398税込4,838
    1箱(4kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
    用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
  • ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結ロール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    7,598税込8,358
    1セット(3000本×2ケース)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
    用途木工用。材質スチール(着色)
  • ユニクロ スプリングフック(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ スプリングフック(バネ式)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    バネ開閉式のスプリングフックです。
    材質/仕上鉄/ユニクロ
  • ユニクロ  皿小ネジ(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 皿小ネジ(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    159税込175
    1パック(20本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・皿頭 ・並目(ミリ)ねじ
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
  • 足長洋折釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    足長洋折釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    499税込549
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具
  • LED薄型パネルA ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    LED薄型パネルA

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    14,980税込16,478
    1台(1台)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    厚さ10mmの超薄型のLEDパネルです。スリットから差し込むだけでPOPの入替が可能、縦と横どちらでも使用できます。正面はガラス製なので傷が付きにくいです。POPやポスターの紙の種類を電飾フィルムをされますと光を通しやすく、昼夜を問わず明るく鮮明に内照効果が発揮されます。
    照度(Lx)約5000
  • ステンレス 超低頭小ネジ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 超低頭小ネジ(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    499税込549
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。サビにくいステンレス製 (SUS XM7)
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
  • エンドねじキャップ 六角ボルト頭用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エンドねじキャップ 六角ボルト頭用

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    289税込318
    1パック(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    塗装出来ないボルトの頭を隠す化粧用としても使用できます。密着させることで六角ボルト頭部の錆をおさえる効果があります。
    用途ボルト用。ボルトの六角部だけをカバーしたい時に。材質PVC
  • エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エンドねじキャップ 全ねじ用

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    299税込329
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
    用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。材質PVC
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    429税込472
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    279税込307
    1袋(6個)
    当日出荷
    木材にめねじを組み込みたいときに最適です。下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
  • 2×4サポート コの字型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2×4サポート コの字型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
    用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)37
  • ビスキャップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ビスキャップ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    159税込175
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    座金のくぼんでいる側から、ビスを差し込んで固定して下さい。固定後キャップを座金にはめ込んで下さい。
    用途ビス施工後の装飾材質EVA
  • ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    129税込142
    1パック(18本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・ブロンズ
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • 洋灯吊 ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    洋灯吊 ステンレス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    279税込307
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
  • ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    229税込252
    1パック(18本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・色:ブロンズ
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
  • ワッシャータッピングねじ 黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワッシャータッピングねじ 黒

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    149税込164
    1パック(4本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ワッシャーと一体型のタッピングねじです。
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(ユニクロ)メッキ寸法d(mm)4
  • ステンブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    239税込263
    1パック(16本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製 ・色:ブロンズ
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
  • めがね用ねじ (フレーム用 ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    めがね用ねじ (フレーム用 )

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    409税込450
    1パック(8本)
    当日出荷
    M1.4mm・ねじピッチ0.3mmの細かいねじ
    用途メガネのフレームに使用付属品M1.4x2.5(4本) M1.4x2.7(4本)材質ステンレスねじピッチ(mm)0.3寸法L(mm)2.5/2.7寸法d(mm)1.4/1.4
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    189税込208
    1袋(12個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
  • HP 椅子鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 椅子鋲

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    149税込164
    1パック(20本)
    当日出荷
    椅子の革張りなどに使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール(塗装)全長(mm)13寸法d(mm)1.24頭部径(Φmm)10
  • コンクリートハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コンクリートハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1本
    欠品中
    ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。
    トラスコ品番383-8113材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ長さ(mm)39下穴径(Φmm)Φ5.5線径(Φmm)6.2
  • ウッドハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ウッドハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
    トラスコ品番383-8107材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)38線径(Φmm)4.5
  • フェンス金具(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    フェンス金具(ステンレス)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    749税込824
    1セットほか
    当日出荷
    取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。木材、波板、看板を取り付けられます。浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。
    用途外部から目隠しをしたい場合に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)35幅(mm)35厚さ(mm)6.5穴径(Φmm)5.5ねじ径(mm)M5板厚(mm)1
  • Zマーク 六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
  • Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 六角ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    Zマーク表示金物です。
    用途梁と梁のなどの接合にセット内容M12ナット1個材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)35以上
  • 軸細コーススレッド(特用箱・大容量) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軸細コーススレッド(特用箱・大容量)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,898税込2,088
    1箱(300本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ
    用途木工用造作ビスタイプ半ネジ
  • カラーワイヤー 頑固自在 1.6mmx15m ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラーワイヤー 頑固自在 1.6mmx15m

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    719税込791
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
    材質なましスチール線、塩化ビニール長さ(m)15線径(Φmm)1.6
  • 1×4サポート専用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    1×4サポート専用ビス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    329税込362
    1袋(20本)
    当日出荷
    専用のタッピングねじでツライチに使用します。
    用途1×4サポートの取り付けに。タイプ専用ビス呼称(mm)3頭部径(Φmm)7.5
  • 2x2サポート コの字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2x2サポート コの字

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    亜鉛メッキ鋼板・黒塗装・白塗装 3種類の表面処理と豊富な20種類の形状です。
    用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。タイプコの字板厚(mm)1
  • サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    399税込439
    1袋(9個)
    当日出荷
    ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
    用途屋根のボルトに被せるキャップ。 保護として。 スレート小波用に。トラスコ品番203-6075材質ポリエチレン全長(mm)56ホワイトシルバー適合サイズスレート小波用6mm(1/4)用使用ボルトねじ(mm)5.7~6.0アズワン品番65-1932-87
  • YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1パック(36本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • ユニクロ 手違いカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 手違いカスガイ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    299税込329
    1組(4本)
    当日出荷
    木と木をつなぎ合わせる釘
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質質量(g)66規格5×120寸法d(mm)太さ:5表面処理ユニクロ幅L(mm)120足長H(mm)36
  • 2×4サポート 柱脚金物 24C ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2×4サポート 柱脚金物 24C

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(g)196表面処理三価ユニクロ板厚(mm)2穴径(mm)5
  • 2×4サポート ハット型 24H ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2×4サポート ハット型 24H

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質スチール表面処理三価ユニクロ板厚(mm)2穴径(mm)5