カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
11ページ目: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)のすべての商品

ピッタリサポート ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥369~税込¥406~1個当日出荷から9日以内出荷3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)3
ピッタリサポート ブラック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。用途ジョイント及びあらゆる補強に。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける材質スチール(SPHC)板厚(mm)3
異形J型ロープ止め(ユニクロ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1本ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部:J型 ・全体:異形鉄筋用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定
アイプレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径5.4mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール
回転アイプレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥769~税込¥846~1個当日出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径5.4mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール寸法A(mm)40寸法D(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)39吊下荷重N(kgf)50穴径(mm)5.4
オープンラウンドアイ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669~税込¥736~1個当日出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径5.2mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール寸法A(mm)40寸法B(mm)18寸法C(mm)11吊下荷重N(kgf)15穴径(mm)5.2
直線ワイヤー 亜鉛メッキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷巻き癖がない直線ワイヤーです。用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。固定したり、連結したり、吊るしたりなどに。長さ(m)200
ユニクロ リングフック 座付
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥419税込¥4611個翌々日出荷接合部プレート式です。壁面など取り付けるリング金具です。トラスコ品番699-8202材質鉄寸法A(mm)71寸法B(mm)45寸法C(mm)51
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥549~税込¥604~1パック(20本)ほか3日以内出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。材質鉄タイプ全ねじ表面処理クロメート頭部径(Φmm)8.2ドライブサイズ2
ステンレス 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259~税込¥285~1本3日以内出荷用途天井などからねじを吊るしたりして、取り付け物の長さや高さを調整をします。種別全ねじ材質SUS304長さ(mm)285表面処理ユニクロメッキ
補強金物 カラー金折
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥119~税込¥131~1個当日出荷外側からビスで留め付けます。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)20穴径(mm)4.5
補強金物 棚受(L型・内皿)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷内側からビスで留め付けます。(内皿)。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)25穴径(mm)4.5
補強金物 棚受(L型・内外皿)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1個当日出荷内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)40穴径(mm)4.5
又釘(スチール) バイオマスパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1パック(27本)ほか当日出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。金網、ラス網、鉄線などの留め付けに使用します。用途木と木をつなぎ合わせるのに。材質スチール
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,798~税込¥3,078~1箱(500本)ほか当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
スリムサポート L字フラット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥90~税込¥99~1個当日出荷から翌々日出荷13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥551~税込¥606~1パック(4個)当日出荷三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。用途一般的な平ワッシャーです。材質スチール表面処理電着塗装
ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥473~税込¥520~1パック(2個)翌々日出荷から3日以内出荷三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。用途全長が長い6角ナットです。材質スチール
JISドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥191~税込¥210~1パック(8本)ほか3日以内出荷タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)3.5
ユニクロ かんぬき
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239~税込¥263~1個翌々日出荷から3日以内出荷門・扉などを閉めるための横木を支える金物です。材質スチール、表面処理:ユニクロ表面処理ユニクロ寸法B(mm)25
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,856~税込¥3,142~1箱(19本×4パック)ほか3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質SUS-XM7
ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (大容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,059~税込¥1,165~1箱(150本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、ユニクロ
ユニクロ ワイヤークリップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥337~税込¥371~1個翌々日出荷から3日以内出荷ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。材質スチール、表面処理:ユニクロ![ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.14mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84048240-241016-02.jpg)
ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.14mm× 長さ 10M
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,498税込¥2,7481巻5日以内出荷精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。仕様●線径(mm):0.14●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0680アズワン品番67-5520-58
メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,898税込¥8,6881箱(100本)当日出荷測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。トラスコ品番603-5620タイプアカマークあり表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)15首下長(mm)65入数(本)100
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,398~税込¥4,838~1箱(4kg)当日出荷から翌々日出荷胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
合釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥829税込¥9121セット(20本×5パック)当日出荷2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。購入しやすい少量パックです。トラスコ品番119-7960材質スチール寸法(mm)2.3×45入数(本)20
銅釘スクリュー 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481セット(24本×5パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。材質銅
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。スチール製 ユニクロメッキのナイロンナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ
コーススレッド EX+ (YOROIコート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥469~税込¥516~1パック(70本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。<br>大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
タイガーシャックル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,698~税込¥9,568~1袋(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷BCシャックルより小型で強く、またタイガー色で目立ちやすいので、現場作業が楽に安全に使用できます。(安全率6倍)用途小型化で場所を取らずに、利用箇所が拡大します。軽量化により、作業効率がアップします。材質本体:S45C炭素鋼 ピン:SCM435合金鋼
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥969~税込¥1,066~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷手で締め付けたり緩めたりできるナットです。サビにくいステンレス(SUS304)の蝶ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)入数(個)10
ステンレス スプリングワッシャー(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥779税込¥8571パック(100個)当日出荷サビにくいステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合トラスコ品番334-2205材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2内径(Φmm)8呼び径M8外径(Φmm)15.4

































![ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.14mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84048240-241016-02.jpg)