カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,971)
- スズキ(67,821)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,762)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,440)
- RS PRO(34,741)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る

又釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199~税込¥219~1パック(16本)ほか当日出荷有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。材質スチールタイプハンドパック
サビヤーズ 折版屋根用 10MM(3/8)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥819税込¥9011袋(9個)当日出荷簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途折板屋根のボルトの保護に。材質6ナイロン全長(mm)40適合サイズ10mm(3/8)用インチサイズ専用使用ボルトねじ(mm)9.2~9.4
コンクリート釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1袋(20本)ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ポリ連結傘釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1袋(9本×30連)ほか当日出荷から3日以内出荷高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ!。塩ビ波板との色合わせに最適!用途波板の張り替え(木下地)長さ(mm)38
ロール連結ビス 鋼製下地兼用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,798~税込¥5,278~1箱(2000本)当日出荷から翌々日出荷環境にやさしいノンクロム塗装。 エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。 パテがのりやすい梨地頭。 高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。材質SWCH22A呼び径(mm)3.9表面処理ノンクロム塗装頭部径(Φmm)8.2
L型ロープ止め
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1袋(5本)ほか当日出荷・頭部:L型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定
ピッタリサポート ブラック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209~税込¥230~1個当日出荷3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール(SPHC)板厚(mm)3
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥979~税込¥1,077~1箱(60本)ほか当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2![ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.15mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84049326-241016-02.jpg)
ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.15mm× 長さ 10M
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。仕様●線径(mm):0.15●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0666アズワン品番67-5520-59
ユニクロ 共羽子板
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥619~税込¥681~1セット(5本)ほか当日出荷から3日以内出荷小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。付属品W3/8のナットが付属しています。材質鉄、ユニクロ呼び径dW3/8
ダブルフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥29,980税込¥32,9781袋(2個)当日出荷ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。(着脱時間はシャックルの1/10)用途現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
ステン スプリングワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199~税込¥219~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
カラー トタン釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥159~税込¥175~1パック(30本)ほか当日出荷トタン板を留める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール、表面処理:着色表面処理着色頭部径(Φmm)5胴部形状スムース
仮止釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339税込¥3731パック(26本)ほか当日出荷接着施工の仮止めに使用します。仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。購入しやすい少量パックです。用途木下地に。材質スチール、表面処理:三価ユニクロタイプ少量パック表面処理三価ユニクロ胴部形状スムース
フロアー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(18本)ほか当日出荷胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。適合木釘:フロアー材材質スチール、表面処理:クロメート色ゴールド表面処理クロメートメッキ胴部形状スクリュー
クロメート コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥98~税込¥108~1本ほか当日出荷から4日以内出荷表面処理:クロメートメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849~税込¥934~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
波板用スタミナスポンジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1セット(32個)当日出荷耐候性・止水性に優れたEPDMスポンジ用途波板の張り替え(スポンジ)材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
波板専用ビス (鉄下地用) ステンレス座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849~税込¥934~1袋(10本)ほか当日出荷ステンレスの座金でさびにくい!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。用途波板の張り替え(鉄下地)
ワンタッチプラフック(100本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。用途波板とアングルや母屋材の接合に。
アイプレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1個当日出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径5.4mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール穴径(mm)5.4
タッピングねじ トラス頭 白頭(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,178税込¥2,3961箱(30本×6パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・頭色:白塗装用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、白塗装
面木釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥679~税込¥747~1袋(500本)当日出荷細軸釘に平頭形状で発砲面木を優しく固定する釘用途コンクリート用型枠の面木の取付に使用材質鉄線径(Φmm)d:1.24番手#18入数(本)500
YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥879~税込¥967~1パック(50本)当日出荷から3日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4表面処理ファインパシベート処理頭部形状平頭頭部厚(mm)1頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)1最大適合板厚(mm)1.6~2.3入数(本)50![ピアノ線 [SWP-A] ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80631637-240718-02.jpg)
ピアノ線 [SWP-A]
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,898~税込¥3,188~1巻(1巻)当日出荷から6日以内出荷精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。用途機械・建築材料など材質スチール(SWP-A)
2×4サポート L型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥369~税込¥406~1個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2
小鋲(ユニクロ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259~税込¥285~1パック(230本)ほか当日出荷丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.2
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(30本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。














![ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.15mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84049326-241016-02.jpg)























![ピアノ線 [SWP-A] ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80631637-240718-02.jpg)