カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)のすべての商品
特価

ステンレス ロープ止め J型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥549~税込¥604~1本当日出荷から3日以内出荷・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:J型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定材質ステンレス(SUS304)胴部形状ストレート太さ(mm)6
クロメート スレートフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799~税込¥879~1袋(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷スレート屋根・壁に対応したフック型固定金具用途スレート波板に最適(下地:C型鋼・アングル)
HP 絶縁ステープル NO.2
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239税込¥2631パック(18本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に色グレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番119-7940質量(g)25.5内寸幅(mm)A:13.5足長(mm)22線径(mm)2
傘釘スクリュー 特殊色
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥269税込¥2961セット(20本)当日出荷・胴部:抜けにくいスクリュー加工 ・トタン(鋼板)波板に色合わせ用途波板の張り替え(木下地)ねじの呼びM2.45長さ(mm)41材質スチール・塗装質量(g)47外径(Φmm)(亀座)14番手13太さ(mm)2.45
クロメート リングかすがい
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100本)当日出荷リング付き形状で保持力がアップ!。木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質鉄 ユニクロメートメッキ太さ(Φmm)6
タイガーシャックル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷遠くからでもよく目立つタイガーカラーのシャックルです。用途荷物の荷役材質本体:S45C炭素鋼、ピン:SCM435合金鋼ピッチ(mm)2.54
異形J型ロープ止め(ユニクロ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1本ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部:J型 ・全体:異形鉄筋用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定
足場用波釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,298税込¥4,7281パック(20枚)当日出荷波釘が完全に木材に埋まるまで打ち込んで下さい。木口からの割れが広がるのを防ぎます。トラスコ品番717-5270材質鉄全長(mm)180寸法H(mm)15寸法t(mm)1.2表面処理生地寸法W(mm)20
アイプレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径5.4mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール
スリムアイプレート (ビス穴径4.2mm)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥519~税込¥571~1個当日出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径4.2mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール寸法A(mm)45寸法B(mm)15寸法C(mm)13吊下荷重N(kgf)15穴径(mm)4.2
ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,598~税込¥8,358~1巻翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス製(SUS304)の網組にナイロンコートを施している、防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。国内工場で生産しております。用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけに。材質SUS304長さ(m)50
プリントボード釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1パック(270本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途カラー化粧合板と色合わせをして使用します。材質スチール寸法d(mm)1.5頭径(Φmm)3.5表面処理着色塗装頭部平頭
真鍮釘スクリュー 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1パック(25本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1パック(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理ファインパシペート頭部形状六角頭部径(Φmm)10
ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥516~税込¥568~1パック(4個)当日出荷から翌々日出荷三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。用途一般的な平ワッシャーです。材質スチール表面処理電着塗装
ブロンズ 木ねじ 皿頭(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,576~税込¥1,734~1箱(78本×4パック)ほか3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ブロンズ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質スチール、ブロンズメッキ
タッピングねじ 皿頭 白頭(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,178税込¥2,3961箱(28本×6パック)ほか当日出荷から4日以内出荷・頭形状:皿頭 ・頭色:白塗装用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、白塗装
YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥227~税込¥250~1パック(8本)翌々日出荷タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)3.5
ステンレス ターンバックル 両フック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から3日以内出荷両側がフックタイプのスタンダードなステンレス製ターンバックルです。材質SUS304![ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.14mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84048240-241016-02.jpg)
ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.14mm× 長さ 10M
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,498税込¥2,7481巻5日以内出荷精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。仕様●線径(mm):0.14●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0680アズワン品番67-5520-58
直線ワイヤー アルミ線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥549~税込¥604~1個(1個)当日出荷から3日以内出荷巻き癖がない直線ワイヤー。用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に使用できます。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。長さ(m)200
メジャーネイル(測量釘) No.07 9x200 赤マーク入 (50本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥14,980税込¥16,4781箱(50本)当日出荷測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。トラスコ品番603-5593タイプアカマークあり表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)20首下長(mm)200入数(本)50
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,398~税込¥4,838~1箱(4kg)当日出荷から翌々日出荷胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
ワイヤー連結ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,598~税込¥8,358~1セット(3000本×2ケース)ほか当日出荷から翌々日出荷間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。用途木工用。材質スチール(着色)![ユニクロ 羽子板吊足 [ナット付] ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80652120-240718-02.jpg)
ユニクロ 羽子板吊足 [ナット付]
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10本)当日出荷から3日以内出荷ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。材質スチール(ユニクロメッキ)呼びW3/8
合釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥829税込¥9121セット(20本×5パック)当日出荷2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。購入しやすい少量パックです。トラスコ品番119-7960材質スチール寸法(mm)2.3×45入数(本)20
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥379~税込¥417~1パック(100個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロナット1種
銅釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1セット(5本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。材質銅
LED薄型パネルA
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥14,980~税込¥16,478~1台(1台)翌々日出荷から3日以内出荷厚さ10mmの超薄型のLEDパネルです。スリットから差し込むだけでPOPの入替が可能、縦と横どちらでも使用できます。正面はガラス製なので傷が付きにくいです。POPやポスターの紙の種類を電飾フィルムをされますと光を通しやすく、昼夜を問わず明るく鮮明に内照効果が発揮されます。照度(Lx)約5000
ザ・ステー 黒 Z型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799~税込¥879~1セット(1個×5個)当日出荷から3日以内出荷ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:塗装色ブラック穴径(Φmm)【1】4.2
































![ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.14mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84048240-241016-02.jpg)




![ユニクロ 羽子板吊足 [ナット付] ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80652120-240718-02.jpg)