カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,582)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)のすべての商品
特価

プラビス(プラスチック用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(8本)当日出荷特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック板に対応しています。用途木材の下地にプラスチック板などを取り付ける際に材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ全長(mm)19タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8刃先特殊先端適合ドライバープラス No.2頭部径dk(mm)8ねじ部長さ(mm)16
工作用ネット 亜鉛平織金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から4日以内出荷工作など小さい加工に向いたサイズです。 縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。用途家畜・建築・産業・園芸などに
ビニール亀甲金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から9日以内出荷工作など小さい加工に向いたサイズです。 隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。用途家畜・建築・産業・園芸などに線径(Φmm)0.85番手20目A(mm)10
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849~税込¥934~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
クロメート スレート釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥529~税込¥582~1袋(10本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷スレート屋根・壁に対応した釘用途スレート波板に最適(下地:木材)材質(本体)スチール表面処理クロメート材質(スポンジ)黒フェルト線径(mm)7
ユニクロ 異形ロープ止め 丸型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥269~税込¥296~1本当日出荷から翌々日出荷・頭部:丸型 ・全体:異形鉄筋用途区画分けや侵入防止のロープの設置材質スチール表面処理ユニクロ胴部形状異形太さ(mm)13
クロメート スレートフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799~税込¥879~1袋(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷スレート屋根・壁に対応したフック型固定金具用途スレート波板に最適(下地:C型鋼・アングル)
HP 絶縁ステープル NO.2
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239税込¥2631パック(18本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番119-7940材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)25.5内寸幅(mm)A:13.5足長(mm)22線径(mm)2
J線4mmステープル (SPパック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1パック(800本)当日出荷から翌々日出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ノンクロムラスパート コンパネビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥779~税込¥857~1パック(260本)ほか当日出荷リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。フレキ11枚刃の効果で頭浮き解消。環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭用途コンパネ・合板の施工に最適
特厚金折
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥71~税込¥78~1個翌々日出荷から3日以内出荷厚みのあるスリムな等辺タイプの補強金物です。箱や棚受け、家具などのコーナー部の補強に適しています。用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。寸法W(mm)16板厚(mm)3
ステンレス釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥689~税込¥758~1パック(35本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途ツライチに仕上げる平頭形状です。材質SUS304頭部平頭胴部形状ストレート
真鍮釘スクリュー 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1パック(50本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (大容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,059~税込¥1,165~1箱(150本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、ユニクロ![ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.25mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84042019-241016-02.jpg)
ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.25mm× 長さ 10M
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481巻10日以内出荷精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。仕様●線径(mm):0.25●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0653アズワン品番67-5520-66![ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.08mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84043979-241016-02.jpg)
ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.08mm× 長さ 10M
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,598税込¥2,8581巻13日以内出荷精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。仕様●線径(mm):0.08●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0662アズワン品番67-5520-56
YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥879~税込¥967~1パック(50本)当日出荷から3日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4表面処理ファインパシベート処理頭部形状平頭頭部厚(mm)1頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)1最大適合板厚(mm)1.6~2.3入数(本)50
かんたん結束線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209税込¥2301パック(60本)当日出荷どこでも、すばやく簡易結束できます。さまざまな結束に使用することが可能です。用途植木・コード等多用途の結束に。真っ直ぐなので使い勝手がいいです。園芸や工作に便利です。全長(mm)200番手18線径(mm)1.1
ステンレススクリュー釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209~税込¥230~1パック(18本)ほか当日出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
コンクリート釘 500g(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥169税込¥1861パック(4本)ほか当日出荷コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール
ユニクロボード釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149税込¥1641パック(70本)ほか当日出荷釘の頭部が大きい為、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.7頭部径(Φmm)5
洋灯吊 ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279税込¥3071パック(6本)ほか当日出荷・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ステンレス 皿小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷・皿頭 ・並目(ミリ)ねじ ・サビにくいステンレス製(SUS XM7)用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合ねじの種類全ネジ
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1袋(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
ドリルハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399~税込¥439~1個当日出荷W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。材質鉄、表面処理:ラスパート線径(Φmm)6.3
ビス止め吊金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339税込¥3731本当日出荷天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。トラスコ品番383-8104材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
フェンス金具(ステンレス)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥749~税込¥824~1セットほか当日出荷取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。木材、波板、看板を取り付けられます。浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。用途外部から目隠しをしたい場合に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)35幅(mm)35厚さ(mm)6.5穴径(Φmm)5.5ねじ径(mm)M5板厚(mm)1
Zマーク 六角ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷から7日以内出荷Zマーク表示金物です。用途梁と梁のなどの接合にセット内容M12ナット1個材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)35以上
ステンレス亀甲金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥38,980~税込¥42,878~1巻当日出荷から25日以内出荷隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。 3種類の中では一番錆びにくい特徴をもちます。用途家畜・建築・産業・園芸などに線径(Φmm)0.8番手20
カラーワイヤー 頑固自在 1.6mmx15m
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻当日出荷から4日以内出荷アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。材質なましスチール線、塩化ビニール長さ(m)15線径(Φmm)1.6
1×4サポート専用ビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1袋(20本)当日出荷専用のタッピングねじでツライチに使用します。用途1×4サポートの取り付けに。タイプ専用ビス呼称(mm)3頭部径(Φmm)7.5
Zマーク 角座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥449税込¥4941袋(10個)当日出荷めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。仕様40角トラスコ品番225-9128厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物





















![ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.25mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84042019-241016-02.jpg)
![ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.08mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84043979-241016-02.jpg)