カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る

ユニクロ 平ワッシャー(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷スチール製 ユニクロメッキの平ワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合トラスコ品番334-2227材質スチール厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(24本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・真鍮用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質真鍮
ステンレス 軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割を防ぐ。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。用途木工用造作ビス
タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
軽天ビス フレキ ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥589~税込¥648~1袋(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。頭:フレキ頭。サビにくいステンレス製用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
カラーワイヤー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から3日以内出荷PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい1Kg巻きです。用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜質量(kg)1
パワコン(コンクリートビス) 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1セット(75本)ほか当日出荷から3日以内出荷・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け
プラレベル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥379~税込¥417~1袋(5個)当日出荷から3日以内出荷コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。用途ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。材質プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。
ステンレス コーススレッド ラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249~税込¥274~1パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。用途木工用造作ビス
ピッタリサポート ブラック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール(SPHC)
マルチ金物 L型リブ付
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)¥589~税込¥648~1枚当日出荷多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
マルチ金物 プレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1枚当日出荷多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
ガルバ波板専用傘釘スクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1袋(175本)ほか当日出荷ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!。耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!用途波板の張り替え(木下地)
四角穴コーススレッド(#2ビット付)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1箱(65本)ほか当日出荷から9日以内出荷首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ。ビットが抜けにくく、ネジ頭が潰れにくい用途木工用造作ビス材質スチール表面処理ユニクロメッキ
おさえ上手+YOROIコート全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(30本)ほか当日出荷頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部形状ワッシャーヘッド頭部径(Φmm)10.5穴の形状十字穴ドライブサイズNo.2
パネル釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081パック(50本)ほか当日出荷頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)
真鍮釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289税込¥3181パック(26本)ほか当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮胴部形状ストレート頭部平頭
ポリ連結傘釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1袋(9本×30連)ほか当日出荷から3日以内出荷高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ!。塩ビ波板との色合わせに最適!用途波板の張り替え(木下地)長さ(mm)38
軽天ビス カラーフレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥519~税込¥571~1袋(103本)ほか当日出荷から3日以内出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。頭:フレキ頭 白用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
ピンネイル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1箱(3000本)当日出荷から3日以内出荷頭なしの仕上釘です。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)0.6
ロープ止め J型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷から4日以内出荷・頭部:J型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定
マルチ金物 L型不等辺
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。用途木材や金属のつなぎ部分の補強に厚さt(mm)3.2幅(mm)40長さ(mm)90×45ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
ガルバ波板専用連結傘釘スクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥569~税込¥626~1セット(90本)ほか当日出荷から3日以内出荷ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!。耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!。高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ!用途波板の張り替え(木下地)
軸細コーススレッド +(YOROIコート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(16mm足割なし)。16mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mm~90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
小鋲大頭(ユニクロ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1パック(100本)当日出荷丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.7
ステンレス トラス小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・トラス頭 ・並目(ミリ)ねじ ・サビにくいステンレス製(SUS XM7)用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
HP クロメート 六角フランジナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1袋(2個)ほか当日出荷六角ナットの下部につばの付いたナットです。購入しやすい少量パックです。材質スチール(クロメート)
ケーシング釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1パック(100本)当日出荷化粧合板をとめる場合に使用します。パネル頭なので頭部が表面に出ないです。購入しやすい少量パックです。材質スチール、表面処理:着色全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色頭部径(Φmm)2.4番手(#)17胴部形状スムース入数(本)パック:100
1×4サポート L型アングル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型アングル穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20長さL1(mm)20