カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(166)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(48)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(7)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(61)
- 測定・測量用品(64)
- 作業工具/電動・空圧工具(297)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(8)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(22)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(696)
- ねじ・ボルト・釘/素材(33)
- 自動車用品(3)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ロック機能が落下距離を最短で抑える。ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム。ミニカラビナ付。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ質量(g)700タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用本体寸法(mm)680×110×45ストラップ幅(mm)18.5フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)口開き(mm)50ロック機構ロック式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
フレキコンビレンチセット
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781セット(4本)翌々日出荷フレアナット等の締め外しに最適なレンチセット スパナとスパナ型ラチェットレンチの一体型製品 ラチェットレンチ側はヘッドの角度調整ができる用途フレアナットの締め外し・ナットの締め外し(吊りボルト)付属品収納ケースセット内容4本セット(8mm・10mm・13mm・17mm)材質本体:スチール、ケース:ポリエステル全長(mm)8mm(DR-0808SPF):146、10mm(DR-1010SPF):165、13mm(DR-1313SPF):191、17mm(DR-1717SPF):232質量(g)650セット商品数4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×120×40
モジュラー圧着工具(貫通タイプ) 替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181セット(5枚)当日出荷モジュラー圧着工具(貫通タイプ)LMJ-8TC-M用替刃材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口替刃仕様5枚入
変換ケーブルSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥119,800税込¥131,7801本(15m)翌々日出荷強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ15m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400寸法(mm)75×700×75質量(kg)2.3ねじ竿先端:M5 凸ネジ寸法(Φmm)75最大径(Φmm)竿:65金具フック金具 DBF-F竿数26伸長(m)15収納時寸法(cm)70
ワークポジショニング用ロープ(軽量・ソフトタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷ソフトで使いやすい、ワークポジショニング作業専用のロープ。アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ。赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる仕様伸縮調節器:14-28A型材質ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金、スチール寸法(mm)16×16×2100質量(kg)1.04フック14L-1型(口開き20mm)、8字環ランヤード(直径)(Φmm)16三つ打ち・ナイロンロープ
HQステップドリル(マーキング)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷穴径が分り易い2段毎のラインマーキング。耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
LEDパランドル(スリム・連結タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス寸法(mm)45×1500×45質量(kg)1.4色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)3定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス本数最大接続:12本色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
LEDパランドル(スリム・単独タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯です。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用しており、密閉構造で防雨型(保護等級IP63)です。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能で、水を通さず空気だけを通す換気弁を搭載しています。付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)約3定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
テーパーワン(50周年記念パッケージ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個(50m)翌々日出荷【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる材質ロッド:PET、金具:SS材寸法(mm)6×6質量(kg)1.28長さ(m)52線径(Φmm)4(15m)-5金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)破断荷重(kN[kgf])0.8[90]ロッド単線ツイストタイプ
ケーブルローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できる。ローラーの高さを二段階に調整できる。ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる。最大積段数:8段材質ローラー:ナイロン、本体:スチール寸法(mm)161×316×155質量(kg)1.4
HQステップドリルセット(マーキング)
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980~税込¥14,278~1セット(5本)翌々日出荷穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (5本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)105×35×135
HQステップドリルセット(マーキング)
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781セット(3本)当日出荷穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (3本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプセット内容DSHM-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHM-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHM-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU質量(g)600有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)120×40×160
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980~税込¥15,378~1セット(0.5m×10本)ほか翌々日出荷金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)破断荷重(kN[kgf])1.08[110]
ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4554用ロッド
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)質量(g)58ねじ径M5(段付)本体寸法(mm)4.5×4.5×1800
ツールボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷片手で簡単、オープン&クローズ 使いやすいワンバックル材質バックル:ポリアセタール質量(kg)2材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー本体寸法(mm)475×280×220耐荷重(kN)8.5(870kgf)引張強度(kN[kgf])1[102]外寸法・幅(mm)475外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)280
LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ用途屋外での工事現場、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質【パイプ】ポリカーボネート、【キャップ部】ABS幅(mm)1200色パイプ:透明高さ(mm)45タイプスリム奥行(mm)45定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1200×45×45定格電流(A)0.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000平均演色評価数Ra>80電源電圧(V)100~200保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000使用環境温度(℃)-10~40力率0.85以上連結数最大20本(PDL-VF30J)光色昼白色LED使用数(個)225電球の種類LED特殊用途防雨照射角度(°)120連結可否可エコロジー商品省エネ
フルハーネス
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷フロントD環付フルハーネスMサイズ ソフトなベルトと肩パッドを装備 胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用 ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式) 墜落制止用器具の規格「新規格品」材質肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂質量(kg)1.33サイズM最大使用質量(kg)130
スムーズ充電ドライバーホルダー(ビットポケット付)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷ツールの抜き差しが引っかからない! 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げ 充電ドライバー1丁吊 スムーズポケット構造材質ポリエステルキャンバス色オールブラック本体寸法(mm)95×65×310本体質量(g)100
ホワイトフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥36,980税込¥40,6781本(10m)翌日出荷次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)60×650×60本体質量(kg)1.975最大径(Φmm)竿54/製品60金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)10竿数18収納時寸法(cm)65
パットアンカー(ステンレス)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,898税込¥6,4881パック(10個)当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304質量(g)80ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個(7m)翌々日出荷強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ7m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)935本体寸法(mm)52×52×520最大径(Φmm)52、竿:44金具フック金具 DBF-F収納長(m)0.52竿数18伸長(m)7
カテゴリー6Aモジュラープラグ
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷Cat6Aの太径、シールド付ケーブルに対応!用途10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。S(F)TPケーブルに対応。360°方位のシールド保護。3ピースタイプ。単線・より線共用。本体は亜鉛ダイキャスト製。ツメは曲げても折れにくいポリカーボネート製。専用工具(別売)を使用すると、素早く、確実に加工することができます。セット内容本体×1、ブーツ×1、ケーブルガイド×1、プラグキャップ×1、銅テープ×1材質金属部:亜鉛ダイカスト、樹脂部:PC質量(g)25規格CAT6A適合外径(Φmm)芯線:0.91~1.31本体寸法(mm)14.3×66×18.5適合電線範囲 AWG(#)芯線導体径:26~23
HQステップドリル(マーキング)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷穴径が分り易い2段毎のラインマーキング 耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる、切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
ON・OFFスイッチ
JEFCOM(ジェフコム)¥599税込¥6591個翌々日出荷LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC材質(本体)ABS質量(g)24本体寸法(mm)19×20×270使用場所室内用エコロジー商品省エネ
マルチジョイント呼線(J3タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個(1m)ほか翌々日出荷細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)材質PET、 金 具:スチール(快削鋼)線径(Φmm)4破断荷重(kN)1.08
パットアンカー(ボルトなし)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ワッシャー材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)タイプ六角ボルト(ボルトなし)径(Φmm)ワッシャー:26ドリル径(Φmm)20適合材中空壁面ボルト(mm)75以上引張強度(N)588ねじの呼びM8取付厚(mm)壁+取付物:30以下
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く 天井裏・床下配線に 竿にカーボンを採用(一部FRP製) 軽くてたわみが少なく、使いやすい 引掛けやすい先端機構 割れない尻金・金属+樹脂製 夜光塗料蓄光タイプ仕様【先端仕様】ライト:なし、金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン、一部FRP、金具:SS400質量(kg)0.82長さ(m)収納時:0.435最大径(Φmm)竿:46.5、製品:53伸長時寸法(m)6竿数19
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷数珠つなぎに中継連結できる。 自立し存在感のある立体タイプ。ケーブル長(m)入出力:各約1定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯
コブラヘッド大(交換用)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷コブラヘッドスチール交換用ヘッド適合機種CBL-150・CBL-300(CBL-150-HLA、CBL-300-HLAにも取付可能)材質ABS質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×167×100取付部ナベ小ネジM3×10、M3ナット、バネ座金付
キューブボックスキャリー(ボックスLA,カート)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ボックスを連結して、転がして運べるツールボックス カートと一体のコンテナ。一方の仕切板は、ツールホルダー付。ハンドルは、伸縮可能。大型タイヤで、移動もスムーズ。仕切り板:2枚付(取りはずし可能)。ボックスSSA:DCB-SSA(別売)、ボックスMA:DCB-MA(別売)と連結可能材質アルミ(伸縮ハンドル)質量(kg)5.9材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)(最小)690外寸法・奥行(mm)390
キューブボックスキャリー(ボックスSSA)
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ボックスを連結して、転がして運べる ツールボックス 中身の見える透明フタ。仕切り板:5枚付(取りはずし可能)。ボックスMA:DCB-MA(別売)、ボックスLA カート:DCB-LA(別売)と連結可能材質ポリカーボネート(透明フタ)質量(kg)2.1材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)10
カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498税込¥6,0481袋(25個)当日出荷専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅質量(g)約1.3適合外径(Φmm)5.5~6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ芯線:0.8~1.0mm/AWG24~26
電工プロキャンバスベルト
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷幅広サポーターとハーネスで荷重を分散し、腰の負担を軽減。ワンタッチバックルで着脱楽々。内側のエアークッションで腰の痛みを軽減用途腰道具吊下げ用ベルト + ハーネス材質ベルト:ポリプロピレン、ポリエステル、バックル:ポリアセタール寸法(mm)サポーター:150×780、ベルト:50×940~1150
フルハーネス
JEFCOM(ジェフコム)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷新規格対応!リーズナブルながら、必要な機能はしっかり備えた「エントリーモデル」 ランヤード付オールラウンドフルハーネス エントリーモデル 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス材質肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂・丸リング:スチール色青質量(g)約1370(ランヤード含む)種類ロープ式フックNo.57(スチール)ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)材質(ランヤード)3ッ打ナイロン肩・腿部ベルト幅(mm)45材質(肩・腿部ベルト)ポリエステルショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)25(ナイロン)脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード1丁掛け
NWSニッパー138
JEFCOM(ジェフコム)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)330質量(g)330タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー138
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)310質量(g)310タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン