カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(166)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(48)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(7)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(61)
- 測定・測量用品(64)
- 作業工具/電動・空圧工具(297)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(8)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(22)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(696)
- ねじ・ボルト・釘/素材(33)
- 自動車用品(3)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

呼線リール付セット
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷呼線(グリーンスリムライン)とリールをセット!腰につけて素早い繰り出し、携帯楽々! 繰り出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能) 収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)材質スチール(リール)全長(mm)314(リール)質量(g)540(フレーム)
ネットワークパッチケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個(3本)翌々日出荷壁コンセントと測定器間に使用 検査用に最適。 カテゴリー5eネットワークパッチケーブル。 ストレート接続。 STP仕様(シールドタイプ)。構造STPケーブルスタンダード
サージプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷雷から電話・FAXなどの機器を守る。 機器とジャックの間にセットするだけ(電話線用)保存温度(℃)-22~85℃周波数特性0~1GHz湿度範囲95% 以下寿命300回 (100A)コネクタRJ-11(6極2芯)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16d(75Ω)
LANケーブルチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷施工不良を激減させる!LAN配線の施工時チェック! CAT6対応!高性能LANチェッカー。 LANケーブルの誤配線、ケーブル長、減衰、遠端漏洩、近端漏洩の良否を判定。 高精度のケーブル長測定(±5%rdg.±1mNVP値設定時) 小型で軽量、短時間で簡単に試験診断が可能。 クロスケーブルの測定も可能(ワイヤーマップのみ)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示液晶(LCD)(受信機)周波数複数周波数方式(出力)(送信機))機能POWER LED(緑色)が点滅 (電池交換お知らせ)電池寿命(時間)約8時間(アルカリ電池)確度(℃)保障温度範囲:23±5(80%RH以下)(受信機)使用電池単3アルカリ乾電池×2(受信機)、単3アルカリ乾電池×2(送信機)オートパワーオフ約3分で自動的に電源OFF(受信機)、受信器から20分以上信号が無い場合、自動電源OFF(送信機)測定基準Cat5e・Cat6基準に基づくメーカーオリジナルデータベース。Cat6は実用上問題なく動作する検査を行う(受信機)ケーブル長測定範囲:10m~100m(10cm単位まで表示)
キャンバスホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ハードな使用に耐える、タフな耐摩耗ポリエステルキャンバス製。質量(g)80タイプペンチ・ドライバー親子吊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×250
電工プロツールホルダー(ペンチ・カッター親子吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷高級黒牛ヌメ革使用のツールホルダー! 製造、染色、型押し、裁縫の全てを日本の職人の手で仕上げました。 高級牛ヌメ表革を黒色本染め。 一枚革の使用で、薄い皮を接着したものに比べて軽量。 コバ(革の切断面)前面に、水漏れ、摩擦を防ぐ特殊塗料をコーティング。質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×225
お徳用パック コンビス(丸頭座付)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981箱(740本)欠品中切込み切削面を持つ高いネジ山でコンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け可能です。コンクリートに直接ビスが使えます!(プラグ不要)使用方法(コンクリート)回転/振動、(ブロック)回転、(レンガ)振動材質鉄(SWCH-18A) 表面処理(フッ素シルバー加工)長さ(mm)24.5ねじ頭径(mm)9.7呼びM4適合ドリル径(mm)コンクリート/ブロック:3.5、レンガ:径3.2
ソフトプラホルダー(1丁吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立したドライバーホルダー(1丁吊)! 超軽量・スリムタイプ 汗や水に強い!寸法(mm)45×45×170質量(g)20
電工トートバケット
JEFCOM(ジェフコム)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷肩にかけて持ち運びができるトートバケットです。 ショルダーベルトは長さ45cmと肩掛けに便利です。 側面・底面は形の崩れにくい樹脂板入。耐荷重78.5N(8kgf)本体質量(kg)1.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×270(外寸)、380×195×250(内寸)ポケット数27個(パーツ)
リール用キャスター(ストッパー付)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ケーブルリールがキャスターで移動楽々!用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×72×51質量(g)180ストッパーあり取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
電気工事士技能試験工具キット
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~1セット翌々日出荷1種・2種技能試験に必要な工具をワンセット。 コンパクトで使いやすいソフトな新型キャリングケース付。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×100
ソフトプラホルダー(2丁吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷新素材採用!やわらかい樹脂のツールホルダーです。 フィット感と耐久性を両立した「EVA樹脂製」。ペンチを1万回抜き差ししても破れない優れた耐久性です。 豊富なカラーバリエーション今までのホルダーにはなかった明るい発色を実現しました。 超軽量・スリムタイプ汗や水に強いです。寸法(mm)120×50×200質量(g)70
ソフトプラホルダー(1丁吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷新素材採用!やわらかい樹脂のツールホルダーです。 フィット感と耐久性を両立した「EVA樹脂製」。ペンチを1万回抜き差ししても破れない優れた耐久性です。 豊富なカラーバリエーション今までのホルダーにはなかった明るい発色を実現しました。 超軽量・スリムタイプ汗や水に強いです。寸法(mm)60×50×200質量(g)40
電工プロニッパー(圧着付・強力タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断!。耐久性の高い強力刃仕様。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付全長(mm)220質量(g)320切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm)VA線/2.0×3芯切断能力(Φmm) 軟鉄線4圧着機能(mm2)1.25~3.5
電工プロ折りたたみ パイプソー替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷電工プロ折りたたみパイプソーJPST-120専用替刃。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃材質SK-5(炭素工具鋼)刃長(mm)120刃厚(mm)0.6
電工プロ折りたたみ 押切りノコ替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷電工プロ折りたたみ押切りノコJOMT-120専用替刃。ニッケルメッキ仕上げ刃材質SK-5(炭素工具鋼)刃長(mm)120刃厚(mm)1.3
電工プロ折りたたみ 押切りノコ
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。ニッケルメッキ仕上げ刃用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19全長(mm)259高さ(mm)53質量(g)132ピッチ(mm)9.5刃長(mm)120板厚(mm)1.3折込可刃厚(mm)1.3収納時寸法(mm)150切り幅(mm)1.75
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981袋(25個)当日出荷モジュラープラグと同じ幅の「スリム」な保護カバー。モジュラープラグと同じサイズで左右に出っぱりがないので隣接ポートとぶつからない色青適合プラグプラグタイプ8P/カテゴリー5e・カテゴリー6(1ピース、2ピースタイプ)
電話線アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥2,698税込¥2,9681セット(2個)翌々日出荷LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)の壁コンセント間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)用途壁コンセントの導通チェック用寸法(mm)16.5×41.5×27
LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥9,798税込¥10,7781セット(4個)当日出荷LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.5~8)寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(3個)当日出荷LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.2~4)寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
ケーブルタイ
JEFCOM(ジェフコム)¥349~税込¥384~1パック(100本)ほか翌々日出荷軽くてスムーズ!安心確実ロック!。挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります材質ナイロン66
ジョイントプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ホテル・展示会場等でのイベントに最適なケーブルプロテクター。床にケーブルを施設した上から設置できる。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。底のないシンプルな構造、乗り越えやすい穏やかな形状は、人の往来の多い屋内で安心して使用できる。直接連結タイプ用途屋内外兼用、ホテル・倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に。人や台車等の安全な乗り越えに材質ポリウレタン質量(kg)3.5全長×幅W×厚さ(mm)830×435×37適合電線Φ30mm以下の電線7本
マルチトラプロテクター 増設用プロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷マルチトラプロテクター交換用プロテクター用途工事・仮設現場等でのケーブルの保護に質量(kg)2長さ(m)1適合電線中央穴/Φ50mm以下の電線
お徳用パック コンビス(ステンレス・皿頭)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981セット(500本)3日以内出荷コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群種別皿頭材質ステンレス全長(mm)24.5ねじ径(Φmm)4
ドリルネジ(シンワッシャー)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581パック(75本)翌々日出荷【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×30
電工プロ充電ドライバーホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高級「黒牛ヌメ革」使用の充電ドライバーホルダー。充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK。リチウムイオン電池搭載のドライバーにも対応。高級牛ヌメ表革を黒色本染め。一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量。コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×320
電工プロハイポーチ
JEFCOM(ジェフコム)¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷グローブ革を使用した人気のブラックタイプに「ポケット3段式」登場。最高級グローブ革仕様。柔軟性と強度・耐久性を両立!形状3段色ブラック質量(g)380タイプ多量のパーツが入る広々ポケット3段式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×220
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) セット
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)のプラケース入セットセット内容Φ21×2本、Φ27×2本、Φ33×1本
ポイントワカール
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる! 携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1寸法(mm)受信器/126×64×40送信器/Φ18×76連結金具/135(ねじ部含まず)使用温度範囲(℃)5~40(80%RH以下)ねじ径連結金具/M5使用電池受信器/006P(9V)×1個送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池)探知能力木材・石膏ボード/1mコンクリート/70cm金属・鉄板/30cm電池寿命受信器/約5時間送信器/約30分
ショート押引きノコ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷引いても押しても切れる刃形状の押引きノコ。刃の先端で切り込み穴があけられる。刃長が短くコンパクトで、作業袋に収納しやすい。鋸の腰が強く力を刃にダイレクトに伝達。粗目でザクザク切り進みができる全長(mm)205質量(g)45刃長(mm)80刃厚(mm)1.3
ミニ圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥16,880税込¥18,5681個当日出荷小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。軽量コンパクト用途絶縁端子用全長(mm)218質量(g)365使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応(使用範囲:5.5、8、14、22mm2)。吊り下げ穴付用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)330質量(g)670使用範囲5.5、8、14、22mm2
Vマワール(ブレーキ付・ケーブル受皿付)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷電線が垂れ下がらない「受皿付」+ブレーキが効いて回りすぎない「ブレーキ付」。よく回る。ブレーキ付で必要以上に回らない!。ブレーキは調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。外出し用のガイドリング付。軽量・コンパクト仕様収納可能電線類IV線(Φ1.6mm、Φ2mm)等収納可能容量:外径Φ390×内径Φ190×高さ155mm(Vマワール部)最大荷重(受け皿部):0.34kN(35kgf)寸法(mm)(受皿)Φ430×65質量(kg)1.75質量(g)(受皿)428g本体寸法(mm)500×Φ480(回転円径)×85
アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥639税込¥7031個当日出荷フィッシャー用先端金具を、ジョイント釣り名人に接続可能用途ジョイント釣り名人、ジョイント釣り名人Jr.、ジョイント釣り名人スリム用長さ(mm)29最大径(Φmm)6