絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,350件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型ジャンピングバケット JEFCOM(ジェフコム)

    角型ジャンピングバケット

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式でコンパクトに!スプリング式でパッと開いてしっかり自立! 現場でのごみの収集に 資材や道具の運搬・収納に 折りたたみ時は、バックルでカチッと固定
    材質外装:ポリエステル・内装:PVC幅(mm)330質量(kg)0.94高さ(mm)250奥行(mm)250折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×110耐荷重N(kgf)147(15)
  • 万能ナイフ(折りたたみ式) JEFCOM(ジェフコム)

    万能ナイフ(折りたたみ式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状 ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定 刃の断面形状:ホローグラインド カラビナ付 クリップ付
    寸法(mm)170×35×18全長(mm)115(収納時)質量(g)105刃長(mm)55材質(刃)8cr13mov
  • ランプチェンジャー用キャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャー用キャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ランプチェンジャー用キャッチヘッド LEDダウンライト光源部用 別売の「ランプチェンジャー・ポール」と組み合わせることで、高所のランプの交換ができる 熱に強いシリコン吸盤採用で耐久性アップ
    材質本体:PC樹脂・吸盤:シリコン・グリップ:TPE質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×88適合ランプ光源分離型LEDダウンライト(口金:GH-76p, GX-53他)エコロジー商品省エネ
  • マルチオシュレーター替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    マルチオシュレーター替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    石膏ボードなどの切断、スイッチボックスの開口作業に(MBC-100専用替刃)
  • クロスドリル(磁器タイル用) JEFCOM(ジェフコム)

    クロスドリル(磁器タイル用)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
    用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C幅(mm)(六角シャンクS):6.35全長(mm)74質量(g)17.5刃先径(Φmm)8有効長(mm)13
  • クロスドリル(磁器タイル用) JEFCOM(ジェフコム)

    クロスドリル(磁器タイル用)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
    用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C幅(mm)(六角シャンクS):6.35全長(mm)71質量(g)12.5刃先径(Φmm)5有効長(mm)10
  • クロスドリル(磁器タイル用) JEFCOM(ジェフコム)

    クロスドリル(磁器タイル用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
    用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C幅(mm)(六角シャンクS):6.35全長(mm)67質量(g)11刃先径(Φmm)3.4有効長(mm)6
  • ポータブルケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    ポータブルケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。
    材質スチール質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
  • CD管リール(折りたたみ式) JEFCOM(ジェフコム)

    CD管リール(折りたたみ式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。
    用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
  • 胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使える墜落制止用器具 ランヤード
    タイプ兼用ランヤード(長さ)(mm)1700材質(ランヤード)ナイロンロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用) JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    Φ50mmのホールソー用ケガキ穴付。厚さ6mmのスリムタイプ。目盛り付。垂直・水平
    用途正面、背面、側面に磁石付寸法(mm)95×51×6質量(g)35
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    用途作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
  • 両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    傾くソケット採用(約15°)。障害物を避けて締付けできる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構
    用途一本で4サイズ(8、10、12、13)材質STEEL全長(mm)140質量(g)180タイプショートタイプ
  • スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    つまみ穴付 磁石付。超薄型・軽量、携帯に便利。気泡が大きく見やすくなった
    用途彫刻目盛で消えにくい材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)95×51×6質量(g)30
  • スピーダーワン(J3) JEFCOM(ジェフコム)

    スピーダーワン(J3)

    JEFCOM(ジェフコム)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    入線抵抗に合わせて使い分けできる! "電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド 両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる 入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる 3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)
    質量(kg)1.57全長(m)50線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)ねじサイズM5有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
  • ブレーカー配線チェッカー 死線用受信器 JEFCOM(ジェフコム)

    ブレーカー配線チェッカー 死線用受信器

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    別売の送信器(SEC-970、SEC-960)との併用で死線状態のコンセントとブレーカーの配線経路を探知可能。
    寸法(mm)105×75×26.4使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)使用電池単3アルカリ乾電池×2
  • スマートホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    スマートホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    安全帯や胴ベルトを外さずに着脱可能な金属クリップ採用スマホホルダー(小)。 別売ベルトサスペンダー(DB-124SH)に装着できる。 スマホを傷つけないリベットなし構造。着脱式マジックテープ。
    材質(本体)ポリエステル質量(g)100ベルト幅(mm)(装着可能)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×45×190(クリップ含む)材質(クリップ)ステンレス収納寸法(mm)(スマホサイズ最大)140×70×12
  • モジュラー圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。 ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。 使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。
    質量(g)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220ケース質量(g)約825(工具含む)
  • 電工プロドライバーホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロドライバーホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    高級人造皮革製のツールホルダー(ドライバー2丁吊)。 丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。 落下防止ワイヤーを取り付け可能。 フレキシブルに動いて体にフィット。
    質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×340
  • 電工プロハイポーチ JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロハイポーチ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    高級人造皮革製の腰袋(スタンダードタイプ)。 厚みのある1枚ものの人造皮革を樹脂製生地で補強。 ハーネス型安全帯対応で、吊り下げスペースを確保できる分割ベルト通し部。 クリップタイプのホルダーに便利なホルダー装着ベルト。 小型圧着工具やカッターナイフに最適のホルダー。 スイッチボックスケガキレベルにピッタリの小物用ポケット。 使いやすいスタンダードタイプ。
    質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×300
  • スリーサイズ電動ソケット JEFCOM(ジェフコム)

    スリーサイズ電動ソケット

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    1つのソケットで3サイズ使える。 3サイズ兼用電動ソケット。 18Vインパクト ドライバー対応。
    用途建築、足場、電設、配管工事等のボルト締めに質量(g)270寸法(直径Φ×高さH)(mm)31.5×93適合サイズ(mm)17・19・21
  • クロス変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    クロス変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    手持ちのLANケーブルを、クロス・ストレートに変換できる! ストレートをクロスに、クロスをストレートに、配線変換可能。
    質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.2×52.8×18.5
  • 外装付ネットワークパッチケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    外装付ネットワークパッチケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製外装付で丈夫!衝撃や圧縮に強い! ネズミやペットのかじりから保護。 外径Φ3.8mmの細径LANケーブル。
    ケーブルスリム
  • ワンタッチサイディングウッドコア専用ダストカバー JEFCOM(ジェフコム)

    ワンタッチサイディングウッドコア専用ダストカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)380適合サイズ(Φmm)32~80寸法(Φ×mm)125×290
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    材質黄銅、ニッケルメッキ定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
  • BNC型ストレートプラグ JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    材質黄銅、ニッケルメッキ定格電圧 AC V500耐電圧(V)AC1500
  • スイベルグリップ(シャックル付) JEFCOM(ジェフコム)

    スイベルグリップ(シャックル付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    より戻し付シングルグリップ!シャックル付
    全長(mm)310質量(g)100引張荷重(kN[kgf])3(306)ソックス部(mm)230ケーブル径(Φmm)13~18
  • お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,798税込9,678
    1パック(240本)
    翌々日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け材質石膏ボード12.5mm厚ねじ径M4ドリル径(Φmm)9最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
  • LEDプロジェクションライト(投照器) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器)

    JEFCOM(ジェフコム)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)電源AC100V 40W本体質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)5(防水、PSE認証済)機能自動スリープ機能使用電池CR2032材質(外枠)アルミダイカストLEDフルカラーLED20個搭載動作電圧リモコン:DC3V周波数(MHz)リモコン:433.92電波到達距離(m)リモコン:3動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55動作湿度(%)本体:85以下電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)色相4096段階/RGB各色
  • ステップルヌッキー(ネジ回しヘッド) JEFCOM(ジェフコム)

    ステップルヌッキー(ネジ回しヘッド)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    テコの原理で、配線用ステップルを軽く抜ける。電線固定用ステップル(Φ1.6~2.6)の引抜が可能。 ネジ頭をはさんで回せる。ナベ、トラスなどのネジ頭(M4~M8)をはさんで回せる。 床平面にキズがつきにくいアール形状のアゴ。
    全長(mm)185質量(g)270
  • 補助帯用吊りベルト JEFCOM(ジェフコム)

    補助帯用吊りベルト

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    安全帯のズレ落ちを防止する補助帯の吊りベルト (交換用単品販売)
    用途補助帯用吊りベルト
  • ケーブルラック用誘導金具 JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルラック用誘導金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ジョイントグラスライン(GL-0820S)専用の交換金具
    寸法(mm)430×72×72質量(g)60ねじサイズM6
  • スイッチボックスケガキレベル JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    マグネットが5面にあるので測り方いろいろ 正面に固定して水平出しできる スイッチボックスのケガキにも使える 目盛り付 強力マグネットで吸着力アップ! スイッチボックスのケガキにも使用できる
    用途エアコンの背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
  • ケーブルストリッパー(替刃) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルストリッパー(替刃)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ケーブルストリッパー(ND-900)専用替刃。
    適合本体ケーブルストリッパー(ND-900)
  • ステップドリル(スパイラルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ステップドリル(スパイラルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スパイラル溝で切れ味抜群!切りくずが少ない 3面取りでスリップしない丸軸シャンク
    全長(mm)110(加工誤差±2.5)質量(g)280段数13被削材鉄板2.0mm、ステンレス板1.6mmシャンク径(Φmm)10穴あけ寸法(Φmm)4/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39
  • スピーダーワン(J3) JEFCOM(ジェフコム)

    スピーダーワン(J3)

    JEFCOM(ジェフコム)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線! Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
    種別トリプルロッド材質PETタイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
  • キャンバスホルダー(ミニ圧着工具1丁吊) JEFCOM(ジェフコム)

    キャンバスホルダー(ミニ圧着工具1丁吊)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハードな使用に耐える、タフな耐摩耗ポリエステルキャンバス製ホルダーに、ミニ圧着工具1丁吊りタイプが追加。 軽くて丈夫なポリエステルキャンバス。 工具の先端が突き出ない、ポケットタイプの底部。工具の先端から体や床、壁を保護します。
    質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×230適合工具DC-1255、DC-4M、DC-17MA2、DC-20M、DC-25MA、DC-125K、DC-112MA、DC-11M、MJ-8
  • 両口ダブルソケットレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    両口ダブルソケットレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    同じねじサイズで対辺が異なる六角ボルト・ナットに対応。 ラチェット機構付、落下防止用吊り下げ穴付。
    全長(mm)208質量(g)320呼び寸法(mm)M10(16×17)、M12(18×19)
  • マルチ圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    マルチ圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    1丁で2タイプ・計5サイズにマルチに対応。絶縁被覆付閉端接続子(CE-1・CE-2・CE-5)、裸端子・PBスリーブ(1.25・2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい。
    全長(mm)218質量(g)325
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。 アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用。
    質量(kg)0.85寸法A(mm)136寸法D(mm)85寸法B(mm)53寸法C(mm)226安全荷重(kg)1.17最大通過物径(Φmm)85