カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(51)
絞り込み
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)
- モノタロウ(19)
- MAZDA(マツダ)(876)
- KANA(片山チエン)(492)
- BIGM(丸山製作所)(205)
- 大阪魂(53)
- エスコ(49)
- 未来工業(45)
- 神東塗料(43)
- SUS(エスユーエス)(34)
- オザック精工(32)
- ワルター(32)
- 福井クラフト(30)
- KHK(小原歯車工業)(26)
- NSK(日本精工)(24)
- 三木プーリ(23)
- イマオコーポレーション(20)
- エレコム(19)
- NB(日本ベアリング)(19)
- 東栄管機(18)
- ブランドをもっと見る
「d0057」の検索結果
特価

PLS継手 ソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。材質ポリエチレン被覆鋼管製形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体ガス
PLS継手 チー
日本継手(旧:JFE継手)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。材質ポリエチレン被覆鋼管製形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体ガス
PLS継手 エルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。材質ポリエチレン被覆鋼管製形状エルボ種類ねじ込み継手使用流体ガス
PLS継手 ストリートエルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。材質ポリエチレン被覆鋼管製形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体ガス
PLS継手 サービスチー
日本継手(旧:JFE継手)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。材質ポリエチレン被覆鋼管製形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体ガス
アダプターソケット 青銅製管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管角数8
アダプターエルボ 青銅製管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管角数8
PLS継手 径違いソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。材質ポリエチレン被覆鋼管製形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体ガス
PLS継手 径違いエルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。材質ポリエチレン被覆鋼管製形状エルボ種類ねじ込み継手使用流体ガス
PLS継手 径違いチー
日本継手(旧:JFE継手)¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。材質ポリエチレン被覆鋼管製形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体ガス
ソケット 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
45°エルボ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
チーズ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
エルボ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
アダプターソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。インナー(器具接続)側、コア有り側両方ともテーパねじになっています。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
アダプターめすおすソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。インナー(器具接続)側、コア有り側両方ともテーパねじになっています。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
アダプターエルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
アダプターめすおすエルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
径違いソケット 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
径違いエルボ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型
日本継手(旧:JFE継手)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷チーによる分岐に比べ、。・十分な流量が得られます。・ストッパーの働きにより、芯ずれ、角度のくるいがありません。・大幅にコストダウンがはかれます。・分岐取出部は、ねじ込み型と溶接型の2タイプがあります。用途分岐用溶接配管材質JIS G 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」のS25C規格(一財)日本消防設備安全センター登録認定品最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス、及び油:1.0、200℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水(注1):1.4、消火配管に使用する場合、120℃以下の静流水(注2):2.0 (注1)脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流で、過渡的な変動は除く。(注2)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス、蒸気適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)
トランジション継手 ねじエルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。用途鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
トランジション継手 ねじエルボロング
日本継手(旧:JFE継手)¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。用途鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
PLSアイボリー継手 チー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の81種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4寸法L1(mm)70寸法A(mm)46寸法D(mm)57使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)32
PLSアイボリー継手 ソケット 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の88種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4寸法L1(mm)98寸法A(mm)25寸法D(mm)57使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)32
PLSアイボリー継手 ソケット 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の29種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4寸法L1(mm)98寸法A(mm)25寸法D(mm)57使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)32
PLSアイボリー継手 エルボ 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の5種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状エルボ90°規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4寸法L1(mm)70寸法A(mm)46寸法D(mm)57使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)32
PLSアイボリー継手 チー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の20種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4寸法L1(mm)70寸法A(mm)46寸法D(mm)57使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)32
PLSアイボリー継手 エルボ 硬質エンビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の68種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状エルボ90°規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4寸法L1(mm)70寸法A(mm)46寸法D(mm)57使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)32
PLSアイボリー継手 サービスチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の25種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ寸法d(mm)42.7呼び径(B)1-1/4寸法L1(mm)70寸法A(mm)46寸法D(mm)57寸法L2(mm)112寸法L3(mm)29使用流体都市ガス、LPガス寸法L4(mm)24寸法R(mm)43469呼び径(A)32寸法Rc(mm)Rc1-1/4
PLSアイボリー継手 ストリートエルボ 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の75種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ストリートエルボ寸法d(mm)42.7呼び径(B)1-1/4寸法L1(mm)70寸法A(mm)46寸法D(mm)57寸法L2(mm)112寸法L3(mm)29使用流体都市ガス、LPガス寸法L4(mm)24寸法R(mm)43469呼び径(A)32寸法Rc(mm)Rc1-1/4
PLSアイボリー継手 ストリートエルボ 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の14種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ストリートエルボ寸法d(mm)42.7呼び径(B)1-1/4寸法L1(mm)70寸法A(mm)46寸法D(mm)57寸法L2(mm)112寸法L3(mm)29使用流体都市ガス、LPガス寸法L4(mm)24寸法R(mm)43469呼び径(A)32寸法Rc(mm)Rc1-1/4
PLSアイボリー継手 径違いソケット 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の60種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4×1寸法L1(mm)96寸法B(mm)48寸法D1(mm)57寸法D2(mm)48使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)32×25
PLSアイボリー継手 径違いソケット 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の120種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)2×1-1/4寸法L1(mm)107寸法B(mm)58寸法D1(mm)76寸法D2(mm)57使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)50×32
PLSアイボリー継手 径違いソケット 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の63種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)2×1-1/4寸法L1(mm)107寸法B(mm)58寸法D1(mm)76寸法D2(mm)57使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)50×32
PLSアイボリー継手 径違いソケット 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の117種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4×1寸法L1(mm)96寸法B(mm)48寸法D1(mm)57寸法D2(mm)48使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)32×25
PLSアイボリー継手 径違いソケット 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の119種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2×1-1/4寸法L1(mm)100寸法B(mm)52寸法D1(mm)63寸法D2(mm)57使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)40×32
PLSアイボリー継手 径違いソケット 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の62種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2×1-1/4寸法L1(mm)100寸法B(mm)52寸法D1(mm)63寸法D2(mm)57使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)40×32
PLSアイボリー継手 径違いソケット 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の59種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4×3/4寸法L1(mm)92寸法B(mm)48寸法D1(mm)57寸法D2(mm)40使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)32×20