タイプ袋
材質スチール
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
六角軸二面幅(mm)19
材質スチール
対辺(mm)19
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ貫通
色クロームメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸二面幅(mm)21
全長(mm)31
材質スチール
対辺(mm)21
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)23
六角軸二面幅(mm)21
材質スチール
対辺(mm)21
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ袋
材質スチール
全長(mm)31(ナット/ロック)
付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個
色ブラック
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ袋、5穴車用
六角軸二面幅(mm)17
全長(mm)31
材質スチール
対辺(mm)17
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)23
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
タイプ袋
二面幅(mm)17
ねじ径(mm)12
全長(mm)44
セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ袋
材質スチール
付属品ロック4個、キーアダプター1個
色ブラック
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。
柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
付属品専用アダプター(A128)1個
サイズM12×P1.5
タイプ貫通ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
色クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM14(外径Φ23.5mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。
柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
サイズM14×P1.5
付属品専用アダプター(A129)1個
タイプ貫通ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。
柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
付属品専用アダプター(A128)1個
サイズM12×P1.25
タイプ貫通ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。
耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。
ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
二面幅(mm)17
ねじ径(mm)12
全長(mm)44
セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個
タイプロックナット
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。
七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。
キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ
サイズM12×P1.25
タイプ袋ナット
質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25
RoHS指令(10物質対応)対応
極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。
七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。
キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
サイズM12×P1.5
付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ
質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25
タイプ袋ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。
意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
RoHS指令(10物質対応)対応
色クロームメッキ
テーパー60°
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)
色ブラック
タイプロックナット
ツバ径(Φmm)20
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。
六角軸二面幅(mm)19/21(キー)
全長(mm)31
付属品キーアダプター
タイプロックナット
外径(Φmm)23
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)23
キー外径(Φmm)26
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。
斬新で画期的なロックデザインです。
タイプロックボルト
付属品キーアダプター(17/19兼用)
RoHS指令(10物質対応)対応
フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法)
従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
ねじ径(mm)12
六角軸二面幅(mm)19
全長(mm)27
タイプ袋
テーパー60°
有効ねじ(mm)22
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ袋
材質スチール
対辺(mm)19
ねじ径(mm)12
全長(mm)22
セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号
RoHS指令(10物質対応)対応
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ袋
材質スチール
全長(mm)31(ナット/ロック)
付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個
色ブラック
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法)
従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
タイプ袋
六角軸二面幅(mm)19
ねじ径(mm)12
全長(mm)27
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)22
レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。
意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
仕様ナット側 nut side / 17HEX、レンチ側 Wrench side / 21HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
6日以内出荷
M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。
M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。
ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ袋
六角軸二面幅(mm)17
全長(mm)27
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)23
材質SCM435
全長(mm)53
サイズM12×P1.5
ピッチ1.5
ねじ径(mm)12
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
メーカーHONDA
RoHS指令(10物質対応)対応
スプライン寸法(mm)Φ12.3
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。
M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。
ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
全長(mm)50
サイズM14×P1.5
質量(g)63(エンドキャップを装着した場合のナット1個あたり)、57(エンドキャップなしのナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)24
テーパー60°
二面幅(mm)19HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)32(エンドキャップを装着した場合)
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ袋
材質スチール
二面幅(mm)19/21(キー)
ねじ径(mm)12
全長(mm)22
セット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
テーパー60°
ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。
シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。
六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)
付属品キーアダプター
全長(mm)35
サイズM12×P1.5
タイプロックナット
シャンク径(Φmm)18.5
シャンク長(mm)12.5
ワッシャー外径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)28
キー外径(Φmm)26
M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。
M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。
ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
全長(mm)50
サイズM14×P1.25
質量(g)63(エンドキャップを装着した場合のナット1個あたり)、57(エンドキャップなしのナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)24
テーパー60°
二面幅(mm)19HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)32(エンドキャップを装着した場合)
関連キーワード
1
2
次へ