カテゴリ

  • タイヤ・足回り(75)
    • タイヤ・ホイール付属部品(69)
    • ハブリング(6)
  • カー用品(58)
    • カーアクセサリー(56)
  • 自動車補修部品(2)
    • エンジンルーム内部品(1)
  • バイク部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KYO-EI
  • スバル(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(9)
  • 1.5(10)
ねじの呼び
  • M10(3)
  • M12(30)
  • M14(7)
  • M16(1)
種類
  • 種類ナットカバー(4)
  • 種類ラグボルト(4)
  • 種類袋ナット(29)
  • 種類貫通ナット(20)
長さ(mm)
  • 16(8)
  • 19(2)
  • 22(5)
  • 25(4)
  • 27(9)
  • 28(4)
  • 30(2)
  • 31(14)
  • 35(10)
  • 37(2)
  • 40(4)
  • 42(3)
  • 44(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 52(2)
  • 53(2)
  • 59(2)
  • 60(3)
  • 63(2)
二面幅(mm)
  • 17(16)
  • 19(24)
  • 20.6(1)
  • 21(21)
  • 22(1)
17・19・20.6・21・22
材質
  • 鉄すべて(19)
  • SCM435(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(132)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kyo-ei」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラグナット・スーパーコンパクト KYO-EIラグナット・スーパーコンパクトKYO-EI(68件のレビュー)
88税込97
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ全長(mm)22材質スチールテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EILug Nut 1pcs 袋KYO-EI(58件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
Lug Nut 19HEX  袋 KYO-EILug Nut 19HEX 袋KYO-EI(33件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(16個)ほか
当日出荷
六角軸二面幅(mm)19材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 21HEX  袋 KYO-EILug Nut 21HEX 袋KYO-EI(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(16個)ほか
当日出荷
六角軸二面幅(mm)21全長(mm)31材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
Lug Nut 1pcs 貫通 KYO-EILug Nut 1pcs 貫通KYO-EI(36件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
タイプ貫通クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
インサイドバルブ KYO-EIインサイドバルブKYO-EI(17件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
メッキタイプインサイドバルブRoHS指令(10物質対応)対応
バルブ エクステンション KYO-EIバルブ エクステンションKYO-EI(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
全長(mm)39メッキタイプ真ちゅう製RoHS指令(10物質対応)対応
インサイドバルブ(軽合金アルミ製) KYO-EIインサイドバルブ(軽合金アルミ製)KYO-EI(26件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質軽合金アルミ全長(mm)39タイプインサイドバルブツバ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock Compact 1pcs 袋 KYO-EIBull Lock Compact 1pcs 袋KYO-EI(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラックKYO-EI(30件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 21HEX 袋 KYO-EILug Nut 21HEX 袋KYO-EI(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(16個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角軸二面幅(mm)21材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°
Lug Nut Compact KYO-EILug Nut CompactKYO-EI(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(16個)
当日出荷
フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
ねじ径(mm)12六角軸二面幅(mm)19全長(mm)27タイプテーパー60°有効ねじ(mm)22
スリーブ付ゴムバルブ KYO-EIスリーブ付ゴムバルブKYO-EI(26件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長(mm)33タイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)11.5
スリーブ付ゴムバルブ KYO-EIスリーブ付ゴムバルブKYO-EI(47件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質NR適合リム穴(mm)Φ11.5タイプスリーブゴム付きバルブ最大使用圧力(kPa)450RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 19HEX 貫通 KYO-EILug Nut 19HEX 貫通KYO-EI(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(16個)ほか
当日出荷
タイプ貫通六角軸二面幅(mm)19全長(mm)16クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 17HEX  袋 KYO-EILug Nut 17HEX 袋KYO-EI(17件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20個)
当日出荷
タイプ袋、5穴車用六角軸二面幅(mm)17全長(mm)31材質スチール対辺(mm)17表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ) KYO-EIツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ)KYO-EI(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 17HEX 貫通 KYO-EILug Nut 17HEX 貫通KYO-EI(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角軸二面幅(mm)17クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EIBimecc Lug Bolts For Import CarKYO-EI(13件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
KYOKUGEN Nut 20pcs KYO-EIKYOKUGEN Nut 20pcsKYO-EI(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(20個)
当日出荷から6日以内出荷
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品) KYO-EIKYOKUGEN Closed End Type Nut(単品)KYO-EI(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。
BlackRoHS指令(10物質対応)対応
外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング KYO-EI外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリングKYO-EI(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
センターボアがストレートなホイールにお勧め。
外径(Φmm)73材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト高さ(mm)10ツバ径(Φmm)76RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品)KYO-EI(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
BlackRoHS指令(10物質対応)対応
BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラック KYO-EIBullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラックKYO-EI(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール付属品ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットドレンボルト KYO-EIマグネットドレンボルトKYO-EI(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応
Lug nut For Import Car KYO-EILug nut For Import CarKYO-EI(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
クロームメッキテーパー60°
Bull Lock TUSKEY BOLT KYO-EIBull Lock TUSKEY BOLTKYO-EI(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(4個)
当日出荷から7日以内出荷
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。
タイプロックボルト付属品キーアダプター(17/19兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 21HEX 貫通 KYO-EILug Nut 21HEX 貫通KYO-EI(7件のレビュー)
879税込967
1セット(16個)ほか
当日出荷
タイプ貫通六角軸二面幅(mm)21全長(mm)16クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット) KYO-EIブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)KYO-EI(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ材質スチール対辺(mm)19ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bimecc 外径Φ75ハブリング KYO-EIBimecc 外径Φ75ハブリングKYO-EI(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
Bimecc(ビメック)外径75Φハブセントリックリング。センターホール75Φのアフターアルミホイールに適応します。 ホイールと車両の隙間を埋め、高速走行時のハンドルのブレを防止します。
外径(Φmm)75高さ(mm)10
MONOLITH T1/06 12X1.5 KYO-EIMONOLITH T1/06 12X1.5KYO-EI(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(20個)
当日出荷から7日以内出荷
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
極限ナット 補充用ナット M12XP1.5 単品 KYO-EI極限ナット 補充用ナット M12XP1.5 単品KYO-EI(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
全長(mm)25ブラックサイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock TUSKEY KYO-EIBull Lock TUSKEYKYO-EI(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4個)
当日出荷から7日以内出荷
耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。 プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。
六角軸二面幅(mm)19/21(キー)全長(mm)31付属品キーアダプタータイプロックナット外径(Φmm)23テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23キー外径(Φmm)26
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラックKYO-EI(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品)KYO-EI(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
全長(mm)44ピッチ1対辺(mm)19ねじ径M16ツバ径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/06 12X1.25 KYO-EIMONOLITH T1/06 12X1.25KYO-EI(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(20個)
当日出荷から6日以内出荷
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用KYO-EI(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個メッキ表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut Compact 1pcs 袋 KYO-EILug Nut Compact 1pcs 袋KYO-EI(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
タイプ六角軸二面幅(mm)19ねじ径(mm)12全長(mm)27テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)22
LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX KYO-EILUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEXKYO-EI(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
トヨタプリウス、アクア等、平面座純正アルミにお勧め。
ワッシャー外径(mm)Φ30サイズM12×P1.5二面幅(mm)21HEXRoHS指令(10物質対応)対応