カテゴリ

  • バイク部品(81)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(72)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 整備工具・収納(4)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • プロト
  • piaggio(ピアッジオグループ)(70)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(60)
  • SPARKFUN(26)
  • ラムマウント(21)
  • MV AGUSTA(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • BenQ(ベンキュー)(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
  • RS PRO(9)
  • ブランドをもっと見る

「plot」の検索結果

関連キーワード
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ショックドライバー ビットセット プロトショックドライバー ビットセットプロト(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
用途汎用ツールレッドボックスタイプショックドライバー ビットセット
FRP補修キット プロトFRP補修キットプロト(16件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷
必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
セット内容クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋危険等級危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの使用期限樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月危険物の性状第2種
簡単ブレーキエア抜きツール プロト簡単ブレーキエア抜きツールプロト(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。
用途ディスクブレーキ車レッド(アルマイト)タイプ簡単ブレーキエア抜きツール
シリコンプレート プロトシリコンプレートプロト(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
用途汎用ツール材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)レッド耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
オイルストーン #400 細目 バイク用 PGR0090 プロトオイルストーン #400 細目 バイク用 PGR0090プロト(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
メーカー名:プロト<br />メーカー品番:PGR0090<br />ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。<br />番手:400<br />材質[素材]:A砥粒<br />使用箇所:バリ取り等<br />内容量[数量]:1個<br />特記事項:ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。<br />関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。材質A砥粒適合品番品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106番手400使用箇所バリ取り等数量(個)1
ステンレスピンクリーナー10セット プロトステンレスピンクリーナー10セットプロト(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10本)
当日出荷
直径0.4mm~1.6mmまでの10本を揃えたキャブレターなどの極小径穴の掃除に利用します。先端側面のローレット加工が汚れを削り出し、全長120mmほどのため深い穴掃除にも対応可能です。線径0.4mm~1.6mmまで10本揃った全長120~130mmのピンクリーナーです。キャブレターなどの小径穴の洗浄に最適です。先端側面のローレット加工により往復運動での深い穴掃除にも便利です。
用途極小径穴用、汎用ツール全長(mm)120(0.38/0.42/0.48/0.54/0.6/0.64/0.78/0.96/1.18/1.58)シルバータイプステンレスピンクリーナー10セット
クールテック TYPE-S プロトクールテック TYPE-Sプロト(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
ばね力(N)11
オイルキャッチタンクホース  1m &phi;9 OC011-01 プロトオイルキャッチタンクホース 1m &phi;9 OC011-01プロト
519税込571
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロト<br />メーカー品番:OC011-01<br />サイズ:内径Φ9×1m<br />備考:PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ<br />関連商品:品番:OC011-00,OC011-01
適合PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ内径(Φmm)9寸法(m)1機能耐油、耐圧、冷却水商品(関連商品)品番:OC011-00,OC011-01
オイルキャッチタンクホース  1m &phi;12 OC011-00 プロトオイルキャッチタンクホース 1m &phi;12 OC011-00プロト
569税込626
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロト<br />メーカー品番:OC011-00<br />サイズ:内径Φ12×1m<br />備考:PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ<br />関連商品:品番:OC011-00,OC011-01
適合PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ内径(Φmm)12寸法(m)1機能耐油、耐圧、冷却水商品(関連商品)品番:OC011-00,OC011-01
ガソリンコック プロトガソリンコックプロト(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
シングルアクションのガソリン用コック。レバーを直角方向に向けると流れが止まります。フューエルラインの中間や継ぎ手に利用。
寸法(mm)50×27×40
ホースクランプ プライヤー プロトホースクランプ プライヤープロト(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途6-19mmのホース直径に最適レッドサイズS寸法(長さL×幅W)(mm)155×45適合径(Φmm)6~19
クールテック TYPE-R プロトクールテック TYPE-Rプロト(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
ばね力(N)13
シリコンジョウゴ クチ17 プロトシリコンジョウゴ クチ17プロト(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
折りたたんでコンパクトな収納が可能になる、オイルじょうご。
用途汎用品材質シリコン製寸法(mm)(差込口)17、(注入口)80レッド高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)、(最大)130、(収納時)55タイプシリコンジョウゴ クチ17
フレックスリングスパナ プロトフレックスリングスパナプロト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オートバイの小型車にも対応しやすい、コンパクトな調整式のリングスパナです。狭小スペースに入り込みやすく、リヤサスの調整にも重宝します。
用途対応ナット外径目安35-75mm寸法(mm)150×80×6ブラック/レッドタイプフレックスリングスパナ
いじり止め穴付きヘックスローブ プロトいじり止め穴付きヘックスローブプロト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(9本)
当日出荷
いじり止め穴付きのトルクスレンチ。長尺と短尺側の両方にいじり止め穴を設けており、どちらでも回すことができます。<br />メーカー名:プロト<br />メーカー品番:PGR0026<br />色[カラー]:レッド<br />重量[グラム]:320<br />材質[素材]:カーボンスチール<br />内容量[数量]:1セット<br />キット内容:9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)<br />関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
用途汎用ツールセット内容9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)材質カーボンスチールレッド先端形状ヘックスローブ(いじり止め穴付)関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
ハンドル穴あけガイド プロトハンドル穴あけガイドプロト(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ハンドル交換時にコントロールスイッチなどの回り止めの穴を加工するためのガイドツールです。インチバーにも対応し、ハンドルに5mm穴を開けることができます。
用途5mm穴開けブラック
収納式ホイールバランサー プロト収納式ホイールバランサープロト(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
用途21インチ6.0Jまで仕様21インチ6.0Jまでブラック/レッドタイプ収納式ホイールバランサー
ドラレコカメラステー プロトドラレコカメラステープロト(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
ドライブレコーダーをナンバープレート上に固定できるステーです。 ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプで、ドライブレコーダーの邪魔になりません。 また、ステーの取り付け位置は左右に約25mm調節が可能です。
用途ドライブレコーダーのリア側固定ブラック仕様【取付確認ドラレコ】ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G)/キジマ(AD720)付属品メインブラケット、キャップボルトSUS M3×L8、M3ワッシャーSUS、M3ナイロンナットSUS材質スチール
ホースクランプ プライヤー プロトホースクランプ プライヤープロト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途13-30mmのホース直径に最適レッドサイズM寸法(長さL×幅W)(mm)180×45適合径(Φmm)13~30
サイドスタンドパッド プロトサイドスタンドパッドプロト(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
砂場や安定しない足場にサイドスタンドをかける場合に安定感を確保するサイドスタンドベースです。展示車などで床に傷をつけないためにも重宝されます。砂地、砂利、泥地等の足場の悪い場所での停車時の必須アイテム!展示車両のサイドスタンドに取り付けて床等の保護としてもご使用頂けます。コンパクトサイズで持ち運びもラクラク。
用途汎用品寸法(mm)83×126×14タイプサイドスタンドパッド
ベルトテンション ゲージ プロトベルトテンション ゲージプロト
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハーレー系のドライブベルトのテンション調整に便利なゲージです。
用途ハーレー用アルマイトレッド
クイックファスナー6mm穴用2set プロトクイックファスナー6mm穴用2setプロト(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
レースカウルなどのスピードが必要とされるファスナー部に利用されるクイックファスナーです。6mm穴にベース側を挟めばツールレスのネジ代わりとしても利用できます。2setリング式のハンドルのおかげで工具が無くてもカウルなどの脱着用のネジ代わりとして使用できるベース側も含めたセットになっています。リング部は1/4回転で着脱が可能です。
用途カウルなど6mm穴用シルバータイプクイックファスナー6mm穴用2set
ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203 プロトETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203プロト
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロト<br />メーカー品番:ETC203<br />ETCアンテナステー Cタイプ ETC2.0に対応! M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能<br />販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴<br />タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ<br />色[カラー]:ブラック/カチオン塗装<br />サイズ:貼付有効面:37mm×39mm<br />材質[素材]:スチール<br />仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装<br />使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。<br />型番:ETC<br />特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。<br />使用場所:M10サイズのミラーやボルト<br />リペア:無し<br />関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204<br />適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31材質スチールブラック/カチオン塗装タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所M10サイズのミラーやボルト表面仕上げブラック/カチオン塗装
リムプロテクター プロトリムプロテクタープロト(3件のレビュー)
499税込549
1セット(2組)
当日出荷
タイヤ交換作業時に大切なホイールへの傷を軽減する、安心のリムプロテクター。 ヘビーデューティー向けの厚型仕様です。
レッドタイプ厚型
ジェットドライバー +/-(大)/-(小)/6mm六角 PGR0106 プロトジェットドライバー +/-(大)/-(小)/6mm六角 PGR0106プロト(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロト<br />メーカー品番:PGR0106<br />+(フロートチャンバー等の脱着時)/-(大)(丸型メインジェット脱着時)/-(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です<br />色[カラー]:シルバー<br />材質[素材]:スチール<br />使用箇所:キャブレター<br />内容量[数量]:1個<br />特記事項:+(フロートチャンバー等の脱着時)/~(大)(丸型メインジェット脱着時)/~(小)(スロージェット&;エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です<br />関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途+(フロートチャンバー等の脱着時)/~(大)(丸型メインジェット脱着時)/~(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です材質スチールシルバー商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106使用箇所キャブレター
ビードスクレーパー プラスチック レッド PGR0117 プロトビードスクレーパー プラスチック レッド PGR0117プロト
959税込1,055
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロト<br />メーカー品番:PGR0117<br />貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。<br />色[カラー]:レッド<br />材質[素材]:PVC<br />使用箇所:タイヤビード落としやステッカーはがし<br />内容量[数量]:1個<br />特記事項:貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。<br />関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
適合品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117材質PVCレッド使用箇所タイヤビード落としやステッカーはがし入数1個特性貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。
インチ工具 メンテナンスセット44pcs ハーレー用 インチサイズ PGR0018 プロトインチ工具 メンテナンスセット44pcs ハーレー用 インチサイズ PGR0018プロト
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロト<br />メーカー品番:PGR0018<br />ハーレーなどの米国規格(インチ)サイズを集めた、一般的にメンテナンスをするために便利な44pcsセットツールボックス入で持ち運びも便利。一つあれば安心のツールセットです。<br />販売備考:インチ工具<br />色[カラー]:ブラックボックス<br />重量[グラム]:3100<br />材質[素材]:クロムバナジウム<br />使用箇所:汎用工具<br />内容量[数量]:40pcsセット<br />備考:インチ規格工具<br />特記事項:ハーレーなどの米国規格(インチ)サイズを集めた、一般的にメンテナンスをするために便利な40pcsセット◆ツールボックス入で持ち運びも便利。一つあれば安心のツールセットです。<br />使用上の注意:ハーレーなどの米国規格(インチ)サイズを集めた、一般的にメンテナンスをするために便利な40pcsセット◆ツールボックス入で持ち運びも便利。一つあれば安心のツールセットです。<br />関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途ハーレーなどの米国規格(インチ)サイズを集めた、一般的にメンテナンスをするために便利な40pcsセット◆ツールボックス入で持ち運びも便利。一つあれば安心のツールセットです。材質クロムバナジウムブラックボックス質量(g)3100g備考インチ規格工具商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104使用箇所汎用工具入数40pcsセット
バイク用シールチェーン プロトバイク用シールチェーンプロト(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
オイルストーン #220 粗目 バイク用 PGR0089 プロトオイルストーン #220 粗目 バイク用 PGR0089プロト
729税込802
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロト<br />メーカー品番:PGR0089<br />ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。<br />番手:220<br />材質[素材]:A砥粒<br />使用箇所:バリ取り等<br />内容量[数量]:1個<br />特記事項:ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。<br />関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。材質A砥粒適合品番品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106番手220使用箇所バリ取り等数量(個)1
フォークシールドライバー 40-50mm フォークオイルシール打込み PGR0065 プロトフォークシールドライバー 40-50mm フォークオイルシール打込み PGR0065プロト
7,598税込8,358
1個
予約販売
モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具です。<br />メーカー名:プロト<br />メーカー品番:PGR0065<br />フォーク径:40-50mm<br />色[カラー]:ブラック/レッド<br />サイズ:40-50mm<br />材質[素材]:ボックスPE 、本体カーボンスチール、プラスチックパーツABS<br />使用箇所:フォーク<br />内容量[数量]:1セット<br />アダプターサイズ (mm) :35/36,40/41, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50mm<br />関連商品:品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066
材質ボックスPE 、本体カーボンスチール、プラスチックパーツABSブラック/レッド使用箇所フォーク関連部品品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066アダプタサイズ35/36,40/41, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50mmフォーク寸法(mm)Φ40-50
ホースクランプ プライヤー プロトホースクランプ プライヤープロト
1,898税込2,088
1個
予約販売
メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途19-56mmのホース直径に最適レッドサイズL寸法(長さL×幅W)(mm)255×50適合径(Φmm)19~56
ワイヤーインジェクター プロトワイヤーインジェクタープロト
849税込934
1個
当日出荷
オイル(潤滑油)をケーブル内へ流し込んでスムーズな動きを取り戻すことができるツールです。 スプレー式の潤滑油を一緒にご利用ください。
用途ケーブル外径5-8mm対応寸法(mm)41×44×22アルマイトブラック/レッド
リキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・ダブル プロトリキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・ダブルプロト
579税込637特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
PLOTリキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・ダブル。適合ブレーキホースは、SWAGE-LINE(スウェッジライン)、EARLS(アールズ)(厚さ10.8mmバンジョー)です。 「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。
セット内容バンジョーボルト・ダブル:1個、銅ワッシャー:4枚材質アルミニウム形状M10Xブラック
六角レンチ 13pcs ボールエンド インチ工具 PGR0099 プロト六角レンチ 13pcs ボールエンド インチ工具 PGR0099プロト
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロト<br />メーカー品番:PGR0099<br />インチ規格13種類に及ぶレンチセットなので、一つで多種多様なボルトに対応できます。サイズ:1/20、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ<br />色[カラー]:ブラック<br />サイズ:インチ規格<br />材質[素材]:スチール + P V C<br />使用箇所:汎用<br />内容量[数量]:1セット<br />特記事項:インチ規格13種類に及ぶレンチセットなので、一つで多種多様なボルトに対応できます。サイズ:1/20、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ<br />関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途インチ規格13種類に及ぶレンチセットなので、一つで多種多様なボルトに対応できます。サイズ:1/20、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ材質スチール + P V Cブラックサイズインチ規格商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104使用箇所汎用
オイルシールリムーバー シールプーラー 6段階調節可能 90&deg; PGR0066 プロトオイルシールリムーバー シールプーラー 6段階調節可能 90&deg; PGR0066プロト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
メーカー名:プロト<br />メーカー品番:PGR0066<br />握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。<br />販売備考:内径Φ20~外径Φ90までのオイルシール<br />色[カラー]:ブラック<br />材質[素材]:スチール + P V C<br />使用箇所:オイルシール<br />内容量[数量]:1個<br />特記事項:握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。<br />関連商品:品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066
用途握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。材質スチール + P V Cブラック商品(関連商品)品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066使用箇所オイルシール
ドラレコカメラステー ナンバー右上 DRS011 プロトドラレコカメラステー ナンバー右上 DRS011プロト
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロト<br />メーカー品番:DRS011<br />ドライブレコーダーのカメラをナンバー部分に簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」<br />販売備考:ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプです。取付確認ドラレコ:ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナMIO M820WD/キジマ(1080J/AD720) 別売オプション 汎用L字ステー品番DRS-LSS<br />タイプ:ナンバー右上マウントタイプ<br />色[カラー]:ブラック/カチオン塗装<br />サイズ:原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。<br />材質[素材]:スチール<br />仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装<br />使用箇所:リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定<br />型番:DRS<br />特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのバックカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。<br />使用場所:ナンバーボルト<br />オプション:品番:DRS-LSS<br />リペア:無し<br />関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS<br />適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのバックカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し材質スチールブラック/カチオン塗装サイズ原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。タイプナンバー右上マウントタイプ型番DRS関連規格【商品】品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS使用箇所リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定使用場所ナンバーボルト表面仕上げブラック/カチオン塗装
オイルフィルターレンチ プロトオイルフィルターレンチプロト(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
反時計回りに回し始めると、3つの爪がオイルフィルターに締まりこみ、フィルターを緩めることができます。 オイルフィルターの外径61~95mmに対応します。 1/2インチ(12.7mm)六角二面幅21mmのアダプター付き。
用途フィルター径61-95mm用ブラックタイプオイルフィルターレンチ 3チャックタイプ寸法(Φmm)F径61-95差込角(inch)3/8インチ(9.5)
ETCアンテナステーAタイプ2.0対応 ETC201 プロトETCアンテナステーAタイプ2.0対応 ETC201プロト
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロト<br />メーカー品番:ETC201<br />ETCアンテナステー Aタイプ ETC2.0に対応! 主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適! 360°回転<br />販売備考:クラッチレバーホルダー部ボルトへ固定するタイプです。※付属ボルトM6xL30xP1.0<br />タイプ:Aタイプ クラッチホルダータイプ<br />色[カラー]:ブラック/カチオン塗装<br />サイズ:貼付有効面:37mm×39mm<br />材質[素材]:スチール<br />仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装<br />使用箇所:主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。<br />型番:ETC<br />特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。<br />使用場所:クラッチレバーホルダー部<br />リペア:無し<br />関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204<br />適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31材質スチールブラック/カチオン塗装タイプAタイプ クラッチホルダータイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204使用箇所主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所クラッチレバーホルダー部表面仕上げブラック/カチオン塗装
ドラレコカメラステー フォーククランプタイプ DRS012 プロトドラレコカメラステー フォーククランプタイプ DRS012プロト
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロト<br />メーカー品番:DRS012<br />ドライブレコーダーのカメラをフロントフォーク部分に簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」<br />販売備考:取付確認ドラレコ:ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナMIO M820WD/キジマ(1080J/AD720) 製法上、表面に黒色処理液のシミ等が残ります。別売オプション 汎用L字ステー品番DRS-LSS<br />タイプ:フォーククランプタイプ Φ40-Φ45<br />色[カラー]:ブラック/カチオン塗装<br />サイズ:Φ40-Φ45<br />材質[素材]:スチール<br />仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装<br />使用箇所:フロントカメラ用<br />型番:DRS<br />特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。<br />使用場所:フロントフォーク<br />オプション:品番:DRS-LSS<br />リペア:無し<br />関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS<br />適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し材質スチールブラック/カチオン塗装サイズΦ40-Φ45タイプフォーククランプタイプ Φ40-Φ45型番DRS関連規格【商品】品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS使用箇所フロントカメラ用使用場所フロントフォーク表面仕上げブラック/カチオン塗装
チェーンプライヤー クリップタイプ用 420-525 PGR0100 プロトチェーンプライヤー クリップタイプ用 420-525 PGR0100プロト
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロト<br />メーカー品番:PGR0100<br />クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。<br />色[カラー]:ブラック<br />サイズ:420/428/520/525<br />材質[素材]:スチール + P V C<br />使用箇所:チェーン<br />内容量[数量]:1個<br />特記事項:クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。<br />関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027
用途クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。材質スチール + P V Cブラックサイズ420/428/520/525商品(関連商品)品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027使用箇所チェーン
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら