「原子」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。
シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
複動H(油圧戻り)タイプ。Zシリーズ200MPa。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ストローク(mm)200
ポートネジmM22×1.5
付属カップラJ:BZ-4
推奨ポンプ【電動ポンプ】VZ2・VZ5
複動H(油圧戻り)タイプ。Zシリーズ200MPa。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ポートネジmM22×1.5
付属カップラJ:BZ-4
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8mm
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8mm
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付
仕様揚力(tf):60
ストローク(mm)250
寸法t(mm)12
揚力(kN)600
受圧面積(cm2)88.55
寸法s(mm)135
最低高さ(mm)452
寸法g(mm)17
ロッド径(Φmm)105
シリンダ外径D(Φmm)163
シリンダ内径d(Φmm)130
カラーネジ径a(mm)M160×3
カラーネジの長さj(mm)50
ロッドネジ径b(mm)M78×2
ロッドネジの長さk(mm)40
ベースネジ径c(mm)4-M12×24L
サドル径o(Φmm)96
ポートネジmNPT3/8mm
引力(kN[tf])300(30)
センターホール径(Φmm)q:55
1個
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。取手付
仕様揚力(tf):30
寸法t(mm)10
揚力(kN)300
受圧面積(cm2)47.71
寸法s(mm)92
寸法g(mm)13
ロッド径(Φmm)67
シリンダ外径D(Φmm)114
シリンダ内径d(Φmm)90
カラーネジ径a(mm)M110×2
カラーネジの長さj(mm)40
ロッドネジ径b(mm)M48×1.5
ロッドネジの長さk(mm)30
ベースネジ径c(mm)4-M10×15L
サドル径o(Φmm)62
ポートネジmNPT3/8mm
引力(kN[tf])180(18)
センターホール径(Φmm)q:33
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。吊環付
寸法t(mm)12
寸法g(mm)15
ポートネジmNPT3/8mm
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付
ストローク(mm)150
寸法t(mm)10
寸法g(mm)13
ポートネジmNPT3/8mm
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付、ブッシング+B-9J
仕様揚力(tf):90
ストローク(mm)250
寸法t(mm)15
揚力(kN)900
受圧面積(cm2)132.54
寸法s(mm)160
最低高さ(mm)465
寸法g(mm)20
ロッド径(Φmm)120
シリンダ外径D(Φmm)193
シリンダ内径d(Φmm)150
カラーネジ径a(mm)M190×3
カラーネジの長さj(mm)65
ロッドネジ径b(mm)M85×2
ロッドネジの長さk(mm)45
ベースネジ径c(mm)4-M16×24l
サドル径o(Φmm)110
ポートネジmNPT3/8mm
引力(kN[tf])450(45)
センターホール径(Φmm)q:55
1個
¥469,800
税込¥516,780
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用。吊環なし
仕様揚力(tf):30
ストローク(mm)200
寸法(mm)-0.2 -0.3 u:93
揚力(kN)300
受圧面積(cm2)47.71
寸法s(mm)74
所要油量(mL)955
最低高さ(mm)360
寸法g(mm)2
ロッド径(Φmm)71
寸法v(mm)10
シリンダ外径D(Φmm)115
シリンダ内径d(Φmm)90
ベースネジ径c(mm)2-M10×12L
ポートまでの高さL(mm)35
ポートネジmNPT3/8mm
推奨ポンプ【手動ポンプ】TWAD-1.3【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
ポート間距離(mm)P:245
センターホール径(Φmm)q:33
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用
寸法g(mm)5
ポートネジmNPT3/8mm
単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。
ポートネジmM22×1.5
付属カップラBZ-4J
適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5
単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。※Z100S20は吊環付
仕様揚力(tf):100
ストローク(mm)200
揚力(kN)1000
受圧面積(cm2)50.27
所要油量(mL)約1000
最低高さ(mm)420
寸法g(mm)35
ロッド径(Φmm)66
シリンダ外径(Φmm)130
シリンダ内径d(Φmm)80
ポートまでの高さL(mm)45
ポートネジmM22×1.5
付属カップラBZ-4J
適合ポンプ手動:TWAZ-1.3、電動:VZ2・VZ5
ヘッド径o(Φmm)85
シリンダ外径D2(Φmm)137
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。※Z150S5は取手付
仕様揚力(tf):150
ストローク(mm)50
揚力(kN)1500
受圧面積(cm2)78.54
所要油量(mL)約393
最低高さ(mm)230
寸法g(mm)38
ロッド径(Φmm)84
シリンダ外径(Φmm)160
シリンダ内径d(Φmm)100
ポートまでの高さL(mm)54
ポートネジmM22×1.5
付属カップラBZ-4J
適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5
ヘッド径o(Φmm)105
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
Hタイプジャッキは複動式です。高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。
戻し工程は油圧によって強制的に行いますので、戻り速度はSタイプより速くなります。
用途中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております
揚力(kN)300
受圧面積(cm2)47.71
センターホール径(Φmm)33
ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。
高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。
ポートネジmM22×1.5
付属カップラBZ-4J
推奨ポンプVZ2、VZ5
ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。
高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ポートネジmM22×1.5
付属カップラBZ-4J
推奨ポンプVZ2、VZ5
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
サドルはねじ込みタイプです。ピストンロッドはメッキ付でピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。
ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。
ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)
テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。
許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
関連キーワード