「クッキー型 丸」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質SS430(ステンレス)
厚さ(mm)0.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)47×20
品名・タイプクッキー抜き型
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
ディアマンクッキーを成形するための筒です。この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
材質アクリル
内寸(mm)直径26×L150
対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可
直径×長さL(Φmm×mm)30×150
品名・タイプクッキー抜き型
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-10
使用後の手入方法使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。
電子レンジ不可
1本
¥249
税込¥274
4日以内出荷
ディアマンクッキーを成形するための筒です。この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
内寸(mm)直径36×L150
対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可
直径×長さL(Φmm×mm)40×150
品名・タイプクッキー抜き型
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-10
使用後の手入方法使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。
電子レンジ不可
1本
¥359
税込¥395
4日以内出荷
ディアマンクッキーを成形するための筒です。この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
材質アクリル
内寸(mm)直径31×L150
対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可
直径×長さL(Φmm×mm)35×150
品名・タイプクッキー抜き型
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-10
使用後の手入方法使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。
電子レンジ不可
1本
¥339
税込¥373
10日以内出荷
サイズが違うナイロン製の抜型セットです。
大きさの違う菊型と丸型が抜けるので、クッキーやタルト作りに便利♪
シュガーペーストやフォンダンを抜いたり、キャラ弁作りにも活用できます。
材質ナイロン
直径(Φmm)38、48、58、68、78、88、98(一個当たり)
規格7個セット
1セット(1セット)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
焼き上がったクッキーに6種類のステンシルで飾り付けができます。
ステンシルは、パンプキン・キャット・魔女・コウモリ・ガイコツ・クモの6種類。
抜型は菊と丸の2種類。
ステンシルは洗って何度でもお使いいただきます。
セット内容ステンシル6枚・抜型 丸1個・抜型 菊 1個
材質抜型:ステンレス鋼(18-8)/ステンシル:ポリプロピレン
寸法(mm)抜型/菊:直径81×H31 丸:直径84×H32
外寸(mm)抜型/菊:直径81×H31、丸:直径84×H32
内寸(mm)抜型/菊:直径77×H31、丸:直径83×H32
寸法(cm)【ステンシル】10.0×12.0×H0.05
耐熱温度(℃)ステンシル100
耐冷温度(℃)ステンシル-10
食器洗浄機×
1セット(1セット)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
手作りクッキーもみの木で、楽しいクリスマスを!
星型の抜型なので、可愛いツリーが完成します。
アイシングなどでオリジナルのデコレーションをお楽しみください。
・初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからお使いください。
・金属たわしや研磨剤、ナイフなどの硬い物は表面を傷つけますので使用しないでください。
材質18-0ステンレス
寸法(mm)星サイズ:(最大)約152×145×H23、125×120×H23、93×89×H23、74×71×H23、54×52×H23、42×40×H23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)丸型サイズ:約68×23
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
家庭用オーブンのサイズに合わせた、cottaオリジナルの丸型シルパットです。つるっとした表面です。クッキー・サブレ・マカロンなどの焼成時に天板に敷いておくと、生地の焼きコゲがなくムラのない均一な焼き上がりになります。また、アメ細工・チョコレート細工の作業用マットとしてもご使用いただけます。直径26cmの回るオーブンレンジに使用可能なサイズです。今までサイズが合わなくてシルパットを購入できなかった方におすすめです!
材質シリコン・グラスファイバー
外寸(mm)直径260(縁幅20)
耐熱温度(℃)300
耐冷温度(℃)-40
1枚
¥679
税込¥747
5日以内出荷
関連キーワード