7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS444 容量(L)3 内径(直径・口径)×高さH(mm)305×80 寸法(Φ×mm)内305×H80(底245) 底径(Φmm)245
1個(1個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個(1個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個(1個)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

材質SUS444 容量(L)7.6 外径×高さH(Φmm×mm)313×135 寸法(Φ×mm)外313×H135(底210) 底径(Φmm)210
1個(1個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質3層クラッド材 容量(L)6.3 内径(直径・口径)×高さH(mm)300×110 寸法(Φ×mm)内300×H110(底230) 底径(Φmm)230
1個(1個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個(200個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

洗練されたデザインのすり込み型。技術的なお菓子を表現でき、お菓子や料理に添えると高級感を出すことができます。 冷凍から焼成まで使用可能です。 モールド表面がフラットなので、パレットやカードで簡単に擦り切れます。 安心安全の100%プラチナ触媒シリコーン使用しています。 生地を擦りこんで焼いたり、チョコレートを流し固めてご使用いただけます。※焼成使用時は油脂成分(離型油)を使用してください。 ムースを擦りこみ冷凍もすることも可能です。 【お手入れ方法】 水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。 柔らかいもので優しく洗浄してください。 硬いもの、もしくは強く擦ると傷つき破損の原因になります。 洗浄後は良く乾かして保存してください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質シリコーンゴム 寸法(mm)300×175 グレー 容量(mL)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×2(一個当たり) レンジ 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
1個(1個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷