811件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIP連結ソケット 8ピン GB[制御機器]

    DIP連結ソケット 8ピン

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    【MOPAMP-SOICS-DIPD】等の300mil 8ピン基板をDIP化するために便利なピンです。
    ピッチ(mm)列間/2.54端子形状DIPピン数(ピン)8パッケージICS16
  • 電池ケース 1/2AA×1本 リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 1/2AA×1本 リード線付き

    GB[制御機器]
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    1/2AA用の電池ケースです。
    適合1/2AAスイッチなし端子形状リード線配列縦1×横1×1段数量(本)1
  • 電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]

    電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付き

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    単4電池1本用の電池ケースです。基板に使えるよう下部にピンが出ています。
    適合単4スイッチなし端子形状ピン式配列縦1×横1×1段数量(本)1
  • 電池ケース 単3×1本 リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単3×1本 リード線付き

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    単3電池1本用の電池ケースです。リード線仕様です。
    適合単3スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横1×1段数量(本)1
  • ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]

    ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ

    GB[制御機器]
    48税込53
    1個
    当日出荷
    300mil DIP 24ピン IC用 ICソケットです。
    仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-96
  • スライドスイッチ GB[制御機器]

    スライドスイッチ

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    スライドさせることにより、中央の端子と左/右の端子との接触が切り替わるタイプのスイッチです。2.5mmピッチですのでユニバーサル基板にも取り付け可能です。
    タイプスライド定格DC50V-0.5A端子間ピッチ(mm)2.54
  • 両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 50cm GB[制御機器]

    両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 50cm

    GB[制御機器]
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクタ(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
    外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2ケーブル長(cm)50
  • 両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 3m GB[制御機器]

    両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 3m

    GB[制御機器]
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。
    ケーブル長(m)3外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2mm
  • 小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り GB[制御機器]

    小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り

    GB[制御機器]
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
    長さ(cm)40入数(本)5 (赤、黒、白、黄、緑 各色1本ずつ)
  • プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]

    プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    配線の先端を差し込むだけで、固定と接続ができる、ワンタッチ式プッシュターミナルです。スピーカーケーブルや、DC電源ケーブルの接続に使われています。誤配線防止の為、赤と黒に色分けされています。
    仕様2色(赤・黒・黒・赤)×1列 4ピン
  • リードスイッチ GB[制御機器]

    リードスイッチ

    GB[制御機器]
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    内容リードスイッチ接点方式1a
  • ソレノイド(DC24V PUSH/PULL両用型) GB[制御機器]

    ソレノイド(DC24V PUSH/PULL両用型)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    種類PUSH/PULL両用型定格電圧(V)DC24
  • みのむしクリップ 黒 10個 GB[制御機器]

    みのむしクリップ 黒 10個

    GB[制御機器]
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m) GB[制御機器]

    アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m)

    GB[制御機器]
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    光ファイバーの先端を光らせるライトアートに使用できます ※光らせるには光源装置が必要となります。
    寸法(mm)径/3.0長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM) GB[制御機器]

    ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM)

    GB[制御機器]
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    1分間に30回転するギヤード(減速)モーターで、初心者でも簡単に使用できます。
    回転速度30回転/分動作電圧(V)3
  • microUSB巻き取りケーブル 0.7m(黒) GB[制御機器]

    microUSB巻き取りケーブル 0.7m(黒)

    GB[制御機器]
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    通信・充電に対応したMicroUSBケーブルです。 ケーブル巻取り式で持ち運びの際にケーブルが邪魔になりません。 カバンなどに入れて手軽に持ち運べます。
    対応OSAndroid4.0にて動作確認済コネクタ形状MicroUSB-USB対応機種MicorUSB端子を搭載している機器などケーブル長(cm)約70ケーブル色
  • ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ GB[制御機器]

    ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ

    GB[制御機器]
    74税込81
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)基板(1枚のサイズ)/15.3×20.8ピッチ表面/SSOP 0.65mm、裏面/SOP 1.27mm
  • PLCCソケット 32ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    PLCCソケット 32ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    PLCCICを2.54mmピッチに変換するICソケットです。
    ピッチ(mm)2.54
  • フェライトコア(適合線径~8mm) GB[制御機器]

    フェライトコア(適合線径~8mm)

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    電源ラインに挟むことによって、高周波のノイズを除去するはたらきを持つフェライトコアです。 電線をそのまま挟む、あるいはひと巻きしたところを挟むなどして使用します。
    仕様平コード兼用 適合線径/~8mm(Max9mm)全長(mm)35外径20Φ(Max)着脱方式クランプ式(ストッパー付)
  • ナイロンコネクタSM(電線対電線) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタSM(電線対電線)

    GB[制御機器]
    69税込76
    1袋
    3日以内出荷
    電線対電線の接続が可能なコネクタです。 コンタクトとハウジングのオスメスのセットになります。
    形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22入数オスコンタクト×2、メスコンタクト×2、オスハウジング×1、メスハウジング×1
  • ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット)

    GB[制御機器]
    89税込98
    1袋
    3日以内出荷
    ケーブル同士の中継にお使いいただけるナイロンコネクタです。オスメスセットでコンタクトも付属しています。
    形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)3極適合電線AWG28~AWG22入数オスコンタクト×3、メスコンタクト×3、オスハウジング×1、メスハウジング×1
  • XT60防水コネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60防水コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久回数≧100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60防水コネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60防水コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能 PA/真鍮金メッキ材料を使用 使用寿命≧100回
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60ロック付きコネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60ロック付きコネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    179税込197
    1個
    当日出荷
    最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • デュポン/2550/QIコネクタ 5ピン GB[制御機器]

    デュポン/2550/QIコネクタ 5ピン

    GB[制御機器]
    129税込142
    1セット
    当日出荷
    パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
    材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)5極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
  • ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 縦向き

    GB[制御機器]
    41税込45
    1個
    当日出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
  • ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
  • ジャンプワイヤーセット 赤 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 赤 メス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    549税込604
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 両端がメスでのタイプで、コード延長やピンに。
    R(赤)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ゼロプレッシャーICソケット 28ピン 300MIL GB[制御機器]

    ゼロプレッシャーICソケット 28ピン 300MIL

    GB[制御機器]
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    300milサイズパッケージのICのみ対応のゼロプレッシャーソケットです。 28ピン
  • スピーカー 50mm 0.5W 8Ω GB[制御機器]

    スピーカー 50mm 0.5W 8Ω

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    仕様最低共振・周波数F0/400HZ±20%寸法(mm)径/50音圧レベル(dB)出力/79±2最大入力(W)1定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8パッケージSP-1
  • ロッドアンテナ4段 GB[制御機器]

    ロッドアンテナ4段

    GB[制御機器]
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    取付ビス止め(M3)段数4段寸法(cm)伸縮寸法伸/61.5、伸縮寸法縮/20.9
  • DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    2.1mmDCプラグを1.3mmDCプラグに変換するコネクタです。
    寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ3.5×1.3
  • DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm)

    GB[制御機器]
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    DCプラグからバナナプラグへの変換ケーブルです
    長さ(cm)約25ジャック径(Φmm)DC:2.1 センタープラス
  • DCジャック 2.1mmから3分配DCプラグ2.1mm(スイッチ付き)への変換ケーブル GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mmから3分配DCプラグ2.1mm(スイッチ付き)への変換ケーブル

    GB[制御機器]
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    仕様プラグ/ジャック:分岐アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
  • メタルクラッド抵抗 25W 20Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 20Ω

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)20
  • ボタン電池ケース CR2477 基板取付け用 GB[制御機器]

    ボタン電池ケース CR2477 基板取付け用

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    CR2477用電池ケースです。
    適合CR2477形状スイッチなし端子形状ピン式数量(個)1
  • ロープロファイルピンソケット 40ピン[20ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    ロープロファイルピンソケット 40ピン[20ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチ2列40ピンのピンソケットです。ソケット部分の高さが5.7mmと通常より低くなっています。ピンヘッダーもピンの短い低背型を使用してください。
    高さ(mm)ソケット/5.7ピッチ(mm)2.54
  • ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチ GB[制御機器]

    ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチ

    GB[制御機器]
    69税込76
    1個
    当日出荷
    2mmピッチ1列のピンヘッダです。通常のユニバーサル基板等のピッチよりせまくなっています。 40ピン
    ピッチ(mm)2
  • ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]2mmピッチ GB[制御機器]

    ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]2mmピッチ

    GB[制御機器]
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    2mmピッチ2列のピンヘッダです。通常のユニバーサル基板等のピッチよりせまくなっています。 80ピン
    ピッチ(mm)2
  • ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    63税込69
    1個
    当日出荷
    2.54mmピッチ2列10ピンのピンソケットです。
    高さ(mm)ソケット/8.42ピッチ(mm)2.54