810件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    549税込604
    1セット
    3日以内出荷
    両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。
    B(青)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    419税込461
    1セット
    当日出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
    R(赤)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    439税込483
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
    W(白)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 20本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 20本

    GB[制御機器]
    469税込516
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 両側がオスです。
    5色(赤、青、白、緑、黒)タイプオス-オス長さ(cm)10入数(本)20
  • ジャンプワイヤー 電池スナップ-オス 100mm 1本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤー 電池スナップ-オス 100mm 1本

    GB[制御機器]
    139税込153
    1本
    3日以内出荷
    角型006P(9V)電池や電池スナップタイプの電池ボックスに取り付けて、ブレッドボードに直接接続できるジャンプワイヤです。 006Pスナップ-プラグ
    長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー
  • LEDイルミネーション用コントローラー 白色 GB[制御機器]

    LEDイルミネーション用コントローラー 白色

    GB[制御機器]
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    LEDイルミネーションとACアダプターの間に接続して使用するコントローラーです。 明るさや発光スピードや発光パターンをボタンを押すことで変更できます。
  • スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]

    スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用

    GB[制御機器]
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)50取付穴径パネル:Φ12(±0.2/ずれ止め対応)取付部端子/M5ナットを使用色(本体)つまみ径(Φmm)15(±0.2)
  • スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]

    スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用

    GB[制御機器]
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)50取付穴径パネル:Φ12(±0.2/ずれ止め対応)※回り止めの溝加工が必要です取付部端子/M5ナットを使用色(本体)つまみ径(Φmm)15(±0.2)
  • ゼロプレッシャーICソケット 48ピン 600MIL GB[制御機器]

    ゼロプレッシャーICソケット 48ピン 600MIL

    GB[制御機器]
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    600milサイズパッケージIC対応のゼロプレッシャーソケットです。 48ピン
  • セラミック調整ドライバー GB[制御機器]

    セラミック調整ドライバー

    GB[制御機器]
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    先端サイズ-0.4×2.4mm内容ドライバー本体
  • ロッドアンテナ4段BNC GB[制御機器]

    ロッドアンテナ4段BNC

    GB[制御機器]
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    4つのロッドが組み合わさった、伸縮可能なロッドアンテナです。接続部にはBNCコネクタを使用しています。
    取付BNC段数4段寸法(cm)伸縮寸法伸/64.0、伸縮寸法縮/21.9
  • FFCケーブル 1.25mm 14P 20cm コネクタ2個セット GB[制御機器]

    FFCケーブル 1.25mm 14P 20cm コネクタ2個セット

    GB[制御機器]
    499税込549
    1セット
    3日以内出荷
    FFC14芯ケーブルとコネクター2個のセット品です。 ロック機構付基板実装用コネクター2個付属
    ピッチ(mm)ケーブル/1.25ケーブル長(cm)20
  • DC変換コネクタ 2.5-2.1 GB[制御機器]

    DC変換コネクタ 2.5-2.1

    GB[制御機器]
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    接続内部/ストレートアングルストレートコネクタ1Φ2.5mmDCジャックコネクタ2Φ2.1mmDCプラグ
  • ロータリースイッチ 1回路12接点 GB[制御機器]

    ロータリースイッチ 1回路12接点

    GB[制御機器]
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    1回路12接点
    シャフト径(Φmm)6
  • DCジャック 2.1mm(センタープラス)からICテスタークリップへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm(センタープラス)からICテスタークリップへの変換ケーブル(25cm)

    GB[制御機器]
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
  • DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル

    GB[制御機器]
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    仕様プラグ/ジャック:分岐定格(A)1(12V)アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
  • DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    129税込142
    1個
    当日出荷
    1.3mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。
    寸法(mm)ジャック側/Φ3.5×1.3、プラグ側/Φ5.5×2.1
  • DCジャック 2.1mmからDCジャック(2.54mmピッチ)への変換ケーブル GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mmからDCジャック(2.54mmピッチ)への変換ケーブル

    GB[制御機器]
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]

    ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22)

    GB[制御機器]
    489税込538
    1個
    当日出荷
    2.1mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。 センター電極側コードに赤色
    寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1サイズ電線/AWG22ケーブル長(m)1.8適合プラグGB-DCP-21-L、GB-DCP-21-S、GB-DCP-214F-S、GB-DCP-218F-S、GB-DCP-21L-S、GB-DCP-LT21-Sなど
  • CAT6e用RJ45中継コネクタ GB[制御機器]

    CAT6e用RJ45中継コネクタ

    GB[制御機器]
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    10Gビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用の中継アダプタです。
    仕様内部結線/ストレート全結線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ6適合
  • AVケーブル3RCA/3.5mmプラグ4極1.5m GB[制御機器]

    AVケーブル3RCA/3.5mmプラグ4極1.5m

    GB[制御機器]
    889税込978
    1本
    3日以内出荷
    ポータブルAV機器に使われることの多い、コンポジット映像+2ch音声を伝送する4極3.5mmプラグの付いたケーブルです。 3.5mmプラグの端子は先端から 音声左ch(白)/コンポジット映像(黄)/アース/音声右ch(赤) となっています。
    ケーブル長(m)1.5コネクタ1RCAピンプラグ×3コネクタ23.5mmプラグ4極
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/10) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/10)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])830 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比10/1
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/250) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/250)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])33 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/800gf.cm、瞬間許容/2400gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比250/1
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/50) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/50)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])166 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/400gf.cm、瞬間許容/1200gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比50/1
  • メタルクラッド抵抗 25W 5Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 5Ω

    GB[制御機器]
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)5
  • メタルクラッド抵抗 25W 100Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 100Ω

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)100
  • メタルクラッド抵抗 25W 1kΩ GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 1kΩ

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)1k
  • メタルクラッド抵抗 10W 10Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 10W 10Ω

    GB[制御機器]
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ2.5定格電力(W)10許容誤差±5%抵抗値(Ω)10
  • メタルクラッド抵抗 25W 50Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 50Ω

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)50
  • メタルクラッド抵抗 10W 15Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 10W 15Ω

    GB[制御機器]
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ2.5定格電力(W)10許容誤差±5%抵抗値(Ω)15
  • メタルクラッド抵抗 50W 10Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 50W 10Ω

    GB[制御機器]
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)10
  • ミノムシクリップ 緑 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 緑

    GB[制御機器]
    40税込44
    1個
    3日以内出荷
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
  • ミノムシクリップ 黄 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 黄

    GB[制御機器]
    40税込44
    1個
    3日以内出荷
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
  • バナナジャック 黒 GB[制御機器]

    バナナジャック 黒

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    #205タブ端子
    寸法Φ15×26.2ねじ固定/M4コネクタ形状バナナ
  • ロープロファイルピンソケット 低メス 20ピン[10ピン×2列]5.7mm GB[制御機器]

    ロープロファイルピンソケット 低メス 20ピン[10ピン×2列]5.7mm

    GB[制御機器]
    73税込80
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)ソケット/5.7ピッチ(mm)2.54配列ピン/2×10
  • ロープロファイルピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    ロープロファイルピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチ2列50ピンのピンソケットです。ソケット部分の高さが5.7mmと通常より低くなっています。
    高さ(mm)ソケット/5.7ピッチ(mm)2.54
  • ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    97税込107
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチ2列のピンヘッダです。 80ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • ピンヘッダ 60ピン[30ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    ピンヘッダ 60ピン[30ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチ2列のピンヘッダです。 60ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入) GB[制御機器]

    カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入)

    GB[制御機器]
    149税込164
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗の正式名称は「炭素皮膜固定抵抗器」と呼ばれています。抵抗体材料に炭素系を用いた安価な抵抗です。
    定格電力(W)0.25カラーコード赤黒橙金入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±5
  • カーボン抵抗 1/2W 2.4kΩ(100本入) GB[制御機器]

    カーボン抵抗 1/2W 2.4kΩ(100本入)

    GB[制御機器]
    259税込285
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗の正式名称は「炭素皮膜固定抵抗器」と呼ばれています。抵抗体材料に炭素系を用いた安価な抵抗です。
    定格電力(W)0.5カラーコード赤黄赤金入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±5